カテゴリ

  • 制御機器(58)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • omron(オムロン)(96)
  • オムロンヘルスケア(86)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(60)
  • RS PRO(38)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(35)
  • コガネイ(32)
  • SICK(26)
  • SMC(17)
  • Panasonic(パナソニック)(17)
  • BROADCOM(17)
  • コーセル(16)
  • Banner(15)
  • IDEC(和泉電気)(14)
  • EBM PAPST(14)
  • JST(日本圧着端子製造)(13)
  • ユーアールディ(11)
  • INFINEON(10)
  • 東芝(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-25ma」の検索結果

特価
本日4月4日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
58件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードノイズフィルタ SU KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SUKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 25 mHシリーズ = SUDC抵抗 = 2.8Ω電流 Max = 400 mA寸法 = 18 x 15.5 x15mm動作温度範囲 = -25 → +75 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 15mmKemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mHRoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入KEMET
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-10
KEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFC KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-10VFCKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 25 mH●シリーズ: SU-10VFC●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 2.8Ω●電流 Max: 400 mA●寸法: 18×15.5×15mm●動作温度範囲: -25 → ° C +75 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Min: -25℃●Kemet SU10VFC-Rシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU10VFC-R AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大15.0 mmの非常に低いプロファイル 定格電流: 最大2 A DC抵抗: 0.15 Ω インダクタンス: 最大37 mHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SU-9VF KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-9VFKEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
5日以内出荷
仕様●インダクタンス: 10 mH●シリーズ: SU-9VF●試験周波数: 1 KHz●DC抵抗: 4Ω●電流 Max: 200 mA●寸法: 17×11×17mm●動作温度範囲: -25 ° C → +80 ° C●実装タイプ: スルーホール●終端スタイル: はんだパッド●動作温度 Max: +80℃●Kemet SU9VF/9HFシリーズコモンモードチョーク. Kemet SUコイル、SU9VF/9HF AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 定格電流: 最大0.7 A DC抵抗: 0.44 Ω インダクタンス: 最大10 mHRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMETKEMET コモンモードチョークコイル SU-9VKEMET
699税込769
1袋(5個)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コモンモードノイズフィルタ SS KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SSKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
コモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10VS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイ
コモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入KEMET
989税込1,088
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSRコイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライトS15Hコアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自のS15Hフェライト材高透磁率非分割ボビンによる大インダクタンスです小型、低プロファイル、軽量です動作温度範囲:-25→+120℃難燃性ベース及びボビン用途オーディオビジュアル機器OA機器デジタル家電製品電源
仕様●インダクタンス:33 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.9Ω●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6913-99
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入KEMET
979税込1,077
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲: -25 → +120 ℃ 難
コモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10H 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
仕様●インダクタンス:22 mH●シリーズ:SSR10H●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.65Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 18 x 13.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7030-29
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
15,980税込17,578
1箱(60個)
7日以内出荷から12日以内出荷
コモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21H 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:135 mH●シリーズ:SSHB21HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:2.95Ω●電流 Max:300 mA●寸法:26 x 23 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7138-69
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入KEMET
2,398税込2,638
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB21HS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SBT 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SBT 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷から12日以内出荷
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
16,980税込18,678
1箱(60個)
7日以内出荷から12日以内出荷
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSRH7H-M 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSRH7H-M コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらの低電流・高インダクタンス・ギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S18H コアを使用して設計されており、様々なノイズ対策分野に役立ちます。最適化されたコア形状と製品構造は、スペースが最優先で小型の要求の厳しいコンパクトな用途に最適です。専用の S18H
コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入KEMET
18,980税込20,878
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
16,980税込18,678
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
仕様●インダクタンス:9.9 mH●シリーズ:SSHB-10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:810mΩ●電流 Max:700 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 → ℃ +130 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+130℃アズワン品番65-7132-06
コモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10H 1箱 60個入KEMET
15,980税込17,578
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hフェライト材及び同等品磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制非分割ボビンによる大インダクタンスですRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束コンパクトサイズで高さが低い用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(