カテゴリ

  • 制御機器(377)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • SMC(1,140)
  • Panasonic(パナソニック)(652)
  • RS PRO(435)
  • ニチコン(320)
  • MURATA(村田製作所)(187)
  • マルヤス電業(158)
  • VISHAY(154)
  • omron(オムロン)(148)
  • YAGEO(128)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(102)
  • 日本ケミコン(97)
  • オムロンヘルスケア(95)
  • SIEMENS(95)
  • EBM PAPST(91)
  • コガネイ(90)
  • SICK(75)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(74)
  • TRACO POWER(68)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(127)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc-25」の検索結果

377件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025ATKEMET
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 470μF, ,25V dc, EDK477M025A9PAA KEMETKEMET コンデンサ 470μF, ,25V dc, EDK477M025A9PAAKEMET
23,980税込26,378
1セット(500個)
5日以内出荷
KEMETのEDKシリーズ表面実装アルミ電解コンデンサは、高密度基板向けに設計されています。 用途 主な用途は、カップリング、デカップリング、バイパス、フィルタリングなどです。表面実装リード端子 低プロファイル垂直チップ 汎用+85 ℃ / 2,000時間
仕様静電容量 = 470μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 10.3 x 10.3 x 10.2mm高さ = 10.2mm長さ = 10.3mm奥行き = 10.3mm動作温度 Min = -40℃直径 = 10mm動作温度 Max = +85℃リード間隔 = 4.6mmシリーズ = EDKmA誘電正接 = 16%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 100μF, ,25V dc, EXV107M025A9HAA KEMETKEMET コンデンサ 100μF, ,25V dc, EXV107M025A9HAAKEMET
34,980税込38,478
1セット(1000個)
5日以内出荷
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装テクノロジー = アルミ電解寸法 = 6.6 x 6.6 x 7.7mm高さ = 7.7mm長さ = 6.6mm奥行き = 6.6mm動作温度 Min = -55℃直径 = 6.3mm動作温度 Max = +105℃リード間隔 = 1.8mm漏れ電流 = 25 μA%誘電正接 = 14%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,B,T491B106K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,B,T491B106K025ATKEMET
739税込813
1袋(5個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 2Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,D,T491D106K025ATKEMET
889税込978
1袋(10個)
翌々日出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,T356K476K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,T356K476K025ATKEMET
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025 KEMETKEMET コンデンサ 22000μF, ,25V dc, ALS30A223DB025KEMET
85,980税込94,578
1袋(50個)
7日以内出荷
AEC-Q200。ねじとワッシャは付属していません。KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子
仕様静電容量 = 22000μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 36 (Dia.) x 62mm高さ = 62mm長さ = 62mm動作温度 Min = -40℃直径 = 36mm動作温度 Max = +85℃等価直列抵抗 = 17mΩRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 220μFKEMET
799税込879
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 220μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 20mm長さ = 20mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 10000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 100μF KEMETKEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 100μFKEMET(1件のレビュー)
489税込538
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 100μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 8 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 8mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 3.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750寿命 = 2000hKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 560μF KEMETKEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 560μFKEMET
749税込824
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 560μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 10 (Dia.) x 12mm奥行き = 12mm直径 = 10mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750リップル電流 = 4.9AKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 47μF KEMETKEMET 高分子アルミニウムコンデンサ 25V dc 47μFKEMET
449税込494
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 47μFテクノロジー = ポリマー電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 6.3 (Dia.) x 8mm奥行き = 8mm直径 = 6.3mm動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +105℃リードピッチ = 2.5mm構造 = シリンダー形シリーズ = A750等価直列抵抗 = 40mΩKEMET A750シリーズ. KEMET A750シリーズ表面実装導電性高分子アルミ固体電解コンデンサは、広範囲の温度にわたって優れた安定性及び長い寿命を持つように設計されています。高分子コンデンサは、導電性が高く、動作中に内部に発生する熱を抑えることができます。低ESR特性、高リプル対応、オープン故障モードも含まれます。. 特長. スルーホールフォームファクタ 非常に低いインピーダンス 高リプル電流 105 ℃/2,000時間. 用途. A750シリーズは、産業及び業務用途に最適です。 LEDドライバ電源 ラップトップ電源 携帯電話充電器 コンピュータマザーボード 業務用パワーアンプ 産業用制御システムRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 25V dc 22000μFKEMET(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 22000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 62mm長さ = 62mm高さ = 62mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +105℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS40誘電体材料ファミリ = アルミ電解ねじとワッシャは付属していません。. ALS40/41シリーズ. Kemet ALS40/41シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。 これらのアルミコンデンサは、周波数コンバータ、無停電電源装置(UPS)システム、スイッチモード電源(SMPS)など、高い信頼性と長い想定寿命が要求される産業用途や商業用途に最適です。. 小型 最長9000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐電圧サージ機能RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105M025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105M025ATKEMET
34,980税込38,478
1セット(2000個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 8Ω許容差 = ±20%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 500 nA%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,25V dc,A,T491A105K025ATKEMET
839税込923
1袋(25個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 8Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,C,T491C475K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,C,T491C475K025ATKEMET
17,980税込19,778
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 2.4Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,X,T491X107K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,X,T491X107K025ATKEMET
129,800税込142,780
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,D,T491D336K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,D,T491D336K025ATKEMET
61,980税込68,178
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。対称の互換端末:レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 700mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,C,T491C226K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,C,T491C226K025ATKEMET
609税込670
1袋(5個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,470nF,25V dc,A,T491A474K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,470nF,25V dc,A,T491A474K025ATKEMET
329税込362
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470nF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = A等価直列抵抗 = 14Ω許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mmシリーズ = T491電解質の種類 = ソリッド℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,X,T495X336K025ATE175 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,33μF,25V dc,X,T495X336K025ATE175KEMET
1,898税込2,088
1袋(10個)
7日以内出荷
T495 シリーズ. KEMET T495シリーズタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流を必要とする、要求の厳しい用途向けに設計されています。T495シリーズは、低ESR、優れた静電容量安定性、突入電流に対する高い耐性を備えています。代表的な用途としては、高リップル電流を必要とするDC-DCコンバータ、携帯電子機器、通信機器、制御機器などがあります。. 高サージ電流耐量 高リプル電流 定常的な加速エージング RoHS 準拠、鉛フリー終端 EIA 規格 535BAAC 準拠 EIA481 準拠したテープとリール付き 金めっき終端(オプション) C、D、E、U、V、Xサイズの100%サージ電流テスト 静電容量: 0.1 1000 μF 許容差: ± 10 % 、 ± 20 % 定格電圧: 2.5 50 V dc DSCC 95158 準拠のテスト実施済み 動作温度範囲: -55℃ +125℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = X等価直列抵抗 = 175mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 6.6 μARoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,B,T491B225K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,25V dc,B,T491B225K025ATKEMET
419税込461
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = B等価直列抵抗 = 4.5Ω許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.9mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D,T491D226K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,22μF,25V dc,D,T491D226K025ATKEMET
999税込1,099
1袋(10個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 800mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D,T491D156K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,15μF,25V dc,D,T491D156K025ATKEMET
32,980税込36,278
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 15μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = D等価直列抵抗 = 1Ω許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 2.8mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,C,T491C106M025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,C,T491C106M025ATKEMET
18,980税込20,878
1セット(500個)
7日以内出荷
ボディの黒帯は正の端子を示しています。. T491シリーズ. KEMET T491シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、自動表面実装プロセス / 機器専用に設計されています。T491は、KEMETの実績のある固体タンタル技術と、最新の材質、プロセス、及び自動化とを組み合わせた結果、非常に高効率で信頼性の高いコンデンサとなっています。T491シリーズの終端は、100 %つや消しスズが施され、ウェッティング特性に優れ、表面実装はんだシステムに対応しています。. 対称の互換端末 レーザー彫刻されたケース ハロゲンフリーエポキシ 低プロファイルのケースサイズ RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = C等価直列抵抗 = 1.5Ω許容差 = ±20%長さ = 6mm奥行き = 3.2mm高さ = 2.5mm寸法 = 6 x 3.2 x 2.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +20%RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3216-18,T491A475K025AT KEMETKemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3216-18,T491A475K025ATKEMET
789税込868
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3216-18等価直列抵抗 = 6Ωリード間隔 = 1.2mm許容差 = ±10%長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.5mm寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.5mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 25個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100nF 25V dc 0603 1608M 1セット 25個入KEMET
339税込373
1セット(25個)
7日以内出荷
電圧範囲が 25 V dc の KEMET X7R 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます鉛フリー 温度安定誘電体 RoHS、REACH 準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(25個入り)●静電容量:100nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:10%アズワン品番65-7024-88
Kemet ポリマーコンデンサ,T521,100μF,25V dc,7343-43,T521X107M025ATE060 KEMETKemet ポリマーコンデンサ,T521,100μF,25V dc,7343-43,T521X107M025ATE060KEMET
159,800税込175,780
1セット(500個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 60mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 KEMETタンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31KEMET
669税込736
1個
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低 ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、動作寿命が非常に長く、高いリプル電流性
仕様●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●許容差:±20%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-51
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET KEMET アルミ電解コンデンサ 25V dc 47000μF KEMETKEMET KEMET アルミ電解コンデンサ 25V dc 47000μFKEMET
2,998税込3,298
1個
予約販売
仕様静電容量 = 47000μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 36 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 36mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30リード長さ = 7.14mmAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません(別途M5のネジをご用意ください). ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 2200μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 2200μFKEMET
1,520税込1,672
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2200μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 20 x 37mm長さ = 37mm直径 = 20mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124寿命 = 22000 h @ +125 ℃/IrPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 470μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,アキシャル 25V dc 470μFKEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 470μFテクノロジー = 電解電圧 = 25V dc取り付けタイプ = スルーホール寸法 = 13 x 32mm長さ = 32mm直径 = 13mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +125℃構造 = アルミ缶シリーズ = PEG124リード長さ = 42mmPEG 124シリーズ. KEMETのPEG124シリーズは、高性能アキシャルワイヤエンドアルミコンデンサです。PEG124アルミコンデンサは、全溶接極性設計でスズめっき銅線リードが付いています。ケースに負極が接続されており、プラスチック絶縁されています。これらのアキシャルアルミコンデンサは、アルミケース、高品質ゴムガスケット、及び高純度アルミ製のふたから構成されます。PEG124コンデンサの密閉に使用されているシステムでは、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることなく動作します。低抵抗電解質 / 紙システムと全溶接設計により、ESRが低くなっています。. このシリーズは、卓越した電気性能を示し、寿命が非常に長くなっています(最大27000時間 @ +105 ℃)。. 特長と利点:. +105 ℃及び+125 ℃のモデルを用意. 低ESR. 低ESL. 長寿命. 高い信頼性. 製品の用途. これらのアルミ電解コンデンサは、高安定性と長寿命を必要とする用途に最適です。これらのコンデンサは、通信機器のカップリング / デカップリング、平滑化、蓄電に使用できます。その他にも、データ処理、測定、電源システム、プロセス制御などの用途にも適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
Kemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,T491B475K025AT KEMETKemet タンタルコンデンサ,4.7μF,25V dc,3528-21,T491B475K025ATKEMET
1,598税込1,758
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-21等価直列抵抗 = 1.5Ωリード間隔 = 1.9mm許容差 = ±10%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm高さ = 1.8mm寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.8mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 25個入KEMET
779税込857
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点高
仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7169-02
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C103J3RACTUKEMET
349税込384
1袋(50個)
翌々日出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10μF 25V dc 1206 (3216M) C1206C106K3PACTUKEMET
1,198税込1,318
1袋(10個)
翌々日出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量10μFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C104Z3VACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C104Z3VACTUKEMET
839税込923
1袋(25個)
翌々日出荷
KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C473J3GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 25V dc 0805 (2012M) C0805C473J3GACTUKEMET
869税込956
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 25V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 390μF 25 V dc 28.7 V dc 1セット 5個入KEMET
829税込912
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、25 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 390 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃、リップル電流は 2.5、325 mA です。寸法は 8 x 12.2mm です。静電容量 390 uF 定格電圧: DC 25 V dc 許容差20 % 直径: 8 mm 長さ: 12.2 mm リプル電流: 2325 mA
仕様●入数:1テープ(5個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:390μF●電圧:25 V dc, 28.7V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:19mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:12.2mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:8 (Dia) x 12.2mm●シリーズ:A768●リップル電流:2325mAアズワン品番65-7106-10
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C103J3GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C103J3GACTUKEMET
1,298税込1,428
1袋(50個)
翌々日出荷
Kemet 0603 C0G及びX5R誘電体. X5R誘電体シリーズは、85 ℃の最大操作温度に基づく「準安定」性を発揮します。 時間と電圧に対するX5Rの静電容量の変動は予測可能です。また、周囲温度に対する静電容量の変動は最小限に抑えられます。 静電容量の変動は-55 ℃ → +85 ℃の範囲で±15 %に制限 用途: 静電容量のQ特性及び安定性が重要出ない場合の周波数弁別回路用のバイパスとデカップリング. C0G誘電体は最大温度125 ℃で安定に動作 静電容量は電圧と時間の変化による影響を受けない これらの温度は温度補償が適用されるので、共振回路の用途に最適です。静電容量のQ特性と安定性が要求される場合、静電容量の変動は-55 ℃ → +125 ℃の範囲で±30 ppm/oCに制限されます。
仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)25dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
dc-2522特集