カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • ミヤコ自動車(1)
  • Modes(2)
  • YAGEO(5)
  • IKO(日本トムソン)(2)
  • MURATA(村田製作所)(2)
  • SMC(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
  • TDK(1)
  • TRUSCO(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DNライティング(1)
  • MAD MAX(マッドマックス)(1)
  • LUMBERG(1)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
  • KYOCERA AVX(1)
  • Fishiman(フィッシュマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc1520」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150nF 500V dc 1808 (4520M) C1808W154KCRACTUKEMET
1,798税込1,978
1袋(25個)
7日以内出荷
仕様パッケージ/ケース 1808 (4520M)実装タイプ 表面実装温度特性 X7R許容差 ±10%寸法 4.7 2 1.6mm長さ 4.7mm奥行き 2mm高さ 1.6mmシリーズ ArcShield(TM) Flex Termination動作温度 Min -55℃Kemet 1808 Arcshield Flex MLCCシリーズ定格電圧(V)500dc静電容量150nFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C152J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 1206 (3216M) C1206C152J5GACTUKEMET
729税込802
1袋(25個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入KEMET
11,980税込13,178
1セット(4000個)
7日以内出荷
KEMET C0805シリーズ表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:15pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:2 x 1.25 x 0.78mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.78mm●シリーズ:C●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6969-09
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 2500個入KEMET
139,800税込153,780
1セット(2500個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6965-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 15nF 100V dc 0805 2012M 1セット 5個入KEMET
919税込1,011
1セット(5個)
7日以内出荷
KEMET 電子機器用セラミックコンデンサ 0805 ( 15 nF と 100 V dc )です X8G高リップル電流容量、つや消しスズめっき終端、高い熱安定性、柔軟な終端処理。
仕様●入数:1テープ(5個入り)●静電容量:15nF●電圧:100V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●許容差:±10 %アズワン品番65-6967-04
関連キーワード
dc15v電源特集