カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- SMC(8)
- カール事務器(5)
- カール(1)
- ムラテックKDS(1)
- TDK(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- HT ITALIA(1)
- JTT(1)
- メディアカバーマーケット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「dc200n」の検索結果

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 100V dc C330C224K1R5TA
KEMET¥399税込¥4391袋(5個)翌々日出荷C315 / C317 / C320 / C322 / C330 / C331シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. X7R誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様静電容量 = 220nF電圧 = 100V dc実装タイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 9.14 x 7.62 x 3.81mm長さ = 9.14mm高さ = 3.81mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応