カテゴリ

  • 制御機器(3,277)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(840)
  • 測定用品(226)
  • メカニカル部品(146)
  • 農業機械(122)
  • バッテリー・電装(51)
  • 船舶用品・漁業資材(48)
  • 溶接用品(44)
  • パソコン/周辺機器(44)
  • 科学研究・開発用品(43)
  • FA担当者のオススメ新商品(37)
  • 電気材料(33)
  • 防犯用品(31)
  • 切削工具(31)
  • 防災用品(30)
  • 家電(27)
  • カー用品(18)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(15)
  • 空調・照明・電設資材(12)
  • はんだ関連・静電気対策用品(10)
  • 保管用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 整備工具・収納(8)
  • 作業工具(8)
  • 測定関連サービス(7)
  • 事務用品(7)
  • バイク部品(6)
  • 医療(6)
  • 自動車補修部品(6)
  • 油圧機器・油圧ホース(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 電動工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 農業・園芸資材(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • オフィス家具(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 介護用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc200」の検索結果

5,183件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200 EMEET

    EMEET Daisy Chain Cable 3m DC200

    EMEET
    ¥4,598税込¥5,058
    1台
    欠品中
    【集音範囲拡大:2台連結ケーブル】。EMEET製品専用 。対象機種:スピーカフォン(Luna・LunaLite・M2・M2MAX・E1101・E1109・E1107・E1103) 2台連結可能 。360度カメラ(E4101・E4102・E4305)とスピーカーフォン(E1101、E1103、E1107)との連結にも使用可能 。ケーブル長さ:3m
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200 SUZUKID(スズキッド)

    100V/200V 直流インバータTIG溶接機 スタルゴンDC200

    SUZUKID(スズキッド)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量直流モデルに充実の機能を搭載し簡単操作で高周波TIG/リフトTIG/手棒(MMA)溶接が切替可能。メモリ機能により電源OFF時の設定保持が可能です。自己保持スイッチ(ON/OFF)によりトーチスイッチを握り続ける事無く溶接が可能です。手棒(MMA)溶接使用時、防止機能搭載の安心安全設計。様々なビード形状に対応可能なパルス4段階(2Hz/5Hz/10Hz/20Hz)切替機能付き。
    用途鉄・ステンレス・銅などの溶接に。仕様TIG溶接:高周波/リフトスタート切替可能・自己保持スイッチ(ON/OFF)切替可能・TIG用トーチ(150A):約8mケーブル長(m)3.3sq×3芯×3(接地3P-250V-20Aプラグ付)コード長さ(m)アースクリップ:約3定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)単相100/200(自動切替)定格出力電流(A)TIG溶接:110(100V)/200(200V)、手棒(MMA)溶接:70(100V)/170(200V)適合溶接棒(mm)手棒(MMA)溶接:1.4~Φ4.0・電撃防止機能(ON/OFF)切替可能・ホルダコード:約2m定格入力電流(A)TIG溶接:29.3(100V)/31.8(200V)、手棒(MMA)溶接:30(100V)/38.2(200V)定格使用率(%)0.25定格出力電圧(V)TIG溶接:14.4(100V)/18(200V)、手棒(MMA)溶接:23.2(100V)/27(200V)アズワン品番64-8699-12定格入力容量(kVA)TIG溶接:2.93(100V)/6.36(200V)、手棒(MMA)溶接:3.0(100V)/7.64(200V)
  • ディスクカッター カール事務器

    ディスクカッター

    カール事務器(6件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1台
    当日出荷
    スライダー内部に丸刃が搭載され、スライダーを下に押しながらスライドさせることで、どなたでも簡単に綺麗に裁断可能です。最大10枚まで裁断可能で、ご家庭からオフィス、学校など幅広くご活用いただけます。
    仕様裁断枚数[丸刃]:10枚 (約0.9mm厚)、裁断枚数[ミシン目刃]:3枚(約0.27mm厚)最大裁断枚数10枚細断方法スライド式繰り返し・詰め替え対応
  • ダストカバー 鉄粉用 SK11

    ダストカバー 鉄粉用

    SK11(11件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ドリルで穴あけ時の鉄粉を磁力でキャッチします。鉄工ドリルでの鉄板の穴あけ時に出る切粉をキャッチします。クリアボディーなので狙うところがしっかり見えます。ポリカーボネイト樹脂で丈夫で割れにくいです。ネオジム磁石なので強力に鉄粉をキャッチします。ポケットに入るコンパクトサイズです。
    用途鉄粉の飛散防止。適合ドリル径(mm)8まで(鉄工)
  • カッター 替刃 NTカッター

    カッター 替刃

    NTカッター(17件のレビュー)
    ¥229税込¥252
    1ケース(40枚)
    当日出荷
    トラスコ品番381-9256質量(g)16刃幅(mm)18刃厚(mm)0.38アズワン品番65-0499-55適合カッターD-300P、D-400(P)、eD-400、D-400G(P)、D-500GP、DS-800P、D-1000(P)、D-1000G(P)、SW-600GP、C-400P、C-600GP
  • 標準形電磁接触器(ケースカバーなし) 富士電機

    標準形電磁接触器(ケースカバーなし)

    富士電機(41件のレビュー)
    ¥46,980税込¥51,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    国際規格(IEC規格)に対応するグローバルスタンダード製品 海外規格(IEC、EN、VDE、BS、UL、CSA)に標準品で適合・認定取得 補助接点は、高接触信頼性の双接点を標準装備(03~N12形) IC搭載スーパーマグネットによる高運転信頼性(N6~N16形)
  • デジタルノギス ムラテックKDS

    デジタルノギス

    ムラテックKDS(10件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1台
    当日出荷
    ユニット部は丈夫な金属製です。スライドパワーON機能付です。
    用途外側測定、内側測定、深さ測定、段差測定に。最小表示量(mm)0.01セット内容収納ケース、専用ドライバー(電池蓋開閉用)、ボタン型酸化銀電池(SR44)材質本尺・ジョウ:ステンレス、ユニット部:亜鉛合金サムローラあり2018年トラスコ掲載ページ1 1252
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200F

    SMC
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200F

    SMC
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200W SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200W

    SMC
    ¥88,980税込¥97,878
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200F SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200F

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 耐水ペーパー NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)

    耐水ペーパー

    NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(4件のレビュー)
    ¥7,198税込¥7,918
    1箱(100枚)
    当日出荷
    基材にCwクラフト紙を使用しているので、耐折性と研削持続性に優れています。 油含浸処理をしているので耐水性に優れています。 シリコンカーバイド砥粒を均一に塗布してあるので高い仕上面精度が得られます。
    用途金属鋼材素地研磨、金属製品部品の錆取り、油汚れ落とし、塗装作業の素地調整研磨工程に。寸法(mm)228×280砥材C(炭化珪素)基材Cwt適合材金属など
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200M SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200M

    SMC
    ¥53,980~税込¥59,378~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200BM

    SMC
    ¥65,980税込¥72,578
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BF

    SMC
    ¥99,980~税込¥109,978~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200WMF SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200WMF

    SMC
    ¥93,980~税込¥103,378~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ディスクカッター・スリム カール事務器

    ディスクカッター・スリム

    カール事務器(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    盤面が折り畳み式でコンパクトに収納でき、優れた収納力を持った商品です。ユーザー様からの「収納場所に困る」という不満の声にお応えした商品です。ご自宅で使用される場合、コンパクトに収納できるため収納御場所にも困りません。A4サイズで従来の商品と比べて、約30%軽量の730gとなり女性でも持ち運びもできます。 折りたためるコンパクト裁断機。 ハサミより簡単に、カッターより安全に。 折りたたみ式:紙台部分を半分に折りたたむことができます。 コンパクト収納:本体半分は180度折りたため、従来より面積が約50%(※)省スペース化。収納時も邪魔になりません。(※DC-200Nと比較) スライド式回転刃:回転刃はスライダー内部に取り付けられているため、安全な仕様です。またスライド式はズレにくく正確に裁断が可能です。 薄型軽量サイズ:従来より約30%(※)軽量により、裁断場所の移動も手軽に行えます。また薄型なので僅かな空きスペースや隙間に収納できます。 (※DC-200Nと比較) 見やすいガイド表記で、規格サイズの用紙合わせが簡単。 盤面を折りたたんだ状態でも裁断できます。 目盛表記は盤面下部と上部へ1cm刻みの表記がございます。※1mm刻みでの表記はございません。
    用途A3短辺以下の用紙サイズ(裁断幅310mm)までの裁断が可能です。 定規とカッターを使用して切るより、簡単に効率よく裁断する事ができます。 最大10枚を1往復で裁断でき、作業効率の向上を図る事ができます。 チケット、チラシ、冊子、写真等を直線にカットする際の軽作業時にオススメの商品です。質量(g)730備考裁断枚数は、コピー用紙64g/m2(約0.09mm厚)使用時での枚数です。「ディスクカッター」は、カール事務器(株)の登録商標です。寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)133(折り台展開時248)×385×61裁断幅(mm)最大310最大裁断枚数丸刃:10枚(約0.9mm厚)、ミシン目刃:3枚(約0.27mm厚)最大裁断サイズA4タテ繰り返し・詰め替え対応
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200 SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200BM

    SMC
    ¥84,980~税込¥93,478~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200C SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY32DC-200C

    SMC
    ¥94,980~税込¥104,478~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200CM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200CM

    SMC
    ¥76,980~税込¥84,678~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200B SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200B

    SMC
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200CM SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY25DC-200CM

    SMC
    ¥88,980~税込¥97,878~
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • 電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200W SMC

    電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40DC-200W

    SMC
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    9日以内出荷
    駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • 小形パワーリレー MK omron(オムロン)

    小形パワーリレー MK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。機械的500万回以上の高耐久性
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ10

    坂詰製作所(16件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)5.2光源LED取付穴径(Φmm)10LEDランプΦ5結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)10.2
  • パワーリレー MM omron(オムロン)

    パワーリレー MM

    omron(オムロン)(3件のレビュー)
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1個
    当日出荷から63日以内出荷
    取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単。豊富な接点構成で、しかも直流負荷開閉用、露出形と用途に応じて選択可能。機械的500万回、電気的(定格負荷時)50万回と高耐久性。ダイオード内蔵形および電力用補助継電器(JEC-174D)準拠品も品揃え
  • モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8 坂詰製作所

    モールドフレーム形超高輝度LED表示灯 Φ8

    坂詰製作所(20件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    抵抗器内蔵の超高輝度LED表示灯です。AC100V、200V用電源にダイレクトに接続できます。200mmのリード線(UL1007 #24)付です。
    用途通電表示や警告表示などに。仕様モールドフレーム材質本体/フランジ/レンズ:ポリカーボネート樹脂形状その他質量(g)4.2光源LED取付穴径(Φmm)8LEDランプΦ3結線方式リード線(200mm)パネルカット寸法(mm)8.2
  • 22クラド DC 200XG SHIMANO(シマノ)

    22クラド DC 200XG

    SHIMANO(シマノ)
    ¥26,980税込¥29,678
    1個
    欠品中
    バスもソルトも、1台で快適に楽しむ。 「自由」なスタイルを身近にする新基準 20lb-100mのラインキャパシティとDCブレーキを兼備した、フリースタイルゲームをより身近にするニュースタンダードモデルが登場しました。 遠投性と対バックラッシュ性能に優れるI-DC4の採用により、10g前後のミノーから300g級のビッグベイトまで、簡単なブレーキセッティングで幅広い釣り方への対応が可能。 スプールは着水直後から思い通りの操作を実現する大径&ワイド仕様。 ピニオンギアを強固に支持するX-SHIP構造、耐久性と滑らかさに優れるカーボンクロスワッシャなど、魚種や使用環境を問わずに使い込める1台です。
    仕様ベアリング数BB/ローラー:6/1ストローク(mm)28タイプ(夢屋)ハンドルノブ:A、(夢屋)ハンドル:BH-1径(Φmm)スプール:35ハンドル長さ(mm)45自重(g)230ギア比8.5最大巻上長(cm/ハンドル1回転)93糸巻量(lb-m)ナイロン:12-165、 14-145、 16-120、 20-100ドラグ力(Kg)最大:5
  • 電源ユニット TAKEX(竹中エンジニアリング)

    電源ユニット

    TAKEX(竹中エンジニアリング)
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    当日出荷
    防犯監視システムなどの機器への組み込み専用電源装置です。 DC12Vを出力しますので、センサー機器への電源供給用として使用できます。 小型の電源装置で壁面設置ができます。
    質量(g)約110消費電力(W)4設置場所屋内・壁掛式表示灯(電源)動作時・緑色LED点灯
  • デジタルノギス アズワン

    デジタルノギス

    アズワン
    ¥11,484税込¥12,632
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    9mmの大きい数字で表示し、視認性に優れています。データ転送ケーブルを使用することで、Excelにデータを入力できます。
    材質ステンレス電源LR44Hボタン電池×1個(テスト用付属)最小表示量(mm)0.01
  • デイジーチェーン TOWA[清掃用品、安全保護具]

    デイジーチェーン

    TOWA[清掃用品、安全保護具]
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    様々なタイプのアンカーに取り付け可能。 長さごとに色分けされているので識別が容易。 ハーネスのアタッチメントポイントにデイジーチェーンを取り付けて、アンカーとの距離を明確な長さに素早く展開することが出来ます。
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    ¥1,688税込¥1,857
    1個
    当日出荷
    耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
  • DC(200W)電源2スロットシャーシ FXC

    DC(200W)電源2スロットシャーシ

    FXC
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    5日以内出荷
    LE2821-2F用シャーシです。LE2930-01をスロット1に挿入することにより、トランスポンダカードをnet/WebGUI設定、SNMP管理を行うことができます。
  • BNCコネクタセッター JEFCOM(ジェフコム)

    BNCコネクタセッター

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    密集したコネクタ脱着に便利!。映像分配器などの配線工事に便利!
    用途BNCコネクタ用全長(mm)295質量(g)88軸長(mm)約200
  • アルミミニクリッパー SK11

    アルミミニクリッパー

    SK11
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    当日出荷
    SK11SPIDERシリーズ、鳶職人様向けツールです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。至極の輝きガンメタリックカラー、総磨き仕上げです。刃は日本製鋼材を採用し安心の切れ味と耐久性を実現しました。ハンドルは軽量で強度のあるアルミ合金製を採用し、ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。
    用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2
  • コレット NTツール

    コレット

    NTツール(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ダブルテーパーの高精度コレットです。
    用途コレットホルダHDC・A用。ドリル加工、リーマ加工、仕上エンドミル加工に。等級AA級振れ精度(μm)4d先端:5
  • マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ トーヨーケム

    マーキングフィルム ダイナカルDCシリーズ

    トーヨーケム
    ¥36,980税込¥40,678
    1本
    翌々日出荷
    豊富なカラーバリエーションと高い耐久性をマッチング。優れたデザイン加工性も兼ね備える屋外用マーキングフィルムです。 顔料・樹脂・粘着剤と全ての原料をメーカー設計・一貫生産を特徴としたトーヨーケムのマーキングフィルムのスタンダードです。 街の看板や展示会装飾、ガラス面の装飾など、さまざまな表示物の形成を可能にします。 色々な所に貼る事ができるので、カーマーキングとして使用することで車のドレスアップや、ショップのPRの効果も期待できます。
    用途看板、標識、表示物、ガラス装飾、カーマーキング、カーラッピング材質塩化ビニル寸法(幅Wmm×長さLm)1020×10引張強度(MPa)22.6粘着力(N/25mm)17.4/19.7(初期/経時)引張伸度(%)160認定番号NM-2903、NM-3082、NM-2546(国土交通省/防火)特性耐湿熱性、耐水性、耐化学薬品性フィルム厚さ(μm)80(フィルム+粘着剤)寸法変化率(%)0.1
  • ミニクリッパー SK11

    ミニクリッパー

    SK11
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    虹のように様々な色が調和し、華やかさと鮮やかさが融合した神秘的な美しさが特徴的な虹色チタンコーティングを採用しました。片手で素早いハンドル開閉操作が可能。ポジションレバーを改良し、レバーのへたりによる使用中の不意のレバーの動きを防ぎ、確実なポジション設定を永続的に持続します。ハンドル下部に落下防止用コードの取り付け穴付きです。
    用途線材の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4、(硬鋼線)2