カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(42)
  • アズワン(14)
  • GILSON(ギルソン)(14)
  • サンドビック(8)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(7)
  • エスコ(4)
  • New-Era(ニューエラー)(4)
  • 壬生電機製作所(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • CCS(シーシーエス)(4)
  • ケナメタル(3)
  • ワルター(3)
  • Vesrah(3)
  • ニッぺ(日本ペイント)(3)
  • Luci(ルーチ)(3)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(3)
  • アイリスオーヤマ(2)
  • イスカル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「df-100」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 電解コンデンサ KEMETKEMET 電解コンデンサKEMET
3,598税込3,958
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
コンデンサ 5600μF 100V dc KEMETコンデンサ 5600μF 100V dcKEMET
2,598税込2,858
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:5600μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●寿命:24000h●許容差:±20%アズワン品番65-7122-96
コンデンサ 5600μF 100V dc 1セット 100個入 KEMETコンデンサ 5600μF 100V dc 1セット 100個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(100個)
7日以内出荷
KEMET ALC70 高性能 CV スナップイン・コンデンサは、幅広いケース・サイズと電圧定格 ( 最大 600V) で高性能と信頼性を提供し、高リプル電流と長寿命性能を特長としています。体積効率により、小型サイズで最大の静電容量性能を実現します。用途 - ALC70 コンデンサの代表的な用途には、代替エネルギー、平滑化、エネルギー貯蔵、電気通信におけるパルス
仕様●入数:1トレイ(100個入り)●静電容量:5600μF●電圧:100V dc●実装タイプ:スナップイン●テクノロジー:電解●寸法:35 Dia. x 50mm●高さ:50mm●動作温度 Min:-40℃●直径:35mm●動作温度 Max:+85℃●リード間隔:10mm●リップル電流:8.76Aアズワン品番65-7120-94
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
749税込824
1袋(25個)
翌々日出荷から7日以内出荷
積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 1.8nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET0603U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55~+125℃、静電容量は最大470nFで、100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。特長AEC-Q200車載用認定済み低損失係数DF;0.1%C0Gに類似した低ノイズソリューションライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション低ESR、低ESL熱安定性が高いフル定格電圧で公称静電容量の99%以上を維持。用途クリティカルタイミングチューニング低損失が求められる回路高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電
仕様●静電容量:1.8nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-17
積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 8.2nF 50V dc 0603 1608M 1袋 25個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(25個)
7日以内出荷
KEMET0603U2Jシリーズフレキシブル終端(FT-CAP)KEMETのU2Jシリーズフレキシブル終端積層セラミックコンデンサ(FT-CAP)には、端子の強度、はんだ付け性、及び電気的性能を維持すると同時に柔軟性を確保するために、KEMETの標準的な終端システムのベースメタルとニッケルバリア層の間に導電性銀エポキシを採用した柔軟性の高い終端システムが組み込まれています。フレキシブル終端技術により硬質セラミック本体へのボード応力の伝達が阻止されるため、低IR又は短絡による故障につながる曲げ割れの発生が低減します。動作温度範囲は-55~+125℃、静電容量は最大470nFで、100%純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現しています。特長AEC-Q200車載用認定済み低損失係数DF;0.1%C0Gに類似した低ノイズソリューションライン周波数からMHzに至るまでの範囲に推奨される容量ソリューション低ESR、低ESL熱安定性が高いフル定格電圧で公称静電容量の99%以上を維持。用途クリティカルタイミングチューニング低損失が求められる回路高電流、パルス、デカップリング、フィルタリングを伴う回路重要な回路や安全性にかかわる回路での蓄電
仕様●静電容量:8.2nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:U2J X FT-CAP●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6975-77