カテゴリ

  • 制御機器(15)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • TRACO POWER(32)
  • 東栄管機(12)
  • INFINEON(10)
  • セキスイ(8)
  • INAX(LIXIL)(8)
  • Murata Power Solutions(5)
  • エスコ(4)
  • LION (ライオン事務器)(4)
  • EPCOS(4)
  • VISHAY(4)
  • エレコム(3)
  • ナカバヤシ(3)
  • Aron(アロン化成)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 前澤化成工業(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • RS PRO(2)
  • BRIDGE[自動車用品](1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dv-dt」の検索結果

特価
本日7月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260717
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入 KEMETペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入KEMET
199,800税込219,780
1セット(600個)
7日以内出荷
KEMETElectronicsの3300pF紙静電容量は、自消性素材で密封/含浸されています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量静電容量許容差:±20%厚さは6.5mmです
仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-47
ペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1セット 600個入 KEMETペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1セット 600個入KEMET
169,800税込186,780
1セット(600個)
7日以内出荷
KEMET Electronics 2200pF 紙静電容量は、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙を使用しています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量 静電容量許容差: ±20 % 厚さは 6.5 mm です
仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-75
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,47nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,47nF,±20%KEMET
47,980税込52,778
1袋(400個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±10%KEMET
39,980税込43,978
1袋(150個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 10mm高さ = 19mm寸法 = 27 x 10 x 19mm動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20%KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20%KEMET
47,980税込52,778
1袋(400個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±20%KEMET
31,980税込35,178
1袋(75個)
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。特長と利点: RoHS対応及び鉛フリー終端 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%KEMET
40,980税込45,078
1袋(250個)
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20%KEMET
899税込989
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20%KEMET
599税込659
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20%KEMET
869税込956
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20%KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.15 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +115 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = Y2長さ = 18.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 13mm寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm動作温度 Max = +115℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,33nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,33nF,±20%KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,100nF,±20%KEMET
32,980税込36,278
1袋(100個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 27 x 12 x 22mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 紙コンデンサ KEMETKEMET 紙コンデンサKEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷