カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 制御機器(8)
- 切削工具(5)
- 科学研究・開発用品(4)
- 電動工具(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全保護具(2)
- 保管用品(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- Aron(アロン化成)(2)
- Glass Expansion(4)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- INFINEON(8)
- SAMTEC(1)
- SK11(1)
- SMC(18)
- TRANSCEND(トランセンド)(1)
- WIZ'A(1)
- エスコ(1)
- エレコム(2)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
- セキスイ(3)
- ハタヤリミテッド(1)
- 前澤化成工業(3)
- 大見工業(3)
- 東栄管機(6)
- 東芝キヤリア(2)
エコロジープロダクト

DV ソケット 透明 DV-DS 50
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥89税込¥981個3日以内出荷差し込みシロ、接着の有無を確認でき、確実な施工管理が可能です。用途集合住宅・戸建住宅・店舗・施設での排水・通気管用。特に接着施工管理を重視する現場。トラスコ品番850-5826材質硬質ポリ塩化ビニール(PVC)使用温度範囲(℃)5~60
DV透明継手 ソケット
東栄管機(2件のレビュー)¥98~税込¥108~1個当日出荷から4日以内出荷クリアなので接着材の塗り忘れを一目で確認できます。配管内の流体が確認できます。用途排水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色透明ブルータイプDV規格JIS K6739規格品RoHS指令(10物質対応)対応
HTDV継手 ソケット
東栄管機(1件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷から4日以内出荷食洗機、厨房排水の配管に適しています。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケット色茶色タイプHTDV種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~90寸法Z(mm)3使用流体排水RoHS指令(10物質対応)対応
DVカラー継手ソケット
東栄管機¥129~税込¥142~1個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ソケット色ホワイトタイプDV種類塩ビ管用継手規格JISK6739
DVソケット
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)¥47~税込¥52~1個当日出荷から7日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケット種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K6739
DVカラー継手ソケット
東栄管機¥129~税込¥142~1個当日出荷建物のデザインに合わせて色を選べる塩ビ配管継手です。耐候性向上仕様樹脂を使用し、長期間色合いを保ちます。VP・VU用接着剤(透明色)で施工出来ます。材質PVC形状ソケット色アイボリー種類塩ビ管用継手規格JISK6739
HTDV継手ソケット
東栄管機¥1,098~税込¥1,208~1個4日以内出荷食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状ソケット色茶色寸法Z(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応


DVDトールケース スリム
エレコム(6件のレビュー)¥709税込¥7801個(10枚)当日出荷増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリでスッキリ収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&シール付き。お得な3枚組。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)62


スリムDVDトールケース
エレコム(3件のレビュー)¥899税込¥9891個(10枚)翌々日出荷増え続けるDVDの収納に便利!厚さ7ミリで2枚収納。軽くて割れにくいポリプロピレン樹脂製。分類に便利な背ラベル&アイコンシール付き。材質PP(ポリプロピレン)質量(g)56
極薄ポータブルDVDドライブ
TRANSCEND(トランセンド)¥12,980税込¥14,2781台13日以内出荷わずか13.9mm厚の薄型デザイン CD-R/RW/DVD±R/DVD±RW/DVD±R DL/DVD-RAMに互換 USB 2.0インターフェース 二層ディスクの読出し/書込みに対応 USBポート経由の電源供給 滑り止めのゴム足仕様動作環境温度:5℃~40℃ドライブタイプ:9.5mm、トレーローディングバッファーメモリ:1MBシステム:2つのUSBポートを搭載したデスクトップ/ノートブックコンピュータ 以下のいずれかのオペレーションシステムWindows 7以降、Mac OS X 10.4以降色ブラック質量(g)246寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)142.8×148.0×13.9(突起物を除く)シークタイム(平均)DVD-ROM:190ms、CD-ROM:190ms動作電圧5V
エスロン DV継手(ソケット)DS125
セキスイ¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷トラスコ品番850-5975材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、グレー色形状ソケットJIS規格JIS K 6739アズワン品番64-5052-92
基板接続用ピンヘッダ 50極 0.8mm 2列 1セット 250個入
SAMTEC¥249,800税込¥274,7801セット(250個)7日以内出荷Samtec ERM8-EM は、高速システムで使用される 50 個の位置に対応するように設計されたエッジ取り付け基板ヘッダです。Samtec ERM8-EM は、高かん合サイクルと 56 Gbps PAM4 の性能を必要とする用途向けに設計された Samtec エッジレートコンタクトシステムを使用しています。Samtec ERM8-EM は、ERF8 基板実装ソケットとかん合します。丈夫な Edge Rate コンタクト 耐摩耗性に優れた滑らかで幅広のミル加工コンタクト面 パフォーマンス: 28 Gbp仕様●入数:1リール(250個入り)●シリーズ:ERM8●ピッチ:0.8mm●極数:50●行数:2●接続方向:垂直●コード番号:224-8039アズワン品番65-7620-18
FS-DS エスロン 建物用耐火性ポリ塩ビ管 DV ソケット
セキスイ(1件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷から6日以内出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状ソケットタイプDV種類ポリ塩ビ管使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739と同等
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら