カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(1)
- BIGM(丸山製作所)(234)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
- MAZDA(マツダ)(11)
- orbbec(2)
- REX[科学研究・開発用品](1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(1)
- アイゼン(1)
- エクシア(1)
- エスコ(1)
- キャニオン(3)
- ニッセイエコ(1)
- ハイペット(1)
- 三菱電機(1)
- 青木精密工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,100nF,±5%
KEMET¥259税込¥2851袋(10個)3日以内出荷KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 → 400 V dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF リード間隔: 5 mm 静電容量許容差: ± 5 % 、 ± 10 % 、 ± 20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C ~ +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,100nF,±10%
KEMET¥199,800税込¥219,7801セット(3000個)7日以内出荷KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端仕様静電容量 = 100nF電圧 = 63 V ac, 100V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 4.7mm奥行き = 3.3mm高さ = 2.4mm寸法 = 4.7 x 3.3 x 2.4mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら