KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,100nF,±10%
KEMET LDEシリーズ. KEMET LDEシリーズメタライズドフィルムコンデンサは、車載電子機器の過酷な要件向けに設計された表面実装ポリエチレンナフタレートコンデンサです。LDEシリーズは、バイパス、信号カップリングのような高安定性、高精度、及び耐熱性の用途向けに設計された製品です。. 高動作温度範囲 RoHS準拠及び鉛フリー終端
- 仕様
- 静電容量 = 100nF
電圧 = 63 V ac, 100V dc
実装タイプ = 表面実装
許容差 = ±10%
シリーズ = LDE
長さ = 4.7mm
奥行き = 3.3mm
高さ = 2.4mm
寸法 = 4.7 x 3.3 x 2.4mm
温度特性 = ポリエチレンナフタレート
末端仕様 = スルーホール実装
動作温度 Max = +125℃
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(3000個)
汎用ロジック の新着商品
カテゴリ


























