カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • Panasonic(パナソニック)(104)
  • 小野測器(8)
  • SMC(4)
  • VISHAY(4)
  • 青木精密工業(3)
  • アズワン(1)
  • リングスター(1)
  • onsemi(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ec-2100」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,10nF,±5%KEMET
219税込241
1袋(10個)
翌々日出荷
KEMET ミニチュア R82シリーズ. KEMET R82 シリーズは、スズめっき線のラジアルリード付きメタライズドポリエステルフィルムコンデンサです。R82シリーズのラジアルリードは,コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性に優れた熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。R82シリーズの主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。. 特長. 幅広い電圧範囲: 50 400 dc RoHS準拠、鉛フリー終端 自己回復機能 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF リード間隔: mm 静電容量許容差: 5 、 10 、 20 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 C +105 C IEC 60286-2 に準拠したテープ&リールパッケージング 車載グレードAEC-Q200に準拠した製品を用意. 用途. 主な用途には、ブロッキング回路、カップリング回路、デカップリング回路、タイミング回路、発振回路などがあります。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R82リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステルリード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET) KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET)KEMET
1,298税込1,428
1袋(50個)
7日以内出荷