カテゴリ

  • 制御機器(77)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • CKD(38)
  • EPCOS(21)
  • 日本ケミコン(16)
  • Ducati Energia(16)
  • SMC(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • オリンパス(8)
  • VISHAY(8)
  • シュナイダーエレクトリック(5)
  • TDK(4)
  • KSフィルター(4)
  • マイクロネット(4)
  • omron(オムロン)(3)
  • 岡谷電機産業(3)
  • SCHURTER(3)
  • 橋本電気(SANSUI)(3)
  • RS PRO(3)
  • Lumberg Automation(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f-5ac」の検索結果

関連キーワード
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,8μF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 8μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),450V ac,6μF,±5%KEMET
1,098税込1,208
1個
欠品中
仕様静電容量 = 6μF電圧 = 450V ac許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = コンプレッサ、低消費電力電気モータ、単相モータリードピッチ = 13.4mm抑制クラス = P2高さ = 78mm寸法 = 30 (Dia.) x 78mm温度特性 = ポリプロピレン端子タイプ = ファストン(ダブル)KEMETモータランコンデンサ、C87シリーズ. C87シリーズポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂充填の円筒型アルミ容器タイプで、ファストン、プラスチックデッキ、又はケーブル端子を備えた過圧安全デバイスです。. 特長と利点: 高静電容量密度 自己回復金属層 VDE、CQC、及びUL810の認定 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz 安全デバイス保護. 主な用途: モータランP2安全クラス(単相モータ、低消費電力電動モータ / コンプレッサ)などRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,4μF,±5%KEMET
1,498税込1,648
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 35 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,40μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 40μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 121mm寸法 = 50 (Dia.) x 121mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%KEMET(2件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,2μF,±5%KEMET
1,298税込1,428
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 48mm寸法 = 30 (Dia.) x 48mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,5μF,±5%KEMET
1,198税込1,318
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,4μF,±5%KEMET
909税込1,000
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 30 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,10μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 73.5mm寸法 = 35 (Dia.) x 73.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン誘電体材料ファミリ = ポリプロピレン(PP)EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,30μF,±5%KEMET
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,4μF,±5%KEMET
1,398税込1,538
1個
4日以内出荷
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°. C274 ACFシリーズ. KEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、 AC モータ用途に. 特長と利点. 自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用. 用途. 家庭用電化製品 産業用 携帯機器 モータ駆動及び制御 電力管理
仕様静電容量 = 4μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 57mm寸法 = 30 (Dia.) x 57mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ねじ取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,3μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,3μF,±5%KEMET
989税込1,088
1個
翌々日出荷
仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 56.5mm寸法 = 25 (Dia.) x 56.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,20μF,±5%KEMET
84,980税込93,478
1袋(50個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 20μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 78mm寸法 = 45 (Dia.) x 78mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,3μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,3μF,±5%KEMET
2,598税込2,858
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 3μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27高さ = 58.5mm寸法 = 25 Dia. x 58.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = バイポーラケーブル動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,18μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,18μF,±5%KEMET
46,980税込51,678
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 18μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 74mm寸法 = 45 Dia. x 74mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,25μF,±5%KEMET
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 45 (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(プラス) = +5%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,10μF,±5%KEMET
91,980税込101,178
1袋(86個)
7日以内出荷
EN60252。VDE、UL認定コンポーネント。KEMET C878シリーズ。KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。自己回復機能、定格周波数: 50 Hz及び60 Hz、高静電容量密度、安全デバイス保護用途:単相モータ、低電力電気モータ、コンプレッサ
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 470V ac、実装タイプ = シャーシーマウント、許容差 = ±5%、シリーズ = C87、高さ = 78mm、寸法 = 35 (Dia.) x 78mm、温度特性 = メタライズドポリプロピレン、末端仕様 = スタッド取り付け、動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,2μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,2μF,±5%KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 2μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 58mm寸法 = 25 Dia. x 58mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストン動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,25μF,±5%KEMET
54,980税込60,478
1袋(50個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 25μF電圧 = 470V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C27リード間隔 = 13.4mmリード長さ = 6.3mm高さ = 93mm寸法 = 45 Dia. x 93mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ダブルファストンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,470V ac,50μF,±5%KEMET
129,800税込142,780
1袋(40個)
7日以内出荷
EN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサ
仕様静電容量 = 50μF電圧 = 470V ac実装タイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87高さ = 133mm寸法 = 50 (Dia.) x 133mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = スタッド取り付け動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),500V ac,15μF,±5%KEMET
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 15μF電圧 = 500V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C87アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 98mm寸法 = 35mm (Dia.) x 98mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムEN60252. VDE、UL認定コンポーネント. KEMET C878シリーズ. KEMET C878シリーズは、液体樹脂を充填した円筒型アルミ容器タイプのポリプロピレン製コンデンサ(金属蒸着フィルム)で、プラスチックデッキ及び過圧安全装置を備えています。. 特長. 自己回復機能. 定格周波数: 50 Hz及び60 Hz. 高静電容量密度. 安全デバイス保護. 用途. 単相モータ. 低電力電気モータ. コンプレッサRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),470V ac,30μF,±5%KEMET(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 30μF電圧 = 470V ac取り付けタイプ = シャーシーマウント許容差 = ±5%シリーズ = C27アプリケーション = エアファン、サーキュレータ、電気モータ、ポンプ高さ = 94.5mm寸法 = 45 (Dia.) x 94.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン許容差(マイナス) = -5%EN60252。 認証: VDE. C274ACシリーズ. 自己回復性を備えたメタライズドポリプロピレンコンデンサで、モータの回転に使用 スタッド取り付け、ダブルファストン、プラスチックケース 連続運転用RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1.2 kV dc, 630 V ac,1μF,±5%KEMET
53,980税込59,378
1袋(36個)
7日以内出荷
C4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズ ポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは、金属被覆構造になっています。このフィルムコンデンサは高周波用途に適しており、高い接触信頼性と高いリップル電流を備えています。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、ゲートターンオフ時の大きな過渡電圧から保護し、自己回復機能を備えています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 1.2 kV dc, 630 V ac実装タイプ = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = C4BSリード間隔 = 25.5mm長さ = 42.5mm奥行き = 28mm等価直列抵抗 = 3.3mΩ寸法 = 42.5 x 28 x 37mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 470V ac 3μF ±5% 1袋 162個入 KEMETフィルムコンデンサ 470V ac 3μF ±5% 1袋 162個入KEMET
149,800税込164,780
1袋(162個)
7日以内出荷
EN 60252-1。 認定: IMQ 85°、IMQ 100°C274 ACFシリーズKEMET C27 シリーズは、円筒形、プラスチック缶パッケージ及び樹脂充填されたポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサで、AC モータ用途に特長と利点自己回復 高静電容量密度 ポリプロピレンを誘電体として使用しています 静電容量値の範囲は 1 μ F ~ 60 μ F です 連続運転用。
仕様●静電容量:3μF●電圧:470V ac●実装タイプ:シャーシーマウント●許容差:±5%●シリーズ:C27●高さ:57mm●寸法:25 (Dia.) x 57mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ねじ取り付け●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-6954-95
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5%KEMET
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:37.5mm●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7084-07
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5%KEMET
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:24mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7084-30
KEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5% KEMETKEMET ポリエステルコンデンサ(PET), 40 V ac、63 V dc, 10μF, ±5%KEMET
2,998税込3,298
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様静電容量 = 10μF電圧 = 40 V ac, 63 V dc取り付けタイプ = スルーホールリードピッチ = 22.5mmシリーズ = R60許容差 = ±5%温度特性 = PET長さ = 26.5mm奥行き = 8.5mm高さ = 17mm寸法 = 8.5 x 17 x 26.5mm最小動作温度 = -55℃動作温度 Max = +105℃リード径 = 0.8mmKEMET R60シリーズ. KEMET R60シリーズポリエステルコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えた設計になっています。このコンデンサは、コンデンサ巻線の末端のコンタクト金属層に電気的に溶接され、自消性と耐溶剤性を備えた、UL94V-0の要件に適合する熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースで覆われています。. 特長. 電圧範囲: 50 → 1000 V dc 静電容量範囲: 0.001 → 150.0 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 耐候性カテゴリ: 55/105/56 動作温度範囲: -55 → +105 ℃テープアンドリールパッケージングはIEC60286μ2に準拠 自己回復機能 車載用(AECμQ200)グレードの最大ピッチ22.5 mmのタイプを用意. 用途. 主な用途には、自動車などの低電圧用途でのブロッキング、カップリング、デカップリング、バイパス、干渉抑制などがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%KEMET
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1.6 kV dc 650 V ac 1.2μF ±5% 1セット 60個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1.6 kV dc, 650 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●奥行き:30mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 30 x 45mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7147-40
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 1.2μF ±5% 1セット 72個入KEMET
149,800税込164,780
1セット(72個)
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●等価直列抵抗:16mΩ●寸法:41.5 x 24 x 44mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:1mmアズワン品番65-7086-24
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 630 V dc,4.7μF,±5%KEMET
2,298税込2,528
1袋(2個)
7日以内出荷
R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータとリード間隔に応じて2種類の巻線構造が採用されています。電圧範囲: 160 → 2,000 V dc 静電容量範囲: 220 pF → 33 μF リード間隔: 7.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±5 %、±10 %、±20 % 動作温度範囲: -55 → +105 ℃ 鉛フリー終端 テープ及びリールのパッケージング 自己回復機能
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 250 V ac, 630 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 37.5mm長さ = 41.5mm奥行き = 20mm高さ = 40mm寸法 = 41.5 x 20 x 40mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,90 V ac, 160 V dc,1μF,±5%KEMET
53,980税込59,378
1袋(500個)
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 90 V ac, 160 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 15mm長さ = 18mmリード長さ = 30mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 10 x 16mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,220 V ac, 400 V dc,2.2μF,±5%KEMET
74,980税込82,478
1袋(288個)
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 220 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mm奥行き = 13mm高さ = 25mm寸法 = 32 x 13 x 25mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,4.7μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,4.7μF,±5%KEMET
77,980税込85,778
1袋(171個)
7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 27.5mm長さ = 31.5mm奥行き = 14.5mm高さ = 24.5mm寸法 = 31.5 x 14.5 x 24.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±5%KEMET
1,698税込1,868
1袋(10個)
7日以内出荷
PHE426シリーズ. SMPS、TV、モニタ、電気バラスト、その他の高周波数でのパルス動作 静電容量許容差:±5%
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 160 V ac, 250 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE426リード間隔 = 22.5mm長さ = 26mm奥行き = 7mm高さ = 16.5mm寸法 = 26 x 7 x 16.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6930-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523R422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-03
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),550 V ac、850 V dc,5μF,±5%KEMET
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 5μF電圧 = 550 V ac, 850 V dc取り付けタイプ = はんだラグ許容差 = ±5%シリーズ = C4BSアプリケーション = クランパ、高周波、IGBT、スナバリードピッチ = 37mm長さ = 57.5mm奥行き = 35mm高さ = 50mm寸法 = 57.5 x 35 x 50mm温度特性 = ポリプロピレンリード長さ = 17mmC4BSシリーズ. KEMET C4BSシリーズポリプロピレンフィルムコンデンサ - ラジアルボックスは金属蒸着構造になっています。 このフィルムコンデンサは、高周波用途に適しており、接触信頼性が高く、高リプル電流に対応します。 また、ゲートターンオフ時の高電圧トランジェントから保護します。C4BSシリーズのフィルムコンデンサは、自己回復機能を備えています。RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入KEMET
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-02