カテゴリ

  • 制御機器(29)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(991)
  • KTM(340)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(192)
  • GALESPEED(ゲイルスピード)(179)
  • コガネイ(146)
  • MAZDA(マツダ)(97)
  • メイキコウ(48)
  • RS PRO(30)
  • トヨタ(24)
  • シグマ光機(23)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(21)
  • CKD(20)
  • Panasonic(パナソニック)(18)
  • 東和制電工業(TOWA)(16)
  • ノーブランド(15)
  • MAD MAX(マッドマックス)(14)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(13)
  • brembo(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「f0350」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T350F226K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T350F226K016ATKEMET
3,398税込3,738
1袋(5個)
7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 9.9mm寸法 = 6 (Dia.) x 9.9mmシリーズ = T350電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7174-15
フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7171-36
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1.5μF 10%KEMET
679税込747
1個
欠品中
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-18
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10%KEMET
5,198税込5,718
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 32 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-12
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 22μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 22μF 10%KEMET
4,198税込4,618
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:22μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 12.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 12.5μF 10%KEMET
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:12.5μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-39
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.7μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.7μF 10%KEMET
999税込1,099
1個
欠品中
KEMET C4AF シリーズ 3.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.7μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7104-50
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-40
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10%KEMET
4,498税込4,948
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:27μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-95
KEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc 1500μF KEMETKEMET アルミ電解コンデンサ,ネジ端子 350V dc 1500μFKEMET
4,898税込5,388
1個
7日以内出荷
仕様静電容量 = 1500μFテクノロジー = 電解電圧 = 350V dc取り付けタイプ = シャーシーマウント寸法 = 51 x 105mm長さ = 105mm高さ = 105mm直径 = 51mm動作温度 Min = -40℃動作温度 Max = +85℃構造 = アルミ缶シリーズ = ALS30等価直列抵抗 = 77mΩAEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、多様なケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命であることが特長です。代表的な用途には、電源に関する要件の厳しいテレコム回路における平滑化、蓄電、パルス操作、要求の厳しい電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定が含まれます。. 特長と利点:. 小型 最長20000時間の長寿命 高リプル電流 優れた耐サージ電圧性能 アルミインサート端子、M5ねじ付き. 製品用途の情報. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が要求される産業及び業務用途に最適です。 たとえば、周波数コンバータ、無停電電源、スイッチモード電源などです。RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,T350A105K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,T350A105K035ATKEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.1mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 7.1mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,T350E106K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,T350E106K016ATKEMET
2,298税込2,528
1袋(5個)
7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 8.9mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 8.9mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T350J107K010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T350J107K010ATKEMET
8,598税込9,458
1袋(5個)
7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 12.7mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 12.7mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1.2μF ±10% 1セット 84個入KEMET
62,980税込69,278
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1.2μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7175-36
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T350B475K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T350B475K016ATKEMET
2,498税込2,748
1袋(5個)
7日以内出荷
T350シリーズ. KEMET T350タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T350シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。このシリーズは、3~50 V dcの電圧において0.1~680 μFの静電容量範囲で使用できます。. 特長と利点: 低漏洩電流 低DFの性能特性により、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路に適しています。 有極リード 耐衝撃性及び耐振動性がある自己絶縁ケース DCL、ESR、インピーダンスが低く、優れた温度安定性
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 7.6mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 7.6mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% 1セット 84個入 KEMETフィルムコンデンサ 350V ac 1μF ±10% 1セット 84個入KEMET
55,980税込61,578
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:1μF●電圧:350V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R41Bアズワン品番65-7176-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1μF 10% 1箱 234個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1μF 10% 1箱 234個入KEMET
69,980税込76,978
1箱(234個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 1 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-70
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 32μF 10% 1箱 18個入KEMET
72,980税込80,278
1箱(18個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:32μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-93
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.3μF 10% 1箱 64個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(64個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7075-13
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 27μF 10% 1箱 18個入KEMET
59,980税込65,978
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 27 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチックボックス型設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:27μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-65
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 22μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 22μF 10% 1箱 18個入KEMET
49,980税込54,978
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズの 22 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:22μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 2.2μF 10% 1箱 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 2.2μF 10% 1箱 72個入KEMET
36,980税込40,678
1箱(72個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7071-58
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1.5μF 10% 1箱 96個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 1.5μF 10% 1箱 96個入KEMET
34,980税込38,478
1箱(96個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-31
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.7μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 3.7μF 10% 1箱 64個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.7μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-63
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 350V ac 2.2μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,798税込1,978
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:350V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-32
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,6310,T350G106K035ATKEMET
2,598税込2,858
1袋(5個)
7日以内出荷
今日の高度に自動化された表面実装プロセス及び装置向けに特別に設計されたKEMET T491シリーズは、表面実装設計の主要な選択肢となっています。T491は、実績が認められ、世界中で高い評価を得ているKEMETの固体タンタル技術、最新の素材、プロセス、オートメーションを組み合わせて、最高のトータルパフォーマンスと価値を実現しています。この製品は、EIA規格535BAACの要件を満たしています。このシリーズは、J STD 020の条件下でMSL (耐湿性レベル) 1に分類されます。30 ℃ / 85 % RH以下では、無制限の室内寿命が実現されます。T491標準終端は、100 %つや消しスズで提供され、優れたウェッティング特性、最新の表面実装はんだシステムとの互換性維持が特長となっています。スズ / 鉛(Sn / Pb)の終端は、品番でのリクエストで入手できます。また、導電性のエポキシ接着プロセスに使用するための金メッキ終端も用意されています。これらのデバイスの標準パッケージは、EIA 481に準拠したテープとリールになっています。このシステムは、すべてのテープフィーダユニットと完全な互換性を維持しています。EIA規格535BAACをクリア EIA481準拠のテープ及びリール包装 規格に適合した対称の終端 オプションの金めっき終端 レーザーマーク付きケース C、D、E、U、V、Xサイズで100 %サージ電流テストを実施 ハロゲンフリーエポキシ 静電容量: 0.1 → 1,000 μF 許容差: ±10 %、±20 % 電圧: 2.5 → 50 V dc 拡張された範囲値 薄型ケースサイズ RoHS対応及び鉛フリー終端 (遷移情報については、www.kemet.comを参照) 動作温度: -55 → 125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = 6310等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 2.54mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T350動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
959税込1,055特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷