KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:10μF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7205-71
1セット(2500個)
¥45,980
税込¥50,578
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:10μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7041-58
1セット(3000個)
¥259,800
税込¥285,780
7日以内出荷
AECQ200車載用認定済み。Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0805サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7113-99
1袋(25個)
¥749
税込¥824
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125℃で、「安定」と見なされています。C0Gは、時間と電圧に対する静電容量の変動を一切示しません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。動作温度範囲: -55 → +125℃、リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1リール(2500個入り)●静電容量:4.7μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 1.25mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1.25mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃
アズワン品番65-7205-47
1セット(2500個)
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:300mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6921-92
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:150mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-7177-57
1袋(5個)
¥1,398
税込¥1,538
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータ
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:47μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:150mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:1mm●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6922-78
1セット(3000個)
¥289,800
税込¥318,780
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(3000個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:4.7μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:2012-10●等価直列抵抗:300mΩ●許容差:±20%●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:2 x 1.25 x 1mm●シリーズ:T529●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃
アズワン品番65-6919-03
1セット(3000個)
¥669,800
税込¥736,780
7日以内出荷
仕様静電容量 = 10μF、電圧 = 6.3V dc、パッケージ/ケース = 0805 (2012M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = X7R、許容差 = ±10%、寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm、長さ = 2mm、奥行き = 1.25mm、高さ = 1.25mm、シリーズ = C0805C、動作温度 Max = +125℃
定格電圧(V)6.3dc
静電容量10μF
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(250個)
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
関連キーワード