カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- CKD(7)
- Festo(12)
- INAX(LIXIL)(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- SMC(4)
- TRUSCO(2)
- アウス(2)
- アラム(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(5)
- グランド印刷(3)
- サンドビック(2)
- フエニックス・コンタクト(10)
- マンヨーツール(2)
- ミヤコ(4)
- 古河電工(古河電気工業)(4)
- 岡崎精工(6)
- 日動工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 1000個入
KEMET¥179,800税込¥197,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mmアズワン品番65-7037-31
電気二重層コンデンサ 3.5V dc 0.1F リード品 1袋 2個入
KEMET¥849税込¥9341袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:0.1F●電圧:3.5V dc●実装タイプ:スルーホール●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+70℃●直径:10.5mm●高さ:11.5mm●寸法:10.5 x 5 x 11.5mm●リード間隔:5mm●等価直列抵抗:100Ω●シリーズ:FM●許容差:-20 → +80%●奥行き:5mmアズワン品番65-7035-92
KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品
KEMET¥219,800税込¥241,7801袋(1000個)7日以内出荷仕様●静電容量: 0.22F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●寸法: 10.5×6.5×11.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 100Ω●寿命: 1000h●シリーズ: Supercap FM●許容差: -20 → +80%●奥行き: 11.5mm●KEMET FMシリーズスーパーコンデンサ. KEMET FMシリーズスーパーコンデンサは、高容量の蓄電用途向けに設計されています。スーパーコンデンサは、DC回路に搭載することで2次バッテリとして使用できます。これらのスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムのような低電圧DCホールドアップ用途に適しています。. 特長. 角形ケース -25 → +70 ℃の広範な温度環境に対応 メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードは横方向に取り付け可能RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら