曜日別特売

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品

KEMET 電気二重層コンデンサ 5.5V dc 0.22F リード品 - KEMET
仕様
●静電容量: 0.22F●電圧: 5.5V dc●実装タイプ: スルーホール●動作温度 Min: -40℃●動作温度 Max: +85℃●寸法: 10.5×6.5×11.5mm●リード間隔: 5mm●等価直列抵抗: 100Ω●寿命: 1000h●シリーズ: Supercap FM●許容差: -20 → +80%●奥行き: 11.5mm●KEMET FMシリーズスーパーコンデンサ. KEMET FMシリーズスーパーコンデンサは、高容量の蓄電用途向けに設計されています。スーパーコンデンサは、DC回路に搭載することで2次バッテリとして使用できます。これらのスーパーコンデンサは、フラッシュメモリ付きの組み込みマイクロプロセッサシステムのような低電圧DCホールドアップ用途に適しています。. 特長. 角形ケース -25 → +70 ℃の広範な温度環境に対応 メンテナンスフリー 液漏れに対する高い信頼性 リードは横方向に取り付け可能
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(1000個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00852891FM0H224ZF
オープン
¥219,800
¥241,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする