カテゴリ
- 制御機器(25)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(157)
- CKD(61)
- Festo(100)
- IKO(日本トムソン)(83)
- MAZDA(マツダ)(164)
- MURATA(村田製作所)(23)
- RITCHEY(18)
- SMC(205)
- StarTech.com(28)
- TDK(23)
- エスコ(50)
- ケルヒャー(22)
- ダイキン工業(42)
- ダイヤトレンド(58)
- トヨタ(24)
- ニッサン(20)
- ホンダ(21)
- 富士インパルス(33)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「g-10c」の検索結果
特価

KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10pF 200V dc C315C100J2G5TA
KEMET¥6,898税込¥7,5881袋(500個)7日以内出荷Goldmax 300シリーズ. 業務用の高電圧積層セラミックコンデンサ製品です。 高周波数域のこのコンデンサは、低いESRを示し、さまざまな用途でスナバー又はフィルタとして従来から使用されています。 このコンデンサは、主に通信、医療、軍事、航空宇宙用の機器で使用されます。. C0G誘電体 均一なコーティング ラジアル仕様実装タイプ = スルーホール温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.81 x 3.3 x 5.33mm長さ = 3.81mm奥行き = 3.3mm高さ = 5.33mmシリーズ = Goldmax 300動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),600V dc,10μF,±5%
KEMET¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 600V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = C4Gアプリケーション = 高周波長さ = 58mm寸法 = 34.5 (Dia.) x 58mmリード径 = 1.2mmC4C/C4Gシリーズ. KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には、ブロッキング、クランピング、カップリング / デカップリングなどがあります。. メタライズドポリプロピレンスナバーコンデンサ リード長: 40 mmRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 2nF 10V dc 0402 1005M 1袋 50個入
KEMET¥859税込¥9451袋(50個)7日以内出荷KEMET0402U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性仕様●静電容量:2nF●電圧:10V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7086-16
積層セラミックコンデンサ MLCC 220nF 50V dc 1210 3225M 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET1210U2JシリーズMLCC。KEMETのU2Jシリーズ積層チップコンデンサ(MLCC)は「安定した」コンデンサと見なされ、125℃の最大動作温度に対応します。U2J誘電体では、電圧に起因する静電容量のシフトを無視できます。さらに、この製品はクラス1MLCCで使用できる静電容量範囲を拡張することで、これまではクラス11の誘電体材質のみで実現された静電容量を達成できます。動作電圧の範囲は55→+125℃で、定格DC電圧は10V、16V、25V、50Vです。特長。静電容量:1.0→470nF鉛(Pb)フリー、RoHS/REACH準拠(2022年10月現在)C0Gに類似した低ノイズソリューション低損失係数DF;0.1%低ESR、低ESL熱安定性が高い高いリプル電流性能。用途。共鳴回路の用途電荷Qと安定性仕様●静電容量:220nF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:U2J●許容差:±5%●寸法:3.2 x 2.5 x 1.55mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:1.55mm●シリーズ:U2J C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-6974-29
積層セラミックコンデンサ MLCC 2.2nF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(5個)7日以内出荷KEMETのCAS表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制ACラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。Ability表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴うライン過渡や損傷を生じる可能性がある機器からEMIを除去する必要がある用途に最適です。また、ソースのライン妨害を抑制する必要がある場合にも最適なソリューションです。2.5kV及び5kVインパルス電圧125℃まで確実に動作C0G/X7R誘電体を用意していますケースサイズ:1808、1812、2211、2220静電容量範囲:10pF→22μF静電容量許容差:±0.5pF→±20%用途ライン-ライン間(クラスX)フィルタリングライン-アース間(クラスY)フィルタリングアンテナカップリング一次/二次結合(スイッチング電源)ライン妨害抑制(モータ/モータ制御、リレー、スイッチング電源、インバータ)仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7151-68
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781セット(10000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7031-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7032-42
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 4000個入
KEMET¥12,980税込¥14,2781セット(4000個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7026-62
積層セラミックコンデンサ MLCC 33pF 50V dc 0805 2012M 1セット 100個入
KEMET¥499税込¥5491セット(100個)7日以内出荷電圧範囲50VdcのKEMETC0G誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55→+125℃の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなしESR及びESLが極めて低い熱安定性が高い高いリプル電流性能仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:33pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7030-41
積層セラミックコンデンサ MLCC 47pF 50V dc 0402 1005M 1セット 250個入
KEMET¥999税込¥1,0991セット(250個)7日以内出荷電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様●入数:1テープ(250個入り)●静電容量:47pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7033-61
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 50V dc 0402 1005M 1セット 10000個入
KEMET¥21,980税込¥24,1781セット(10000個)7日以内出荷電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:22pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:10%アズワン品番65-7025-93
MLCC 150nF 650V dc 3640 9210M
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適です。KC-LINKコンデンサは、等価直列抵抗(ESR)が極めて低く、熱抵抗が非常に低いため、非常に高いリプル電流で動作可能でありながら、DC電圧に対して静電容量を変化させることがなく、熱に対する静電容量の変化も無視できるレベルです。動作温度が最大150℃であるため、高電力密度機器のほとんど冷却を必要としない高速スイッチング半導体の近くに実装できます。仕様●静電容量:150nF●電圧:650V dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7087-54
MLCC 56nF 1kV dc 3640 9210M
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適で仕様●静電容量:56nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●末端仕様:はんだアズワン品番65-7145-63
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1袋 2個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(2個)7日以内出荷仕様●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7150-49
MLCC 22nF 1.7kV dc 3640 9210M
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷仕様●静電容量:22nF●電圧:1.7kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●自動車規格:AEC-Q200●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7146-18
積層セラミックコンデンサ MLCC 22pF 250V ac 2211 5728M 1袋 5個入
KEMET¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う仕様●静電容量:22pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7148-27
MLCC 150nF 650V dc 3640 9210M 1セット 250個入
KEMET¥309,800税込¥340,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:150nF●電圧:650V dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●末端仕様:はんだアズワン品番65-7158-36
積層セラミックコンデンサ MLCC 680pF 250V ac 2211 5728M 1セット 500個入
KEMET¥249,800税込¥274,7801セット(500個)7日以内出荷KEMET の CAS 表面実装安全認定コンデンサは、干渉抑制 AC ラインフィルタリング用途専用に設計されています。ラジアルリード付きディスクコンデンサと比較すると、CAS 表面実装フォームファクタにより、より高密度のソリューションで設計を小型化できます。 Ability 表面実装では、より高密度のソリューションを提供します。このコンデンサは、破壊を伴う仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:680pF●電圧:250V ac●パッケージ/ケース:2211 (5728M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:5.7 x 2.8 x 2.5mm●長さ:5.7mm●奥行き:2.8mm●高さ:2.5mm●シリーズ:CAS●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7149-11
MLCC 56nF 1kV dc 3640 9210M 1セット 250個入
KEMET¥349,800税込¥384,7801セット(250個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:56nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Max:+150℃アズワン品番65-7087-55
MLCC 22nF 1.7kV dc 3640 9210M 1セット 250個入
KEMET¥329,800税込¥362,7801セット(250個)7日以内出荷KEMETのKC-LINK表面実装コンデンサは、高電圧、高温、高周波数で動作する高速スイッチングワイドバンドギャップ(WBG)半導体の増大する需要を満たせるように設計されています。これらのコンデンサは、堅牢なKEMET独自のC0G/NPO卑金属電極(BME)誘電システムを利用しており、電源コンバータ、インバータ、スナバ、共振器など、高効率が重視される用途に最適で仕様●入数:1リール(250個入り)●静電容量:22nF●電圧:1.7kV dc●パッケージ/ケース:3640 (9210M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±10%●寸法:9.3 x 10.2 x 2.5mm●長さ:9.3mm●奥行き:10.2mm●高さ:2.5mm●シリーズ:KC-LINK ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7086-78
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1袋 2個入
KEMET¥999税込¥1,0991袋(2個)7日以内出荷KEMETの車載用グレードの高電圧C0G誘電体表面実装MLCCは、125℃の最高動作温度を特長とし、「安定した製品」と見なされています。電子工業会(EIA)では、C0G誘電体をクラスIの材料と特徴付けています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や、品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変仕様●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7105-28
積層セラミックコンデンサ MLCC 10pF 50V dc 0402 1005M 1袋 1000個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(1000個)7日以内出荷Cシリーズ。表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード)。温度安定範囲: -55 → +125℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス仕様●静電容量:10pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:1 x 0.5 x 0.5mm●長さ:1mm●奥行き:0.5mm●高さ:0.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7115-24
積層セラミックコンデンサ MLCC 220pF 50V dc 0603 1608M 1セット 10個入
KEMET¥639税込¥7031セット(10個)7日以内出荷電圧範囲 50 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能仕様●入数:1テープ(10個入り)●静電容量:220pF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:1%アズワン品番65-7026-70
積層セラミックコンデンサ MLCC 10nF 1kV dc 1812 4532M 1セット 500個入
KEMET¥119,800税込¥131,7801セット(500個)7日以内出荷仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:10nF●電圧:1kV dc●パッケージ/ケース:1812 (4532M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:±5%●寸法:4.5 x 3.2 x 2mm●長さ:4.5mm●奥行き:3.2mm●高さ:2mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7107-37