カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(264)
- 自動車純正部品(233)
- メカニカル部品(130)
- 測定用品(91)
- パソコン/周辺機器(81)
- 農業機械(80)
- 制御機器(65)
- バイク部品(54)
- 空調・照明・電設資材(39)
- 自動車補修部品(39)
- 科学研究・開発用品(34)
- 作業工具(32)
- 切削工具(27)
- バイク純正部品(25)
- FA担当者のオススメ新商品(25)
- 食品・飲料(23)
- 卓上消耗品(22)
- 電気材料(16)
- 家電(15)
- 学童・教育用品(14)
- 事務用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(11)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 電動工具(10)
- 厨房用品(9)
- 物流用品(7)
- クリーンルーム用品(7)
- 梱包用品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 建築金物(6)
- 研磨材(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- カー用品(5)
- 清掃用品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 安全用品(4)
- 防犯用品(4)
- 介護用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 農業・園芸資材(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 測定関連サービス(3)
- 溶接用品(2)
- 機構部品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 安全保護具(2)
- 作業服(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 塗料(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- AGRAS(12)
- BIGM(丸山製作所)(80)
- CKD(40)
- JEFCOM(ジェフコム)(14)
- MAZDA(マツダ)(215)
- SAMTEC(22)
- SMC(203)
- SRIC(スリック)(12)
- StarTech.com(15)
- YAMAHA(ヤマハ)(14)
- イメージニクス(13)
- エスコ(90)
- ギガ・セレクション(13)
- コノエ(12)
- スズキ(12)
- ニッサン(11)
- 三木プーリ(87)
- 福井クラフト(26)
- 高島計器(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

カートリッジ純水器 G
オルガノ¥119,800税込¥131,7801台当日出荷国内トップシェアのボンベタイプのイオン交換樹脂充填式カートリッジ純水器。 蛇口等の圧力配管につなぐだけで、面倒な設置工事はありません。 ポンプも電源も必要ありません。蛇口をひねるだけで、すぐに純水が得られます。 無薬品、無排気のイオン交換システムを採用。用途洗浄用水、一般分析用水、加湿器用水、試薬調合用水、バッテリー用補給水など。 電機・精密機器、自動車・機械、食品・飲料、医薬品・化粧品、科学・素材、病院、ビル・ホテル、品質管理・研究所などで使われています。付属品給水ホース・純水ホース各1本
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(Rc)(ミリ)
フジキン(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から11日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。材質ステンレス鋼製(ASTM A479 316)形状ゲージユニオン(Rc)接続形式2圧縮リング方式、ねじ込み式最高使用温度(℃)100最低使用温度(℃)-10クリーン度完全禁油
直結型小型油回転真空ポンプ(スタンダードタイプ)
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥86,980税込¥95,6781台当日出荷小型軽量=持ち運びに便利なコンパクトタイプ。 低音低振動=精密工作仕上げのため極小です。 取扱い簡易=100 V 電源でどこでもすぐに使用可能。 ベルトレス=モータ直結のため装置への組込みが容易。用途理化学実験用、分析機器用、レーザー応用機器。真空排気装置、電子顕微鏡のバック。半導体製造装置。真空蒸着装置、凍結乾燥器。医療用機器全般。電圧(V)100電源ACポンプの種類油回転
リングジョイント式継手
フジキン¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から61日以内出荷・チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。特殊工具や火気不要。繰返し脱着可能。銅管用。用途各種プラント計装エアー、オイルライン等温度範囲(℃)-45~125RoHS指令(10物質対応)対応
カートリッジ純水器
オルガノ¥119,800税込¥131,7801個(1個)3日以内出荷から7日以内出荷水道の蛇口に接続するだけで純水が得られるカートリッジ式純水器です。各種の実験・試験・洗浄等にお使いいただけます。付属品給水ホース2m×1 純水ホース2m×1最高使用圧力0.35MPa(3.5kg/cm2)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISO平行めねじ(ミリ)
フジキン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から52日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
ダクタイル鉄10K バタフライバルブ(G-10DJ)
KITZ(キッツ)¥20,980~税込¥23,078~1個当日出荷から5日以内出荷接続方式ウエハー材質(シート)NBR材質(Oリング)NBRクラス10Kバルブ種類バタフライバルブ
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(NPT)(ミリ)
フジキン¥2,698税込¥2,9681個当日出荷から102日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(NPT)
ニューV-Lok継手 ゲージユニオン(G)ISOテーパーめねじ(ミリ)
フジキン¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から92日以内出荷チューブを差し込み、ナットを締める圧縮リング式継手。 特殊工具や火気不要。 高圧から真空まで使用可能。 繰返し脱着可能。形状ゲージユニオン(G)
10K ダクタイル鉄製バタフライバルブ(ギア式)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥28,980~税込¥31,878~1個翌日出荷から7日以内出荷材質(本体)FCD450-10使用温度範囲(℃)EPDM:-20~120,NBR:0~70接続方式ウエハー材質(シート)NBRJIS規格JIS B2032ハンドル形状横形ギア材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410材質(ボディ)FCD450-10接続形状ウエハ:JIS 10Kバルブ種類バタフライバルブ
ダクタイル製バタフライバルブ(10K) ウエハ形DJシリーズ
KITZ(キッツ)¥26,980~税込¥29,678~1個翌々日出荷から9日以内出荷レバー操作式。材質(本体)FCD450接続方式ウエハー材質(ジスク)SCS13Aクラス10K検査圧力(MPa)弁箱/(水圧)1.50、弁座/(空圧)1.10バルブ種類バタフライバルブ
小型油回転真空ポンプ用メンテナンスキット
ULVAC(アルバック)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981組当日出荷から9日以内出荷油回転真空ポンプのメンテナンスに必要な消耗品を揃えたセットです用途お客様ご自身でメンテナンスをされる場合に。騒音値(dB(A))(50/60Hz)0
(90901)フイニツシヤー,バツク ドア
ニッサン¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から5日以内出荷【この商品は大型・特殊形状商品となり、個人宅への配送は不可となりますので予めご了承下さい】
10K ダクタイル製バタフライバルブ(ギア式・消防評定/認定品)(G-10DJUシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980~税込¥35,178~1個5日以内出荷消防認定品用途湿式配管材質(本体)FCD450-10最高使用圧力(MPa)1.4材質(Oリング)NBR材質(ジスク)SCS13A材質(ステム)SUS410バルブ種類バタフライバルブ
DILソケット TE Connectivity, 2.54mm Pitch, 8 pin
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷仕様コンタクト数 = 8取り付けタイプ = スルーホールピンタイプ = ターンピッチ = 2.54mm列幅 = 7.62mmフレーム種類 = オープンフレーム端子方法 = はんだコンタクトめっき = 金定格電流 = 3A向き = 垂直長さ = 10.16mm幅 = 10.16mm深さ = 2.67mm寸法 = 10.16 x 10.16 x 2.67mmコンタクト材質 = ベリリウム銅標準、金めっき - TE Connectivity. このソケットでは精密4フィンガー内部コンタクトを採用して、高信頼性を実現しています。. 精密4フィンガー内部コンタクトが同心ファンネル入力を実現、フラットなリードも丸いリードも簡単に挿入可能 "X"及び"Y"スタッキング可能 低プロファイル 角形又は丸形のICリードに対応 はんだの付着を防止する、底の閉じたスリーブが、フラックスやはんだの混入を100 %防止 Component Program of Underwriters Laboratories, Inc.によるNo. E111362認定 ベリリウム銅内部コンタクトにより、最大限の機械的及び電気的性能RoHS指令(10物質対応)対応
RG(ゲージユニオン)型
フジキン¥2,398税込¥2,6381個10日以内出荷材質C3604B形状ゲージユニオン種類銅管用継手使用温度範囲(℃)-45~+125使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体ねじサイズミリサイズ
関連キーワード
...
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら