カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • MURATA(村田製作所)(21)
  • omron(オムロン)(10)
  • EATON(イートン)(3)
  • エレキット(1)
  • RECOM(1)
  • フジファインズ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g5v-1 5vdc」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 500個入KEMET
439税込483
1セット(500個)
7日以内出荷
電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1テープ(500個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7026-47
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0402 1005M 1セット 10000個入KEMET
6,898税込7,588
1セット(10000個)
欠品中
仕様●入数:1リール(10000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7031-34
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 4000個入KEMET
28,980税込31,878
1セット(4000個)
7日以内出荷
電圧範囲 25 V dc の KEMET C0G 誘電体表面実装積層セラミックチップコンデンサです。無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑えることができます。この製品は、-55 → +125 ℃ の温度範囲で、静電容量の変化は無視できます圧電ノイズなし ESR及びESLが極めて低い 熱安定性が高い 高いリプル電流性能
仕様●入数:1リール(4000個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7032-82
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C222J3GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 25V dc 0402 (1005M) C0402C222J3GACTUKEMET
94,980税込104,478
1セット(10000個)
7日以内出荷
KEMETのC0G誘電体は、最高動作温度が125 ℃で、「安定」と見なされています。EIA (Electronics Components, Assemblies &; Materials Association)では、C0G誘電体をクラスIの材料と定義しています。このクラスの部品は温度補償用なので、共振回路の用途や品質と安定した静電容量が求められる用途に適しています。時間と電圧に対するC0Gの静電容量の変動はありません。また、周囲温度に対する静電容量の変動は無視できます。静電容量の変動は、-55~+125 ℃の範囲で±30 ppm/℃に制限されています。リード(Pb)フリー、RoHS及びREACH準拠 温度安定誘電体無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 必要に応じてSnPb終端仕上げにも対応可能(鉛含有量: 最低5 %)
仕様静電容量 = 2.2nF、電圧 = 25V dc、パッケージ/ケース = 0402 (1005M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm、長さ = 1mm、奥行き = 0.5mm、高さ = 0.5mm、シリーズ = C、動作温度範囲: -55 → +125 ℃、ケースサイズ: EIA0402、0603、0805、1206、1210、1808、1812、1825、2220、2225 DC定格電圧: 6.3 V、10 V、16 V、25 V、35 V、50 V、100 V、200 V、250 V 静電容量範囲: 10 pF → 47 μF、静電容量の許容差: ±5 %、±10 %、±20 %定格電圧(V)25dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入 KEMET積層セラミックコンデンサ MLCC 100pF 25V dc 0603 1608M 1セット 100個入KEMET
819税込901
1セット(100個)
欠品中
仕様●入数:1テープ(100個入り)●静電容量:100pF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:C0G●許容差:5%アズワン品番65-7031-37