カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- IRC(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- CKD(3)
- deps(デプス)(1)
- MICROCHIP(3)
- SK(新潟精機)(1)
- テスコム(1)
- ホンダ(1)
- メディアカバーマーケット(1)
- 京セラ(9)
- 本多電子(HONDEX)(6)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「gp610」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),330 V ac、600 V dc,100μF,±5%
KEMET¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷仕様静電容量 = 100μF電圧 = 330 V ac, 600 V dc取り付けタイプ = スクリューマウント許容差 = ±5%シリーズ = C44Aアプリケーション = ACフィルタリング、通信、汎用リードピッチ = 22.3mm高さ = 135mm寸法 = 76 (Dia.) x 135mm温度特性 = ポリプロピレンコンデンサファミリ = フィルムKemet C44Aシリーズ. KEMET C44Aフィルムコンデンサは、ポリプロピレンセグメントメタライズドフィルム製で、円筒形のアルミケースに収められています。C44Aフィルムコンデンサは、ねじ止め端子とプラスチックデッキを備えています。. 管理された自己回復機能 低損失 高リプル電流 高静電容量密度 長寿命. 製品の用途. これらフィルムコンデンサは、DCフィルタリングや蓄電に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら