カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(38)
  • IKO(日本トムソン)(31)
  • ヤマト特殊鋼(10)
  • Nikon(ニコン)(5)
  • カナフジ電工(5)
  • キャンブロ(4)
  • 東芝キヤリア(3)
  • サンワ[テープ](3)
  • セキスイ(2)
  • 千代田通商(2)
  • KVK(2)
  • ICOM(アイコム)(2)
  • フカガワ(2)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(2)
  • SK11(2)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • 京セラ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hs-800」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB10HS 1袋 5個入KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●インダクタンス:16 mH●シリーズ:SSHB10HS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.58Ω●電流 Max:800 mA●寸法:22 x 17 x 15.5mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:250V●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7135-64
コモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-21HS 1箱 60個入KEMET
21,980税込24,178
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
コモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入 KEMETコモンモードチョークコイル SSHB-10HS 1箱 60個入KEMET
15,980税込17,578
1箱(60個)
7日以内出荷
KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルだけで、通常モードの対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニ