カテゴリ

  • 制御機器(17)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 三菱ふそう(61)
  • ホンダ(52)
  • 東洋バルヴ(22)
  • MAZDA(マツダ)(18)
  • KTC(8)
  • スズキ(4)
  • エスコ(3)
  • 椿本チエイン(3)
  • スバル(3)
  • イトーキ(2)
  • ホシモト(2)
  • キタジマ(1)
  • CKD(1)
  • THK(1)
  • 東芝(1)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
  • 富士元工業(1)
  • 三菱電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「k356」の検索結果

特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,T356K476K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,47μF,25V dc,T356K476K025ATKEMET
19,980税込21,978
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,T356K226K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,22μF,35V dc,T356K226K035ATKEMET
13,980税込15,378
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1.3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 15.5mm寸法 = 8.9 (Dia.) x 15.5mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,25V dc,T356E106K025ATKEMET
2,998税込3,298
1袋(10個)
翌々日出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 25V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃誘電体材料 = タンタル%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,35V dc,T356G106K035ATKEMET
7,398税込8,138
1袋(10個)
翌々日出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.4mm寸法 = 6.3 (Dia.) x 11.4mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,T356A105K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,1μF,35V dc,T356A105K035ATKEMET
3,398税込3,738
1袋(10個)
翌々日出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 1μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 8Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 8.6mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 8.6mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 0.5μA%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,6.8μF,35V dc,T356F685K035ATKEMET
4,898税込5,388
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 6.8μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃直径 = 6mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T356M476K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,47μF,35V dc,T356M476K035ATKEMET
29,980税込32,978
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 800mΩリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T356B475K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,16V dc,T356B475K016ATKEMET
3,898税込4,288
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 8.9mm寸法 = 4.5 (Dia.) x 8.9mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T356F226K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,22μF,16V dc,T356F226K016ATKEMET
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 22μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,T356E475K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,4.7μF,35V dc,T356E475K035ATKEMET
4,598税込5,058
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 4.7μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,T356C225K035AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,2.2μF,35V dc,T356C225K035ATKEMET
3,998税込4,398
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 2.2μF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 5Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 9.6mm寸法 = 5 (Dia.) x 9.6mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T356J107K010AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,10V dc,T356J107K010ATKEMET
14,980税込16,478
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 14mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 14mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T356M107K020AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,20V dc,T356M107K020ATKEMET
279,800税込307,780
1袋(100個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 20V dc実装タイプ = スルーホールリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 18.8mm寸法 = 10.2 (Dia.) x 18.8mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,T356J476K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,47μF,16V dc,T356J476K016ATKEMET
12,980税込14,278
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 47μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 1.3Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 14mm寸法 = 8.4 (Dia.) x 14mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,T356E106K016AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10μF,16V dc,T356E106K016ATKEMET
4,298税込4,728
1袋(10個)
7日以内出荷
T356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリード
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 10μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 3.2Ωリード間隔 = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 10.2mm寸法 = 5.5 (Dia.) x 10.2mmシリーズ = T356動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ KEMETKEMET タンタルコンデンサKEMET
9,198税込10,118
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10% KEMETKEMET タンタルコンデンサ,10V,33μF,±10%KEMET
5,298税込5,828
1袋(10個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 10V dc取り付けタイプ = スルーホール等価直列抵抗 = 2.1Ωリードピッチ = 5.08mm許容差 = ±10%高さ = 11.2mm寸法 = 6 (Dia.) x 11.2mmシリーズ = T356電解質の種類 = ソリッド直径 = 6mmT356シリーズ. Kemet T356タンタル溶融ラジアルコンデンサは、フィルタリング、バイパス、カップリング、ブロッキング、RCタイミング回路向けに、低漏洩及び低DFの性能特性を備えています。T356シリーズは、ソリッドタンタルコンデンサに特有の広く認識されている利点を備えたKEMET「UltraDip II」シリーズコンデンサに属しています。. 低漏洩電流 低DF性能 極性付きリードRoHS指令(10物質対応)対応