カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • EPSON(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • TOKICO(トキコ)(1)
  • ホンダ(12)
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ka4100」の検索結果

特価
本日11月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,1μF,±10% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,63 V ac, 100V dc,1μF,±10%

    KEMET
    ¥299,800税込¥329,780
    1セット(1500個)
    7日以内出荷
    直入れ用途には不適. LDEシリーズ(車載用グレード). LDEシリーズは、積層コイン形SMDポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサ(車載用グレード)です。 主な用途: バイパス、信号カップリングなどLDEは、最高の信頼性と高温での耐性を求めて設計された汎用シリーズです。. 特長と利点: 定格電圧: 50 1000 dc 定格電圧: 40 250 ac 静電容量範囲: 0.001 4.7 μF EIAサイズ: 1206 6054 耐候性カテゴリ: 55/125/56 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 +125 車載(AECQ200)グレードをご用意. 特長. Rated voltage 50 dc to 1000 dc Rated voltage 40 ac to 250 ac Capacitance range 0.001 4.7 μF EIA size 1206 6054 Climatic category 55/125/56 RoHS Compliant and lead-free terminations Operating temperature range of 55C to +125C Automotive (AECQ200) grades available. 用途. Applications include bypassing and signal coupling. LDE is general purpose series designed for the highest reliability and high temperature service.
    仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 7.3mm奥行き = 6.1mm高さ = 5.4mm寸法 = 7.3 x 6.1 x 5.4mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応