カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • ホンダ(156)
  • THK(16)
  • NTN(エヌティーエヌ)(10)
  • IKO(日本トムソン)(8)
  • 三菱電機(6)
  • LAMP(スガツネ工業)(5)
  • TRUSCO(5)
  • UNION(ユニオン産業)(5)
  • 三菱(5)
  • ニックス(KNICKS)(5)
  • KSフィルター(4)
  • 進電テクノロジー(4)
  • MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(4)
  • 千代田精機(3)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • 渡辺電機工業(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • SMC(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kr-30」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 紙コンデンサ KEMETKEMET 紙コンデンサKEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,150nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,150nF,±10%KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 150nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 9mm高さ = 15mm寸法 = 24 x 9 x 15mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±10%KEMET
26,980税込29,678
1袋(75個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 15.3mm高さ = 22mm寸法 = 30.5 x 15.3 x 22mmリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,330nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,330nF,±10%KEMET
31,980税込35,178
1袋(100個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 330nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 25.4mm抑制クラス = X2長さ = 30.5mm奥行き = 12.1mm高さ = 19mm寸法 = 30.5 x 12.1 x 19mmリード径 = 1mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±10%KEMET
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 11.3mm高さ = 16.5mm寸法 = 24 x 11.3 x 16.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±10% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,220nF,±10%KEMET
39,980税込43,978
1袋(150個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 10mm高さ = 19mm寸法 = 27 x 10 x 19mm動作温度 Max = +110℃RoHS指令(10物質対応)対応