カテゴリ

  • 制御機器(10)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(69)
  • SMC(12)
  • MURATA(村田製作所)(11)
  • エスコ(8)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • VISHAY(8)
  • RS PRO(8)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
  • マルニ(マルニ工業)(4)
  • ビルケンシュトックジャパン(4)
  • AVX(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • 弘進ゴム(3)
  • 日本精器(3)
  • FYH(日本ピローブロック)(3)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • WURTH ELEKTRONIK(3)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m43-10」の検索結果

特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリマーコンデンサ,T530,330μF,10V dc,7343-43,T530X337M010ATE004 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T530,330μF,10V dc,7343-43,T530X337M010ATE004KEMET
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF誘電体材料 = タンタルV dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 4mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド誘電正接 = 8%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,330μF,10V dc,7343-43,T520X337M010ATE025KEMET
289,800税込318,780
1セット(500個)
7日以内出荷
T520シリーズ. KEMET T520シリーズ(KO-CAP)ポリマータンタルコンデンサは、多層セラミック(低ESR、高周波静電容量保持)、アルミ電解(高い静電容量、安全障害モード)、及び実証済みのソリッドタンタル技術(優れた体積効率、表面実装への対応、極めて長寿命)の最高の機能を備えています。KEMET T520有機コンデンサ(KO-CAP)は、Taアノード及びTa2 O5誘電体を備えたタンタルコンデンサです。導電性のある有機ポリマーは、従来のコンデンサに使用されるカソードプレートの代替品です。この結果、高い周波数で非常に低いESRを発揮し、静電容量保持が向上します。超低ESR ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 着火障害非発生モード 優れた体積効率 自己回復機構 ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 330μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 25mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T530,470μF,6.3V dc,7343-43,T530X477M006ATE010 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T530,470μF,6.3V dc,7343-43,T530X477M006ATE010KEMET
1,098税込1,208
1個
5日以内出荷
T530シリーズ. KEMET T530シリーズは表面実装タンタルコンデンサで、高周波数で超低ESR及び静電容量の優れた保持性能を発揮します。 T530シリーズは、標準的な二酸化マンガンタンタルコンデンサで発生する着火障害を防ぐ、安全障害モードを備えています。. ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 イグニッションなしの障害モード 定常状態で高速劣化 サージ電流をテスト済み 複数タンタルアノード 体積効率 自己回復機構
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 10mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T521,10μF,63V dc,7343-43,T521X106M063ATE050 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T521,10μF,63V dc,7343-43,T521X106M063ATE050KEMET
969税込1,066
1個
5日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。KO-CAPは、低ESRの積層セラミック、高静電容量のアルミ電解、体積効率に優れたタンタルを単一の表面実装パッケージに統合しています。電解液ベースのコンデンサとは異なり、KO-CAPは非常に長い動作寿命と高いリップル電流耐性機能を備えています。T52x / T530は、KO-CAPファミリで最も幅広く各種の電圧範囲、静電容量、及びケースサイズの製品を取り揃えています。48 V dc電圧レールまでの汎用DC用途に最適です。5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ
仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 10μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性℃RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:10mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7039-54
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-43 KEMETタンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-43KEMET
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●誘電体材料:タンタル●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:10mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7169-29
KEMET タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-43,T510X477K006ATE030 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,470μF,6.3V dc,7343-43,T510X477K006ATE030KEMET
319,800税込351,780
1セット(500個)
7日以内出荷
T510シリーズ. KEMET T510シリーズのタンタル表面実装コンデンサは、高サージ電流と高リップル電流に対する耐性が要求される要求の厳しい用途向けに設計されています。T510シリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、KEMET製の業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、複数アノードの使用や、遮蔽前の高ストレス、低インピーダンス電気調整の実行で達成されます。耐高サージ電流 高いリプル電流性能 低ESR RoHS準拠かつ鉛フリーの端子
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 470μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 30mΩ許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T510電解質の種類 = ソリッド許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020AT KEMETKEMET タンタルコンデンサ,150μF,20V dc,7343-43,T491X157K020ATKEMET
659税込725
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 150μF電圧 = 20V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 400mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T491動作温度 Max = +125℃許容差(プラス) = +10%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150 KEMETKEMET タンタルコンデンサ,100μF,25V dc,7343-43,T495X107K025ATE150KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
低ESRで、サージ耐性を備えるT495シリーズは、高サージ電流と高リップル電流に対応する必要がある要求の厳しい用途向けに設計されています。このシリーズは、低ESR、高リップル電流耐性、静電容量の優れた安定性、突入電流に対して改良済みの高い耐性など、複数の利点を発揮するため、業界グレードのタンタルチップコンデンサで実証済みの機能を基にして開発されています。これらの利点は、以下の要素の組み合わせで実現されますEIA規格535BAACをクリア 耐高サージ電流 オプションの金めっき終端 高いリプル電流性能 許容差: ±10 %及び±20 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 100μF電圧 = 25V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩリード間隔 = 3.6mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 3.9mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 3.9mmシリーズ = T495動作温度 Max = +125℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-29