カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- BIGM(丸山製作所)(16)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- KITO(キトー)(234)
- MAZDA(マツダ)(4)
- OHSATO(大里)(7)
- omron(オムロン)(15)
- SICK(6)
- TOSTEM(LIXIL)(3)
- WURTH ELEKTRONIK(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(61)
- YFS(4)
- エスコ(18)
- オムロンヘルスケア(10)
- コンドーテック(3)
- マーテック(12)
- 八幡ねじ(5)
- 新日軽(LIXIL)(6)
- 鶴見製作所(43)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 820pF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,598税込¥1,7581袋(25個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:820pF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:776mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-84
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.2nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:2.2nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:289mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7157-89
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 820pF ±5% 1袋 1500個入
KEMET¥72,980税込¥80,2781袋(1500個)7日以内出荷仕様●静電容量:820pF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:776mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7089-83
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 1500個入
KEMET¥76,980税込¥84,6781袋(1500個)7日以内出荷仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7156-13
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 1.8nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:1.8nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:354mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7156-37
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入
KEMET¥1,698税込¥1,8681袋(25個)7日以内出荷R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7157-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 3kV dc 68nF ±5%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷C4C/C4Gシリーズ。KEMET C4C/C4Gシリーズのポリプロピレンフィルムコンデンサは、自己修復性があり、高リプル電流と低損失が特長です。 コンタクトの信頼性が高いため、高周波用途に最適です。 これらのフィルムコンデンサは、電子バラストやモータ用途などで不要な電圧ピークを抑制又は減衰する電源半導体回路に最適です。 両シリーズが適合する用途には仕様●静電容量:68nF●電圧:3kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:C4C●長さ:44mm●等価直列抵抗:18mΩ●寸法:22.5 (Dia.) x 44mm●リード径:1mmアズワン品番65-7060-63
KEMET ポリマーコンデンサ,T530,680μF,6.3V dc,7343-43,T530X687M006ATE018
KEMET¥319,800税込¥351,7801セット(500個)7日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 680μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T530電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら