カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 3M(1)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • PEPPERL+FUCHS(3)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • SKC(3)
  • SMC(4)
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(4)
  • エレコム(1)
  • オリエンタルモーター(2)
  • コガネイ(1)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • ラムマウント(4)
  • 八幡ねじ(3)
  • 大阪魂(3)
  • 小野測器(5)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m4x55」の検索結果

特価
本日11月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261120
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-43,T513X336K035BH6110 KEMET

    KEMET タンタルコンデンサ,33μF,35V dc,7343-43,T513X336K035BH6110

    KEMET
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    7日以内出荷
    ボディの黒い帯がプラス端子を指示. KEMET T513シリーズ. KEMET T513シリーズは、産業、通信、防衛、航空宇宙市場の商用オフザシェルフ(COTS)要件に適しています。T513シリーズは、高サージ電流及び高リップル電流に対応する必要がある用途向けに設計され、低ESR及びサージ耐性が特長です。. 特長と利点: EIA規格535BAACをクリア EIA481-1準拠のテープ及びリール包装 耐高サージ電流 終端オプション: B、C、H、K、T 高いリプル電流性能 サージテストオプション 加速劣化テストで100 %安定状態 静電容量: 15 → 1000 μF 許容差: ±10 %及び±20 % 定格電圧: 4 → 35 V dc ケースサイズ: D、E、X ESR: わずか10 m RoHS準拠100 % Sn端子を用意 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様テクノロジー = 二酸化マンガン静電容量 = 33μF電圧 = 35V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 65mΩリード間隔 = 3.8mm許容差 = ±10%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm高さ = 4mm寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T513動作温度 Max = +125℃漏れ電流 = 11.6 μA dc%
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 2 kV dc 700 V ac 2.7nF ±5% 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:2.7nF●電圧:2 kV dc, 700 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:15mm●長さ:18mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:236mΩ●寸法:18 x 4 x 10mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7157-34
  • AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入 KEMET

    AEC-Q200 フィルムコンデンサ 1 kV dc 600 V ac 560pF ±5% 1袋 1800個入

    KEMET
    ¥63,980税込¥70,378
    1袋(1800個)
    7日以内出荷
    R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
    仕様●静電容量:560pF●電圧:1 kV dc, 600 V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●リード間隔:10mm●長さ:13mm●奥行き:4mm●等価直列抵抗:1.137mΩ●寸法:13 x 4 x 9mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7090-55