カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(88)
- EPCOS(3)
- INFINEON(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- MAZDA(マツダ)(6)
- omron(オムロン)(3)
- SMC(180)
- UNION(ユニオン産業)(7)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- ケナメタル(3)
- コガネイ(36)
- ニッサン(5)
- ハーティング(4)
- ホンダ(16)
- ミヤコ自動車(3)
- 三和電気計器(6)
- 協和[機構部品](6)
- 長野計器(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「m700a」の検索結果
特価
関連キーワード

KEMET ポリマーコンデンサ,A700,150μF,6.3V dc,7343,A700X157M006ATE015
KEMET¥139,800税込¥153,7801セット(500個)7日以内出荷A700シリーズ。Kemet A700シリーズの高分子アルミ有機コンデンサは、酸化アルミニウム誘電体及び導電性ポリマーカソードを備えたソリッドステート表面実装コンデンサです。A700シリーズは、高い周波数で非常に低いESR及び優れた静電容量保持を実現します。ポリマーカソード技術 高周波静電容量保持 非着火故障モード 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み 体積効率 自己回復機構仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 150μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343等価直列抵抗 = 15mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = A700電解質の種類 = ソリッド極性あり = 極性動作温度範囲: -55 ℃ → 125 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
コモンモードチョークコイル SSHB10H 1袋 5個入
KEMET¥1,798税込¥1,9781袋(5個)7日以内出荷KEMET SSHB コイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1 つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の 2 つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら