カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • SHIMANO(シマノ)(16)
  • 東日製作所(14)
  • BOURNS(10)
  • カノマックス(KANOMAX)(9)
  • EPCOS(7)
  • SCHAFFNER(7)
  • シム&ゲージ(5)
  • XP POWER(5)
  • IQD(5)
  • MCP(5)
  • 日東工器(4)
  • 武藤工業(4)
  • アズワン(3)
  • SMC(3)
  • カイスイマレン(3)
  • 三立電器工業(3)
  • TRUSCO(3)
  • SK(新潟精機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh100」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ KEMET

    Common Mode SC Coils 5mH 1A 150mΩ

    KEMET
    849税込934
    1個
    3日以内出荷
    仕様ライン数:2寸法(mm)17.50×14.00品番SC-01高さ(mm)17.50(最大)取付方式スルーホールシリーズSC定格電流(A)1定格電圧 DC V250フィルター電源ライン定格電圧 AC V250動作温度(℃)-25~105RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース水平、ベースなし、4 PCピンインダクタンス(mH)5 @ 100 kHz最大直流抵抗(mΩ)150
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.1Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7108-99
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入

    KEMET
    22,980税込25,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:14 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.37Ω●電流 Max:1.1 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6918-32
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • KEMET コモンモードチョークコイル SC KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SC

    KEMET
    3,298税込3,628
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • KEMET EMIフィルタ KEMET

    KEMET EMIフィルタ

    KEMET
    32,980税込36,278
    1個
    7日以内出荷
  • KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応