カテゴリ

  • 制御機器(26)
  • 測定用品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 電動工具(2)
  • 機構部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mh100-10」の検索結果

関連キーワード
45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ホンダタイプ クリップ Modes

    ホンダタイプ クリップ

    Modes(103件のレビュー)
    789税込868
    1袋(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト) 岩田製作所

    センサブラケット 目盛付丸シャフト(中実シャフト)

    岩田製作所
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    材質ステンレス(SUS304-D)タイプ目盛付タイプ目盛仕様レーザーマーキングRoHS指令(10物質対応)対応
  • MH-100用6Φ吸着パッド 10入 日東工器

    MH-100用6Φ吸着パッド 10入

    日東工器
    4,198税込4,618
    1組
    6日以内出荷
    内容6Φmm吸着パッド(10個入り)
  • MH-100用4Φ吸着パッド 10入 日東工器

    MH-100用4Φ吸着パッド 10入

    日東工器
    4,198税込4,618
    1組
    6日以内出荷
    内容4Φmm吸着パッド(10個入り)
  • Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL BOURNS

    Bourns 表面実装インダクタ, 10 mH, 100mA, 12.7 x 10 x 5mm, SDR1005-103KL

    BOURNS
    35,980税込39,578
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    SDR1005シリーズ巻線型チョーク. E6シリーズで使用可能 わずか5.0 mmの低プロファイル 0.68 μHの低インダクタンス RoHS対応 DC/DCコンバータの入出力、電源での用途
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mAパッケージ/ケース = 1005長さ = 12.7mm奥行き = 10mm高さ = 5mm寸法 = 12.7 x 10 x 5mmシールド = なし許容差 = ±10%最大直流抵抗 = 39Ωシリーズ = SDR1005コア材料 = フェライトDR最大自己共振周波数 = 1MHzインダクタ構造 = 巻線型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 10 mH, 100mA, ラジアル, RLB1314-103KL

    BOURNS
    719税込791
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB1314シリーズラジアルインダクタ. RLB1314シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB1314シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 10 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 12Ω許容差 = ±10%直径 = 11.7mm高さ = 12mm寸法 = 11.7 (Dia.) x 12mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 530kHzリード間隔 = 7mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 80℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • グラインダー用カーボン HiKOKI(ハイコーキ)

    グラインダー用カーボン

    HiKOKI(ハイコーキ)(56件のレビュー)
    439税込483
    1セット(2個)
    当日出荷
    電気グラインダー用部品カーボンブラシ
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    959税込1,055
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • プッシュリベットクリップセット Modes

    プッシュリベットクリップセット

    Modes(69件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1セット(100個)
    当日出荷
    セット内容MN14:90467-07076MN17:6686-01W01MN52:01553-09321MH34:91503-SZ5-003MH29:91503-SZ3-003MS1:09409-07332MS3:09409-06322MS4:09409-08327MT100:52161-16010MT106:90467-07166各10個
  • 個数計 FC-Si / FC-iシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)

    個数計 FC-Si / FC-iシリーズ

    A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)
    76,980税込84,678
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    部品等の個数管理を高確度に実行できるカウンティング・スケール。受け入れ、出荷管理、棚卸用に最適。500品目のメモリが可能(ID別に、単重・風袋・上下限値・総個数)。ACAI(自動精度向上機能):計量物の単位質量のばらつきによって生じる誤差を自動的に補正する機能。アルミダイキャストフレーム。堅牢な本体構造。内蔵バッテリ(別売)の使用により、電源のない場所での使用や持ち運びも可能です。(約10時間使用可能)
    用途電子部品、機械部品、成型品、紙、その他の同じ重さの物品を多重に、正確かつ短時間で数えるのに大変便利な個数計材質背面金属部:SUS304種類電子天秤電源ACアダプタ(TB-109: 100V 50Hz/60Hz 約8VA)(TB-276: 100~240V 50Hz/60Hz 約14~20.5VA)またはNi-MH バッテリーパック(オプション)、バッテリー連続使用時間 約10時間(本体のみ、オプションなし)表示7セグメント/5×7ドット(蛍光表時間)外形寸法D(mm)462外形寸法W(mm)330サンプル数(個)10(5、25、50、100または任意設定)材質(ケース)上下:ABS動作温湿度範囲5~40℃、85%RH以下(結露しないこと)感度ドリフト0.002%/℃(5℃~35℃)typ.表示書き換え間隔約10回/秒通信機能RS-232CRoHS指令(10物質対応)対応計量皿形状
  • ホイルワッシャ HiKOKI(ハイコーキ)

    ホイルワッシャ

    HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
    859税込945
    1個
    当日出荷
    適合機種G10SH3/G10SH3(E)/G10SL3/G10SL3/G10SP3/G10SM2/G10MH/G10ML/G10VE/PDA-100H/PDA-100H(E)/PDH-100H/PDH-100H(E)
  • Bourns リードインダクタ BOURNS

    Bourns リードインダクタ

    BOURNS(1件のレビュー)
    859税込945
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル) Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル)

    Murata Power Solutions
    1,198税込1,318
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付) A&D(エー・アンド・デイ)

    【レンタル】電子天秤(充電池仕様)(校正書付)

    A&D(エー・アンド・デイ)
    4,898税込5,388
    1台
    翌日出荷から3日以内出荷
    バックライト付き大型液晶。 クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ステンレス製トップ・プレート。 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面に採用しました。 データ取り込みソフトソフト WinCT(CD-ROM)。 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 高速レスポンス。 素早くはかれ、計量効率をアップします。 フルラインナップ。 ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ACAI(自動計数精度向上機能)。 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 3つの測定モード。 g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 オートパワーオフ。 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 コンパレータ表示。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 GLP・GMP・GCP・ISO対応出力。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。 日常の保守点検の記録管理が便利です。
    セット内容本体、ACアダプター、計量皿、バッテリー、取扱説明書、収納ケース質量(kg)約1.5電源ACアダプター(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)または、Ni-MHバッテリー(15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能)ひょう量(g)12000最小表示(g)1再現性1g(標準偏差)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)190×218×53個数モード/サンプル数(個)5、10、25、50または100個数モード/計数可能最小単位質量(g)1計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)170×133動作温湿度範囲-10~+40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと)直線性±1gパーセントモード/100%登録最小質量(g)100パーセントモード/最小表示(%)0.1個数モード/最大計数値(個)12000感度ドリフト±20ppm/℃(+10~+30℃)表示書き換え間隔約10回/秒表示モードg、pcs(個数)、%(パーセント)インターフェイスRS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き)
  • MH10 マシナリーハンドル イマオコーポレーション

    MH10 マシナリーハンドル

    イマオコーポレーション
    3,500税込3,850
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    許容荷重(N)1000
  • Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール SCHAFFNER

    Schaffner RFIフィルタ 1A スルーホール

    SCHAFFNER
    1,898税込2,088
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ はくでん

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    はくでん
    97,980税込107,778
    1個
    5日以内出荷
    0.01mHから1Hまで、0.01mH単位での調整が可能、精度は5%以内のダイヤル式のインダクタです。
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×55×130精度(%)5レンジ0.01mH×10, 0.1mH×10, 1mH×10, 10mH×10, 100mH×10最大電流(mA)レンジ毎:600m(0.01mH~0.1mH), 600m(0.1mH~10mH), 500m(1mH-10mH), 50m(10mH-100mH), 50m(100mH-1H)
  • 25 ドラッガーMX DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]

    25 ドラッガーMX

    DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]
    26,980税込29,678
    1個
    5日以内出荷
    求めるのは「さらなる飛距離とキレのある操作性」軽量設計のこだわり湾岸ショアジギングロッド。【93ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。ショートレングスなのでジグを軽快にシャクることができる。しなやかな調子のため、背面を広くとれない釣り公園や、狭い堤防でもキャストしやすい。女性や子供にも最適。【100ML】小型青物を30g前後のジグやブレード、125mmまでのミノーで狙うのに最適なMLパワーモデル。遠投性とルアー操作性を両立するレングスで、場所やルアーを問わずオールラウンドに扱える。【96M】3kgクラスまでの青物を、40g前後のジグやブレード、140mmまでのミノーで狙うのに最適なMパワーモデル。取り回しがよいショートレングスなので軽快にキャストを続けることができる。ミノーや鉄板バイブレーションなどの理想のアクションを引き出す調子。【103M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。足場が高い堤防でのショアジギングを念頭に開発。遠投性とルアー操作性を高次元で兼ね備える絶妙なレングスとなっている。軽快にキャストを続け、足元までルアーをきっちりとトレースできるのが魅力。【106M】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。遠投に特化したロングレングスで、横に並ぶライバルよりも更に沖へアプローチしたいアングラーに最適。ロッドの重量バランスが良いので、ロングレングスながら難なくジグをシャクることができる。【96MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグを軽快に操って誘い出すMHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100MH】5kgクラスまでの青物を、40~60g前後のジグやブレード、ミノーなどで狙うのに最適なMHパワーモデル。釣り公園や堤防、地磯まであらゆるフィールドに対応。釣り場やルアーを選ばないオールラウンドモデル。【96H】10kgクラスの青物を100g近いジグを駆使して誘い出し、捕らえるパワフルなHパワーモデル。ショートレングスとレギュラーテーパーに設定したブランクによって、深くまで沈めたジグを軽快にシャクリ続けることができる。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【100H】10kgクラスの青物を190mmまでのダイビングペンシルや、80g前後のジグを駆使して捕らえるパワフルなHパワーモデル。ルアーを選ばない調子とレングスによって、ミノーやヘビーシンキングペンシルにも対応。粘り強いパワーが大物の引きをしっかりとタメて寄せる。【103MB】3kgクラスまでの青物を狙うのに最適なMパワーモデル。ウエイトを乗せやすいブランクにより、ベイトリールでのスムーズなキャストを実現。ルアーをシャープに沖まで送り届ける。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、巻き心地の軽いブレードなどはもちろん、引き重りしがちな鉄板バイブレーションなども快適にリトリーブできる。【106MHB】5kgクラスまでの青物を、190mmまでのダイビングペンシルや80g前後のジグを駆使して捕らえるMHパワーモデル。ウエイトを乗せやすく粘りのあるブランクにより、大型のルアーでもスムーズなキャストを実現。巻きパワーの強いベイトリールとのマッチングにより、大物の引きをロッドの粘りで封じ込め、リールで力強く巻いて寄せることができる。【107HB】10kgクラスの青物を、190mm前後のダイビングペンシルや大型のミノーなどで誘い出して捕らえるハイパワーモデル。長めのレングスと荷重移動のスムーズなブランクによって、体に無理な力をかけることなく、重量級ルアーの遠投を実現し、ルアーを自在に操ることができる。
    継数(本)2
  • 日立精機 油圧・エアーチャック用生爪 エスケー生爪(下垣内工業)

    日立精機 油圧・エアーチャック用生爪

    エスケー生爪(下垣内工業)
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)セレーション:1.5寸法E(mm)6寸法G(mm)32図面番号2
  • ミニプレスセット RIKEN(理研機器)

    ミニプレスセット

    RIKEN(理研機器)
    289,800税込318,780
    1個
    5日以内出荷
    圧力計AS100-100M
  • 25 ソルティーアドバンス メタルスッテ SHIMANO(シマノ)

    25 ソルティーアドバンス メタルスッテ

    SHIMANO(シマノ)
    13,980税込15,378
    1個
    6日以内出荷
    人気の高まりとともに、釣り方も進化し続けるメタルスッテ。仕掛けも多様化する中で、スタンダードとして定着しているのがベイトタックルです。カウンター付きのベイトリールとの組み合わせで、タナをしっかりと把握し、正確性の高いゲームが展開できるのもその理由の1つでしょう。メタルスッテシリーズの3アイテムは全てベイトモデル。B66ML-Sは、水深5~60m+αのレンジに対応。シリーズ中最も柔軟で、仕掛けを艶めかしく操作しイカを誘える調子となっています。B66M-Sは、水深10~80m+αのレンジに対応。繊細なアプローチとパワフルな操作感を両立するスタンダードなアイテム。B66MH-Sは、水深20~100m+αに対応。30号のオモリまで使用可能で、潮が速い場合や、ターゲットのアベレージサイズが大きい場合に活躍。なお、全てのアイテムがソリッドティップ仕様で、B66ML-SとB66M-Sはタフテックα、B66MH-Sはタフテックを採用。仕掛けを止めて誘うような状況でも、しっかり乗せるティップでアプローチします。
    その他【リールシート位置】388mm全長6'6"ft.全長(m)1.98自重(g)105継数(本)2仕舞(cm)102.9先径(mm)0.9適合ライン(号)【PE】0.4-1
  • 特定小電力トランシーバー firstcom

    特定小電力トランシーバー

    firstcom
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    携帯しやすい折り畳みアンテナタイプ。通常通話20ch+中継通話27chのフルチャンネルに対応。中継装置(別売:FC-R3)を併用することで、より広い通話エリアで話せます。2つのチャンネルを使い分けられるセカンドトーク機能など、便利な機能を満載。また、各種設定を無線データ転送で複数台(同型機種に限る)へ転送することも可能です。雨の日や高湿度の場所でも運用可能な IP65相当の防塵・防水構造を採用。野外でも安心して業務に集中できます。
    付属品本体×1、ベルトクリップ×1、 取扱説明書(保証書付)×1電源電圧(V)DC3.6~4.5 (FBP-2または単三形アルカリ乾電池3本)使用時間約47時間:単三形アルカリ乾電池3本(新品)、オプションのNi-MH充電池(FBP-2: 1200mAh)の使用可能時間の目安・・・満充電で約30時間、測定条件:低周波出力100mW、送信10秒、受信10秒、待受け80秒の繰り返し動作・バッテリーセーブは初期値:2電波形式F3E / F2D送信出力10mW, 1mW送受信周波数(MHz)422.050 ~ 422.300:(単信20波)、421.5750 ~ 421.9125:(半複信受信27波)、440.0250 ~ 440.3625:(半複信受信27波)受信感度-14dB μ V以下 (12dB SINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50 (但し結露しないこと)低周波出力500mW 以上 (@ 定格電圧8Ω負荷10%歪)
  • ACアダプター EH-8P Nikon(ニコン)

    ACアダプター EH-8P

    Nikon(ニコン)
    7,198税込7,918
    1個
    7日以内出荷
    対応するカメラおよびバッテリーチャージャーに接続して、家庭用コンセントから電力を供給できるACアダプターです。・カメラ本体での充電に対応したUSB端子がType-Cのニコン製カメラと接続すると、カメラ内のバッテリーの充電やカメラへの給電ができます。・バッテリーチャージャー MH-33、パワーバッテリーパック MB-N11、MB-N10(いずれも別売)と接続して、バッテリーを充電できます。・電源:AC100-240V、50/60HZに対応しています。
    対応製品ZR、Z9、Z8、Z7II、Z7、Z6III、Z6II、Z6、Z5II、Z5、Zf、Z50II、Z30、Zfc、D780、COOLPIX P1100
  • ダイヤル式可変インダクタ MCP

    ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    38,980税込42,878
    1個
    欠品中
    質量(kg)1.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×170×90精度(%)5、10(1H×10のみ)レンジH:1μ×10, 10μ×10, 100μ×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10接続端子直径4mm(バナナプラグ等が接続可能, 感電・ショートを防ぐ安全構造)直流電流(mA)最大:300(1μH×10), 200(10μH×10), 100(100μH×10), 100(1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • 精密ダイヤル式可変インダクタ MCP

    精密ダイヤル式可変インダクタ

    MCP
    74,980税込82,478
    1個
    7日以内出荷
    質量(kg)2.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×140×215精度(%)2レンジH:0.01m×10, 0.1m×10, 1m×10, 10m×10, 100m×10, 1×10最大電圧(V)200(0.01mH×10), 100(0.1mH×10, 1mH×10), 70(10mH×10), 50(100mH×10), 40(1H×10)
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:2.6 mH●シリーズ:SSR10VS●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.1Ω●電流 Max:2.2 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-7108-99
  • コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10VS 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入

    KEMET
    22,980税込25,278
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、メーカー独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズカウンタ測定フィールドで役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 非分割ボビンによる大インダクタンスです 小型、低プロファイル、軽量です 動作温度範囲:
    仕様●入数:1トレイ(100個入り)●インダクタンス:14 mH●シリーズ:SSR10V●試験周波数:10 kHz●DC抵抗:0.37Ω●電流 Max:1.1 A●寸法:23.5 x 13 x 21mm●動作温度範囲:-25 ℃ → +120 ℃●線数:2●実装タイプ:スルーホール●終端スタイル:はんだパッド●動作温度 Max:+120℃アズワン品番65-6918-32
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
  • コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSR10V 1セット 100個入

    KEMET
    19,980税込21,978
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KEMET SSR コイルは、さまざまな特性を有するコモンモードチョークです。これらのギアタイプコイルは、独自の高透磁率フェライト S15H コアを使用して設計されており、さまざまなノイズ対策分野に役立ちます。独自の S15H フェライト材 高透磁率 分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現します 小型、低プロファイル、軽量です 動作温
  • コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入 KEMET

    コモンモードチョークコイル SSHB21H 1袋 5個入

    KEMET
    1,998税込2,198
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    KEMETSSHBコイルは、さまざまな特性を備えたデュアルモードチョークです。このハイブリッドコイルは、1つのコイルで標準モード対策とコモンモードノイズ抑制の2つの機能を組み合わせています。必要な製品の数を減らすことで、コストを削減し、スペース効率を高めることができます。メーカー独自のコア素材は、高温要件(標準タイプ)や高透磁率ニーズ(Rタイプ)向けに最適化されたソリューションを提供します。さらに、特別に開発された形状は、通常のノイズ抑制により効率的です。独自の5HT及び10Hzフェライト材及び同等品です磁気回路と材料の最適化コイルが1つCoilの場合は一般的なノイズと通常のノイズの両方を抑制分割ボビンにより、幅広い周波数範囲で高インピーダンスを実現しますRタイプは透磁率が高いです動作温度範囲:-25→+130℃(標準タイプ)動作温度範囲:-25→+120℃(Rタイプ外部への低漏洩磁束用途LED照明オーディオビジュアル機器OA機器電源
  • Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL BOURNS

    Bourns リードインダクタ, 1 mH, 100mA, ラジアル, RLB0608-102KL

    BOURNS
    469税込516
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    Bourns RLB0608シリーズラジアルインダクタ. RLB0608シリーズラジアルインダクタは、大電流回路向けの高定格電流モデルです。 RLB0608シリーズは、電源、DC/DCコンバータ、及び一般的な用途での使用に適しています。. RoHS対応
    仕様インダクタンス = 1 mH最大直流電流 = 100mA実装タイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 11.5Ω許容差 = ±10%直径 = 5mm高さ = 6.5mm寸法 = 5 (Dia.) x 6.5mmコア材料 = フェライト最大自己共振周波数 = 1.8MHzリード間隔 = 2mmシリーズ = RLB最小品質ファクター = 55mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 100mA, ラジアル, 22R335C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ, 3.3 mH, 100mA, ラジアル, 22R335C

    Murata Power Solutions
    999税込1,099
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 3.3 mH●最大直流電流: 100mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 11Ω●許容差: ±10%●直径: 6.5mm●長さ: 7.7mm●高さ: 10.5mm●寸法: 6.5 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数: 1.2MHz●リード間隔: 3mm●シリーズ: 2200R●最小品質ファクター: 140mm●ムラタ2200Rシリーズラジアルインダクタ. 汎用インダクタ製品 低から中電流機器に適合 MIL-I-23053/5クラスIスリーブ Sn / Pbはんだ付けシステムとの後方互換性のあるスズめっきリードRoHS指令(10物質対応)対応
  • Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 100 mH, 70mA, ラジアル, 19R107C Murata Power Solutions

    Murata Power Solutions リードインダクタ (ラジアル), 100 mH, 70mA, ラジアル, 19R107C

    Murata Power Solutions
    19,980税込21,978
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    仕様●インダクタンス: 100 mH●最大直流電流: 70mA●実装タイプ: ラジアル●最大直流抵抗: 90Ω●許容差: ±10%●直径: 12mm●高さ: 21mm●寸法: 12 (Dia.) x 21mm●リード間隔: 6mm●シリーズ: 1900R●リード径: 0.8mm●ムラタ1900Rシリーズラジアルインダクタ. 1900Rシリーズラジアルリードインダクタ、低DC抵抗付き 基板実装 完全スズめっきリード 電源や汎用フィルタリング設計などの低電流から中電流の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル) WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル)

    WURTH ELEKTRONIK
    1,598税込1,758
    1袋(10個)
    7日以内出荷
  • KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V KEMET

    KEMET コモンモードチョークコイル SU-9V

    KEMET
    1,398税込1,538
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応