カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • 河村電器産業(9)
  • ノーブランド(7)
  • RS PRO(7)
  • SMC(3)
  • ナベヤ(3)
  • brembo(2)
  • GPR Exhaust (ジーピーアールエキゾースト)(2)
  • BRIDE(2)
  • ムラテックKDS(1)
  • CKD(1)
  • 信越工業(1)
  • 椿本チエイン(1)
  • パイロット(1)
  • 八光電機(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • ヤマダコーポレーション(1)
  • JTC(1)
  • EKチェーン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mo200」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PEH200MO5470MB2 KEMETPEH200MO5470MB2KEMET
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMETタンタルコンデンサ 2.2μF 50V dc 3528-21 1セット 2000個入KEMET
169,800税込186,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選した材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で500時間動作するようになっています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:2.2μF●電圧:50V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7033-49
タンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入 KEMETタンタルコンデンサ 3.3μF 35V dc 3528-21 1セット 2000個入KEMET
159,800税込175,780
1セット(2000個)
7日以内出荷
KEMET有機コンデンサ(KO-CAP)は、導電性ポリマーカソードを備えた固体電解コンデンサで、超低ESRを実現し、高周波数で静電容量の保持性能が向上しています。積層セラミックの低ESR、アルミ電解の高静電容量、タンタルの体積効率を単一の表面実装パッケージに統合しています。設計の強化と厳選された材質のアップグレードにより、85℃/85%RHの定格電圧で1、000時間を実現しています。最高動作温度寿命125℃で、AEC-Q200認定試験に完全準拠しています。超低ESR5mOまでのESR値TS16949認定設備PPAP/PSW及び変更管理の対象EIA規格535BAACをクリアEIA481準拠のテープ及びリール標準パッケージですハロゲンフリーエポキシ及びRoHS準拠(2022年10月現在)
仕様●入数:1テープ(2000個入り)●テクノロジー:ハイブリッド●静電容量:3.3μF●電圧:35V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●許容差:±10%●シリーズ:KO-CAP●電解質の種類:ソリッドアズワン品番65-7029-71