カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(4)
  • ミツビシ(587)
  • KYOWA(協和製作所)(220)
  • ニッセイ(165)
  • BIGM(丸山製作所)(88)
  • 三菱電機(22)
  • 長野計器(20)
  • ダイヤトレンド(19)
  • ノーブランド(18)
  • SMC(17)
  • HARWIN(14)
  • 室本鉄工(13)
  • LAMP(スガツネ工業)(11)
  • 三鈴工機(11)
  • ホンダ(10)
  • 三菱ふそう(10)
  • 協和(9)
  • NAKATAKI(8)
  • CHINO(チノー)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mr30」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサ KEMETKEMET ポリプロピレンフィルムコンデンサKEMET(1件のレビュー)
2,298税込2,528特価
1袋(4個)
当日出荷から7日以内出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,4.7nF,±20%KEMET
839税込923
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = Y2長さ = 13.5mm奥行き = 5.1mm高さ = 10.5mm寸法 = 13.5 x 5.1 x 10.5mmリード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,2.2nF,±20%KEMET
849税込934
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Max = +100℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,1nF,±20%KEMET
799税込879
1袋(5個)
翌々日出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC60286 2に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 1nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 10.2mm抑制クラス = X2長さ = 13.5mm奥行き = 3.9mm高さ = 7.5mm寸法 = 13.5 x 3.9 x 7.5mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 紙コンデンサ KEMETKEMET 紙コンデンサKEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,10nF,±20%KEMET
1,398税込1,538
1袋(5個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,33nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,33nF,±20%KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.1 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,68nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,68nF,±20%KEMET
47,980税込52,778
1袋(400個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 68nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 7.8mm高さ = 13.5mm寸法 = 18.5 x 7.8 x 13.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,47nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,47nF,±20%KEMET
44,980税込49,478
1袋(400個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 47nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,10nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,10nF,±20%KEMET
45,980税込50,578
1袋(500個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 5.2mm高さ = 10.5mm寸法 = 18.5 x 5.2 x 10.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400, SEMKO, NEMKO, DEMKO, FI, VDE, SEV, OVE, IMQ, UL. このコンデンサは幹線給電上を交差して直接接続するよう設計されていますが、コンデンサの故障によって対人感電が発生する恐れのある場所には 使用しない でください。. メタライズドペーパコンデンサ PME271シリーズ
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mm動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,33nF,±20%KEMET
43,980税込48,378
1袋(400個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271M金属化紙. 金属化紙構造により発炎性及び耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 dv/dt が高く、自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 UL94-0に適合する密閉
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = X2長さ = 18.5mm奥行き = 6mm高さ = 12.5mm寸法 = 18.5 x 6 x 12.5mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,4.7nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,4.7nF,±20%KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,100nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,250V ac,100nF,±20%KEMET
29,980税込32,978
1袋(100個)
7日以内出荷
配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. EN132400、SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL. PME 271Yシリーズ. PME271Yシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスYサプレッションコンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。. 特長と利点: 国際認定 定格電圧: 250 ac 50 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 0.1 μF リード間隔: 10.2 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 耐候性カテゴリ: 40/100/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 +100 100 %スクリーニングの工場テスト 3000 dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 22.5mm抑制クラス = X2長さ = 27mm奥行き = 12mm高さ = 22mm寸法 = 27 x 12 x 22mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 300 V ac 1000 V dc 6.8nF ±20% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
PME271Eシリーズは、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙製です。定格電圧: 300 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 0.22 μF リード間隔: 15.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % (C 0.1 μF)、±10 % (C > 0) 耐候性カテゴリ: 40/110/56/B、IEC600681 テープ及びリールのパッケージング 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スク
仕様●静電容量:6.8nF●電圧:300 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PME271Y_300●リード間隔:15.2mm●抑制クラス:Y2●長さ:18.5mm●奥行き:5.2mm●高さ:10.5mm●寸法:18.5 x 5.2 x 10.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-27
KEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,300V ac,22nF,±20%KEMET
1,798税込1,978
1袋(10個)
7日以内出荷
ENEC、UL、cUL、CQC. PME271Y A-Eシリーズ. PME271Y A-Eシリーズは、自己回復多層金属化紙のクラスY抑制コンデンサです。エポキシ含浸金属化紙を使用した構造で、エポキシ樹脂に収められています。これにより、特に連続稼働が必要な用途における優れた安定性及び信頼性に、発炎性、耐炎性を兼ね備えています。. 特長. 国際認定 定格電圧: 300 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.001 → 0.15 μF リード間隔: 10.2 → 25.4 mm 静電容量許容差: ±20 % 耐候性カテゴリ: 40/115/56/B、IEC 60068-1 テープアンドリールパッケージングはIEC602862に準拠 RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +115 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 3000 V dc 発炎性、耐炎性に関して考えられる最高の安全性を実現 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸物の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量. 用途. 代表的な用途には、すべてのY2用途(ライン-アース間)の電磁干渉サプレッサとして世界中での使用などがあります。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 300V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME271リード間隔 = 15.2mm抑制クラス = Y2長さ = 18.5mm奥行き = 7.3mm高さ = 13mm寸法 = 18.5 x 7.3 x 13mm動作温度 Max = +115℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリー
仕様●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-65
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入 KEMETフィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入KEMET
95,980税込105,578
1セット(506個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(506個入り)●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-74
KEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,760 V ac, 1500 V dc,1μF,±20%KEMET
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
PHE845シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 760 V ac @ 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.01 → 1.0 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 4,250 V dc 自己回復特性
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 760 V ac, 1500 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PHE845リード間隔 = 37.5mm抑制クラス = X1長さ = 41mm奥行き = 21mm高さ = 38mm寸法 = 41 x 21 x 38mm温度特性 = メタライズドポリプロピレン末端仕様 = ラジアル動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
ar30特集