カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(327)
  • シュナイダーエレクトリック(32)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
  • BenQ(ベンキュー)(7)
  • NAKATAKI(4)
  • IDEC(和泉電気)(3)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(2)
  • 三菱電機(2)
  • iiyama(イイヤマ)(2)
  • KTC(1)
  • ニコテック(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
  • nepros(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • ムーンスター(1)
  • 松永製作所(1)
  • 日本ベーカーヒューズ(旧GEセンシング)(1)
  • AMPHENOL(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ms2-27」の検索結果

特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 2個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 2個入KEMET
1,098税込1,208
1セット(2個)
7日以内出荷
KEMET 表面実装アルミポリマーコンデンサは、40 V dc で動作し、静電容量許容差 ± 20 % で 220 uF の静電容量範囲を備えています。最大動作温度は 125 ℃ で、リプル電流は 2、200 mA です。寸法は 10 x 12.2mm です。静電容量: 220 uF 定格電圧: 40 V リプル電流: 2、200 mA 寸法: 10 x 12.2mm 許容差20 %
仕様●入数:1テープ(2個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●リップル電流:2200mAアズワン品番65-7109-54
導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 250個入 KEMET導電性高分子アルミ電解コンデンサ 220μF 40 V dc 46 V dc 1セット 250個入KEMET
65,980税込72,578
1セット(250個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(250個入り)●テクノロジー:ポリマー●静電容量:220μF●電圧:40 V dc, 46V dc●実装タイプ:表面実装●等価直列抵抗:22mΩ●リード間隔:3.2mm●許容差:±20%●長さ:4 mm, 12mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:10 (Dia) x 12.4mm●シリーズ:A768●寿命:2000hアズワン品番65-7109-53