カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(22)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • Festo(16)
  • 東洋技研(13)
  • NOK(10)
  • アズワン(6)
  • TRUSCO(6)
  • MK(丸喜金属本社)(5)
  • ABB(5)
  • イスカル(4)
  • 象印チェンブロック(4)
  • ノーブランド(4)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(4)
  • ミドリ安全(4)
  • INAX(LIXIL)(4)
  • 測範社(4)
  • 三菱ふそう(4)
  • 東罐興業(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p275」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • P409EL474M275AH330 KEMET

    P409EL474M275AH330

    KEMET
    799税込879
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P409EL474M275AH151 KEMET

    P409EL474M275AH151

    KEMET
    679税込747
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • P409EL474M275AH101 KEMET

    P409EL474M275AH101

    KEMET
    699税込769
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,470nF,±20%

    KEMET
    38,980税込42,878
    1袋(75個)
    7日以内出荷
    ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。特長と利点: RoHS対応及び鉛フリー終端 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20% KEMET

    KEMET ペーパーコンデンサ,275V ac,100nF,±20%

    KEMET
    53,980税込59,378
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    ENEC、UL、cUL. P409 X2シリーズ金属化紙. P409シリーズは、自消性素材で密閉 / 含浸された積層金属化紙製でUL94V-0の要件に適合します。 含浸紙により、特に連続稼働用途において高い安定性と信頼性を発揮します。 用途には、世界各国でのコンタクト保護、コンタクト干渉抑制、トランジェント保護が挙げられます。. 特長と利点: 定格電圧: 275 V ac 50/60 Hz 静電容量範囲: 0.047 → 0.47 μF 抵抗範囲: 22 → 470 Ω 抵抗値許容差: ±30 % RoHS対応及び鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 自己回復特性に優れているため、頻繁に過電圧が印加されても長寿命 含浸紙の誘電特性により、イオン化に対する優れた耐性を実現 高dV/dt容量
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 275V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = P409リード間隔 = 20.3mm抑制クラス = X2長さ = 24mm奥行き = 7.6mm高さ = 14mm寸法 = 24 x 7.6 x 14mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応