カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 三菱電機(2)
  • omron(オムロン)(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • TOTO(1)
  • 栄研化学(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • GILSON(ギルソン)(1)
  • コスモ・テック(1)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe-50f」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入 KEMETフィルムコンデンサ 200V ac 0.1μF ±10% 1袋 2個入KEMET
1,898税込2,088
1袋(2個)
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様●静電容量:0.1μF●電圧:200 V ac, 630V ac●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:10.5mm●奥行き:7.9mm●高さ:5.5mm●寸法:10.5 x 7.9 x 5.5mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7088-98
KEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,100nF,±10% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,250 V ac, 1000V dc,100nF,±10%KEMET
889税込978
1個
7日以内出荷
表面実装用ポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、±5 % (要望に応じて) 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードを用意
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 250 V ac, 1000V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±10%シリーズ = LDE長さ = 15.5mm奥行き = 13.7mm高さ = 4.8mm寸法 = 15.5 x 13.7 x 4.8mm温度特性 = ポリエチレンナフタレート末端仕様 = SMT動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
フィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入 KEMETフィルムコンデンサ 63 V ac 100V dc 0.01μF ±10% 1セット 3000個入KEMET
219,800税込241,780
1セット(3000個)
7日以内出荷
表面実装用のポリエチレンナフタレート(PEN)フィルムコンデンサです。定格電圧: 50 → 1,000 V dc 定格電圧: 40 → 250 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 4.7 μF EIAサイズ: 1206 → 6054 静電容量許容差: ±10 %、±20 %、ご要望で±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 車載グレードをご用意
仕様●入数:1リール(3000個入り)●静電容量:0.01μF●電圧:63 V ac, 100V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±10%●シリーズ:LDE●長さ:3.3mm●奥行き:1.7mm●高さ:1.1mm●寸法:3.3 x 1.7 x 1.1mm●温度特性:ポリエチレンナフタレート●末端仕様:SMT●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7089-59