カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • カナレ電気(6)
  • KYOCERA AVX(6)
  • TDK(5)
  • MURATA(村田製作所)(5)
  • YAGEO(5)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • 日東工業(2)
  • エスコ(1)
  • 京セラ(1)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(1)
  • テクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)(1)
  • AVX(1)
  • EPCOS(1)
  • Syfer Technology(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pf-150-m」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C151J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 0805 (2012M) C0805C151J5GACTUKEMET
209税込230
1袋(25個)
翌々日出荷
KEMET C0805シリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ 超安定、低損失、クラスIスズ(Sn)終端コンデンサシリーズ
仕様パッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C151J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 150pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C151J5GACTUKEMET
4,198税込4,618
1セット(500個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量150pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 0402 (1005M) C0402C150J5GACTUKEMET
1,598税込1,758
1袋(1000個)
7日以内出荷
Cシリーズ. 表面実装積層セラミックチップコンデンサ、6.3 → 250 V dc (商用グレード). 温度安定範囲: -55 → +125 ℃ さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF) 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 代表的な用途: デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制など
仕様パッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C150J5GACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15pF 50V dc 1206 (3216M) C1206C150J5GACTUKEMET
3,798税込4,178
1セット(500個)
7日以内出荷
セラミックコンデンサ KEMET1206 シリーズ (3216サイズ). Kemet C1206シリーズX5R及びX7R誘電体表面実装コンデンサは、高い最大動作温度を備えています。 誘電体は、EIA (Electronics Components, Assemblies ; Materials Association)からクラスII材質に定義されています。 このクラスの部品は固定セラミック誘電体コンデンサで、バイパス及びデカップリング用途、又はQ特性及び容量安定特性が重要でない周波数弁別回路に適しています。. 無鉛、RoHS及びREACH規格に準拠 温度安定性のある誘電体 非極性 つや消しのスズめっき端子
仕様パッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量15pFRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC)KEMET
4,698税込5,168
1リール(4000個)
翌々日出荷から7日以内出荷