カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- Merck(メルクミリポア)(22)
- RS PRO(5)
- TKG(9)
- VITLAB(5)
- アズワン(11)
- アーテック[学校教材・教育玩具](8)
- エスコ(14)
- エフピコ(14)
- サクラクレパス(4)
- サンコー(三甲)(7)
- シナノ(38)
- トーダイ(6)
- フジトク(4)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(8)
- 国際化工(8)
- 大泉合成(12)
- 渡辺電機工業(10)
- 積水テクノ成型(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「pp-18」の検索結果

KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),310 V ac、800 V dc,100nF,±10%
KEMET¥829税込¥9121袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 310 V ac, 800 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = R49アプリケーション = EMI除去リードピッチ = 15mm抑制クラス = X1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 14.5mm寸法 = 18 x 8.5 x 14.5mm温度特性 = PPリード径 = 0.6mmEN132400. X capacitors are designed for connecting directly across a mains supply but should NOT be used in positions where failure of a capacitor would expose anybody to electric shock. R49A Series. Metallised polypropylene construction Self healing properties Interference suppression and across the line applications Temperature Range -40℃ to +110℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),300 V ac、630 V dc,10nF,±5%
KEMET¥959税込¥1,0551袋(5個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10nF電圧 = 300 V ac, 630 V dc取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R73アプリケーション = 高電流リードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5mm高さ = 11mm寸法 = 18 x 5 x 11mm温度特性 = PPコンデンサファミリ = フィルムR73 Series. Ideal for applications including tuned circuits, timing networks, filter networks and high performance pulse handling applicationsRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1 kV dc, 300 V ac,10nF,±10%
KEMET¥579税込¥6371袋(10個)7日以内出荷仕様静電容量 = 10nF 電圧 = 1 kV dc, 300 V ac 取り付けタイプ = スルーホール 許容差 = ±10% シリーズ = R41 アプリケーション = 車載、EMI抑制 リードピッチ = 15mm 長さ = 18mm 奥行き = 5mm 高さ = 11mm 寸法 = 18 x 5 x 11mm 温度特性 = PP リード径 = 0.6mm EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障により感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. ENEC、UL、cUL、CQC. KEMET R41シリーズ. KEMET R41シリーズは、自己回復特性を備えたメタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサです。このポリプロピレンコンデンサは、直入れ用途向けの干渉サプレッサとして使用され、コンデンサが故障すると感電するおそれがある場所での使用に適しています。. 特長. 定格電圧: 300 V ac (50 / 60 Hz) 静電容量範囲: 0.001 → 1 μF リード間隔: 10 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56、IEC60068-1 テープアンドリールはIEC60286-2に準拠 動作温度範囲: -40 → +110 ℃ 100 %スクリーニングの工場テスト @ 5,000 V dc / 2,500 V ac 自己回復特性 車載用(AEC-Q200)グレードの最大リード間隔22.5 mmのタイプを用意. 用途. Y2 / X1の安全分類が求められる「ライン-アース間」用途や「直入れ」用途での電磁干渉(EMI)抑制フィルタとして使用することができます。RoHS指令(10物質対応)対応