カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
- FA担当者のオススメ新商品(12)
- 制御機器(9)
- 作業工具(9)
- 電気材料(8)
- 科学研究・開発用品(8)
- 切削工具(8)
- テープ(4)
- 測定用品(3)
- 自動車補修部品(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 自動車純正部品(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 測定関連サービス(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 家電(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- CKD(13)
- FKD(フクダ精工)(3)
- NACHI(不二越)(2)
- OPTEX(オプテックス)(2)
- Teslong(3)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- VISHAY(3)
- イシハシ精工(1)
- エクト(3)
- カナフジ電工(2)
- シグマアルドリッチ(2)
- ノーブランド(3)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ホンダ(2)
- 新盛インダストリーズ(2)
- 日伸理化(2)
- 日本ケミコン(5)
- 東日製作所(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「td-500」の検索結果

エアーダスターガン
TRUSCO(51件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷大型レバー採用。レバー操作にて噴出空気量が調節できます(0~100%)。 本体にポリアセタール樹脂を使用のため耐油性にすぐれています。用途エアブローによる乾燥、冷却、ダスト作業に。接続口径1/4プラグ使用温度範囲-5~50℃最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気ノズル口径(Φmm)2
ファイバースコープTD500D8.5ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥39,980税込¥43,9781個6日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。複数人での「画面共有」にも適した視野角の広い設計です。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃的の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバースコープTD500D3.9ミリ シングルカメラ1.55m
Teslong¥60,980税込¥67,0781個6日以内出荷【先端可動式プローブで精密検査もスムーズに】双方向に関節が曲がる関節式ボアスコープを採用。直感的なレバー操作でカメラの向きを自由に変えられ、最適な視野を確保します。エンジンなど複雑な機械コンポーネントを分解することなく簡単に検査できるため、作業時間とコストを大幅に削減できます。【3.9mm超薄型レンズで狭い隙間も楽々】直径わずか3.9mmの超極細レンズを搭載。一般的な内視鏡では入らない極小の隙間にもスムーズに進入できます。自動車のシリンダーやエンジン内部、機械設備のメンテナンス、壁内の配線チェックなど、あらゆる精密検査に最適な一台です。【5インチ大画面IPS液晶モニター|電源ONですぐに使える】視認性に優れた5インチの大型高画質IPS液晶ディスプレイを採用。優れた明瞭度と正確な色再現性により、捉えた細部まで鮮明に映し出します。専用アプリや外部ハードウェアとの面倒な接続は一切不要。電源を入れるだけで、箱から出してすぐに使用可能です。【ワイヤレス画像共有でスムーズな共同作業】ワイヤレスアダプターを内蔵しており、検査中のリアルタイム映像をタブレットなどへ転送して同僚やクライアントと共有できます。チームで画面を見ながら、その場でスムーズに問題の診断や状況把握が行えます。【32GBメモリーカード付属|音声付き動画の記録に対応】32GBのmicroSDカードが標準付属。静止画(JPG)の保存はもちろん、AVI形式での動画録画にも対応しています。さらにマイクとスピーカーを内蔵しているため、現場の音声や解説を録音しながらの動画記録が可能です。【タフな現場に耐える防水仕様&高輝度LEDライト】防塵・防水設計のタフなケーブルを採用しており、水気のある配管内や埃の多い過酷な環境でも安心してご使用いただけます。カメラ先端には高輝度LEDライトを搭載し、真っ暗な場所でも明るさをしっかりと保ち、クリアな視界を確保します。RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバースコープTD500D6.5ミリ デュアルカメラ1.55m
Teslong¥44,980税込¥49,4781個6日以内出荷【最大210度!先端可動式スネークカメラ】先端可動式ファイバースコープ「TD500」は、先端部を最大210度まで自由に曲げられる可動式プローブを採用。用途に合わせて「8.5mm / 6.5mm / 3.9mm」の極細カメラ径からお選びいただけます。これまでの死角をなくし、全方位の静止画・動画撮影を可能にした、非常に使い勝手の良い点検カメラです。【5インチ大画面IPSモニター&画面共有機能】視認性に優れた5インチの大型IPSモニターを搭載。クリアで鮮明な高解像度映像により、対象物の微細なキズや細部までハッキリと確認できます。【優れた防塵防水設計&高輝度LEDライト】ケーブルおよびカメラ部には高い防塵・防水性能を採用。水気の多い配管内部や、埃の舞う過酷な環境下でも安心してご使用いただけます。先端の高輝度LEDライトにより、光の届かない暗所でも明るさをしっかりとキープし、クリアな視界を確保します。【音声付き動画対応&32GBカード内蔵で現場記録に最適】32GBのメモリーカードを内蔵しており、その場で静止画・動画データの記録が可能です。動画撮影時は「音声録音」にも対応しているため、点検中の現場名や状況のメモを声で残すことができます。自動車のエンジン整備、機械内部の保守点検、配管チェック、空調(HVAC)メンテナンスなど、幅広い用途に対応します。【パッケージ内容】TD500本体×1、充電用USBケーブル×1、日本語取扱説明書×1、専用収納バッグ×1RoHS指令(10物質対応)対応
MasterBox TD500 Mesh V2 ミドルタワーケース/ブラック仕様/Mini ITX、Micro ATX、ATX、SSI CEB、E-ATX(最大12インチ x 10.7インチまでのマザーボードに対応)
COOLER MASTER¥16,980税込¥18,6781台8日以内出荷
空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(9件のレビュー)¥22,980~税込¥25,278~1本ほか当日出荷から30日以内出荷量産からメンテナンスまで広範囲に使え、オーバートルクのない空転式。 ロック機構付 プレセット形、目盛付
付刃テーパーシャンクドリル TD
FKD(フクダ精工)¥239,800税込¥263,7801本翌々日出荷先端に超硬チップをロー付けしてあり、アルミ合金、鋳鉄などの穴あけに最適です。材質G2(ロー付タイプ)リード角右ネジレ20°
超硬付刃テーパーシャンクドリル
FKD(フクダ精工)¥229,800税込¥252,7801本当日出荷から9日以内出荷超硬チップろう付けタイプで経済的です。 優れた超硬合金の特長と、豊富な再研磨回数で高い経済性を維持します。用途被削材:鋳鉄、非鉄金属。
電子テープカッター(水ガムテープ専用)
エクト¥209,000税込¥229,9001台4日以内出荷ガムテープ専用(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)電子テープカッター 自動でテープに水を塗布し・送り・カット致します。用途ガムテープ(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)貼りRoHS指令(10物質対応)対応最大テープ外径(Φmm)220
ダーラム管試験用スタンド
トミー精工¥57,980税込¥63,7781個6日以内出荷オートクレーブに使用できるステンレス製のダーラム管試験用スタンドです。用途滅菌材質ステンレス形状丸型高さ(mm)180穴径(Φmm)19
ロングテーパーシャンクドリル
NACHI(不二越)¥219,800~税込¥241,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷材質ハイス(高速度鋼)HSS公差h8先端角(°)118ねじれ角標準コーティングノンコートドリルのシンニング形状S形シンニング
UV照射器スタンド STD-500A
新盛インダストリーズ¥21,980税込¥24,1781台6日以内出荷UVL-500A専用のスタンド。用途に応じてUVL-500Aを固定させることで作業効率が向上します。 印刷物の大きさや形状に合わせて高さを調整してご利用いただけます UVL-500Aの取り付けは、25mm問隔で6段階調整可能。 取付高さは、底辺より最大高さ170mm、最小高さ20mm 高さの調整は引掛け式により面倒な作業は不要付属品UV照射装置取扱説明書/UVL-500A取付キット一式取付高(mm)底辺より最大高さ170、最小高さ20
電子 ガムテープディスペンサー(大巻きガムテープ対応)
エクト¥269,800税込¥296,7801台8日以内出荷巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)・自動送り・自動カット方式、テープ幅80mmまで対応。テープ装填量を拡大し、テープ交換頻度を低減したモデル。カット長は、15cm、25cm、35cm、45cm、55cm、65cm、75cm、85cm、95cm、105cmが10cm間隔でプリセット(基本設定)されており、キーを押すだけで簡単に定寸カットします。マニュアル操作は、1cm単位でカット長を調整可能。最大5種のテープカット長をメモリーし、呼び出しや順送りループ使用が可能。 作業者は4つの使い方が選べ、”プリセットモード(キーを選び押して取る)、オートモード(出てきたテープを取るだけ)、シーケンスモード(複数メモリーした順に繰り返す)、フリーカット(キー長押しの間、送出される)” テープ出口付近には、ヒーターと水の入ったトレー、ブラシがあり、水で濡れたブラシの毛先はヒーターで温められ、排出されたテープ糊面がブラシと擦れて溶け活性化 ”粘着テープ” になるしかけです。寒冷地等で糊の活性化を促進させる為、ヒーターを標準装備。 ”水ガムテープ”の特長は、無断開封や異物混入防止対策に効果が期待され、リサイクル性に優れた梱包物流業界で今注目のエコなテープです。用途巻外径240mmまでの大巻きガムテープに対応(テープ糊面を水で濡らして使うタイプ)付属品パワーリール、電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様●テープカット:自動●テープ送り:自動(送り速度:40cm/sec.)●推奨作業:重●長さメモリー:最大5メモリー適合ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可質量(g)13500使用温度範囲(℃)5~40テープ幅(mm)20~80電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)参考:60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)定格消費電力(W)65寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×520×280長さ設定範囲(mm)プリセット10種+任意の設定長100 -2320 (10刻み)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)240使用湿度範囲(%RH)80以下
非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所(3件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1個ほか当日出荷から30日以内出荷非空転式トルクドライバーは、設定トルクに達すると約15度トルクが抜けたような空転(脱力)感覚があり、手首を捻ってもビット部分は回転しません。この約15度以内で締付けを完了していただくものです。 約15度の空転(脱力感)時に、「大きな衝撃・振動」を発生しない為、精密電子部品関連のトルク管理に最適です。 プリセット形。締め付けトルクの調整は、トルク目盛によって容易に行なえます。 目盛の予期せぬ移動・ズレを防止するロック機構をLTD15CN~500CNの6機種に標準装備。
ストップひとでくん!
アジキングコーポレーション¥1,398税込¥1,5381袋(500g)6日以内出荷ヒトデ特有の臭いで害獣・害鳥・害虫を寄せ付けない!安心・安全の100%天然素材で人にも環境にも優しい忌避剤です。用途農地や畑、家庭菜園、倉庫やごみ置き場、天井裏、縁の下などの忌避 対象生物:害獣…シカ、イタチ、ヘビ、モグラ、イノシシ、ネズミ、ネコ、ハクビシン、アライグマ、キツネ、タヌキなど。害虫…ムカデ、カメムシ、ナメクジ、アリ、ゴキブリ、クモなど。害鳥:カラス、ハト、スズメ、ムクドリなど。
ガムテープディスペンサー
エクト¥339,800税込¥373,7801台8日以内出荷GTD500 電子テープカッター(水ガムテープ専用)に カートンサイズ検知センサー仕様が追加された製品 GTD-500TLは、箱を”ベルトスイッチユニット”に押し当てるだけでサイズの大小に関わらず、ガムテープを最適な長さで送り出しカット、(テープ長:15~180cmまで)貼り付け面に自動で水が塗布される仕組み。従来機のようなボタン操作は不要、無意識に封かん作業ができます。用途大きさが異なる箱の封緘に最適。付属品センサーユニット、ベルトスイッチユニット、5pinケーブル、 電源コード、取扱説明書、六角レンチ仕様【長さメモリ】カートンサイズ検知センサー使用時は、メモリー機能は使いませんその他【推奨作業】重質量(g)13500テープ幅(mm)20-80電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60(水糊ガムテープ50mm幅 使用時)電源GTD-500TLから供給定格消費電力(W)65表示LCDデジタル表示センサーUM-CJ01対応ガムテープ(水糊タイプ) ※ガムテープ専用・その他のテープの使用は不可機能【テープカット】自動、【テープ送り】自動(送り速度:40cm/sec.)寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)330×470×280(付属のセンサー類、作業スペースを含まず)使用環境【温度】5~40℃、【湿度】80%RH以下長さ設定範囲(mm)150~1800(センサー設置範囲に依る)カット形状直線最大テープ外径(Φmm)163
【オーダー】(トルク指定)単能形非空転式マーキングポカヨケトルクドライバ MNTD
東日製作所¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から20日以内出荷・締付け完了マークの有無で締め忘れが発見でき、締め忘れが防止できます。(※PAT.PEND.) ・従来の「トルクドライバで締付け」作業後に「ペンでマーキング」する作業が1つに集約できるので、生産性が向上します。 ・設定トルクに達すると自動的にマーキングするので、マークの付け忘れが無くヒューマンエラーの防止になります。 ・鮮明なマークにより、規定トルクで締めた証拠が後工程や出荷後も一目で分かります。 ・1本のマーカー(別売)で約1000回マーキング可能。色は赤・青が選べます。 ・マーカーの位置が調整できるので、様々なねじに対応できます。(※詳細はカタログPDFをご覧ください。) ・MNTDシリーズ専用のプラスビットと六角ビットを計7種用意。(別売) ・締め上げ時の空転に伴う衝撃が少ないLTD/NTDシリーズと同じ非空転式(クリックタイプ)のトルクドライバです。 ・小ねじ頭部のマークは工業用CCDカメラ等により画像検出でき、無人検査システムにも対応可能です。用途検査、締付け用仕様単能形、非空転式、インク式精度(%)±3寸法D3(Φmm)15(本体)寸法L4(mm)34.5(本体)最小単位1主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 10μF ±20%
日本ケミコン¥1,698税込¥1,8681袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 10μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 7.5 x 4.5 x 9mm長さ = 7.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 9mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%端子タイプ = スルーホール実装セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 2.2μF ±20%
日本ケミコン¥1,598税込¥1,7581袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 1μF ±20%
日本ケミコン¥859税込¥9451袋(5個)当日出荷仕様静電容量 = 1μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 5 x 3.5 x 6mm長さ = 5mm奥行き = 3.5mm高さ = 6mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%温度係数 = ±20%セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】(トルク指定)空転式単能形トルクドライバ RNTD
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷空転式。 単能形。 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると空転するためオーバトルクの心配がありません。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 RNTD500CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、空転式色本体:黒寸法L1(mm)24(本体)精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用寸法D4(Φmm)11(本体)負荷方向右校正証明書付きサービス分類オーダー・加工
【オーダー】(トルク指定)単能形トルクドライバ/締付作業用 NTD
東日製作所¥15,980~税込¥17,578~1個ほか翌々日出荷から20日以内出荷非空転式 単能形 トグル式トルク検出機構で、精度、耐久性に優れています。 設定トルクに達すると一瞬トルクが低下して「脱力感」のような感触があり、正確な締付けができます。 設定トルクは一点調整ですから単一作業に最適です。 NTD500CN、1000CNは補助ハンドル付。用途量産、メンテナンス等における単一トルク締付け用。仕様単能形、非空転式色本体:緑精度(%)±3ビット差込部(mm)六角6.35主な用途締付作業用負荷方向右サービス分類オーダー・加工
液晶保護フィルム TVS REGZA TD-B500N 50インチ モニター 対応 ブルーライトカット 反射防止 互換品
メディアカバーマーケット¥13,980税込¥15,3781枚4日以内出荷ブルーライトカット液晶保護フィルムです。モニターから発せられるブルーライトから眼を守り、眼の負担を軽くします。目に有害とされているブルーライトを平均約20%カットします。LED光源から出る中間波長帯の光を均一に抑えます。 92-95%の高い透過率で液晶画面の美しさを損ないません。ディスプレイ等に貼り合わせた際に黄色味が強くならず自然な見た目になります。指紋防止加工のため、指紋がつきにくくなっています。硬度 3-4Hでキズが入りにくく、液晶画面をしっかり保護します。付属品クリーニングクロス×1、ヘラ×1適合機種TVS REGZA TD-B500N取付け方法シリコン吸着対応インチサイズ50インチ 解像度(3840×2160)特性ブルーライトカット反射防止
日本ケミコン 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 50V dc 4.7μF ±20%
日本ケミコン¥1,798税込¥1,9781袋(5個)6日以内出荷仕様静電容量 = 4.7μF電圧 = 50V dc取り付けタイプ = スルーホール温度特性 = X7R許容差 = ±20%寸法 = 6.5 x 4 x 6.5mm長さ = 6.5mm奥行き = 4mm高さ = 6.5mm許容差(マイナス) = -20%許容差(プラス) = +20%最小動作温度 = -55℃セラミックコンデンサ NTDシリーズ. 小型大容量 ノイズ吸収性に優れる 許容リプル電流が大きい 難燃性外装樹脂(UL94 V-0) 鉛フリー対応(誘電体および端子電極)RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色
PROST's¥4,898税込¥5,3881個(500g)5日以内出荷クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
【校正】非空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正
【校正】空転式プレセット形トルクドライバ
東日製作所¥10,980税込¥12,0781個14日以内出荷※普段使用されているトルク機器が正しい測定精度を保てているか確認するための校正サービスです。 ※お客様が業者に持ち込んでいただく手間もなく業者が引き取りに伺います。 ※従来のご依頼方法に比べて迅速かつ誰でも簡単に依頼でき価格や納期も明確な新しい校正です。用途校正、品質管理、定期検査、検品など校正証明書再校正サービス分類校正