カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • 廣杉計器(11)
  • オカムラ(岡村製作所)(4)
  • ENDO(遠藤照明)(4)
  • モリマーキンキ(4)
  • エスコ(3)
  • SWAGE-LINE(3)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • リスパック(2)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](2)
  • 呉竹(1)
  • スーパーツール(1)
  • ドーワ(1)
  • バンドー化学(1)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1)
  • DONGIL RUBBER BELT(1)
  • 三ツ星ベルト(1)
  • K.Pガスケット(1)
  • シロクマ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rb-44」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,4.7nF,±20% KEMETKEMET ペーパーコンデンサ,480V ac,4.7nF,±20%KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
EN132400. 配電系統に直接接続するように設計されていますが、コンデンサの故障によって感電を生じる恐れがある場所には使用できません。. SEMKO、NEMKO、DEMKO、FIMKO、VDE、SEV、OVE、IMQ、UL、CSA. PME 295金属化紙. 二重絶縁又は強化絶縁用途(クラスY1)に最適 Yクラス用途向けの定格電圧440 V ac リードをケースに対して精密に位置決めすることで、基板面積を効率良く活用可能 封入素材は自消性UL94V-0 (1.6 mm) 自己回復特性に優れており、過電圧が頻繁に印加されても長寿命 最も厳しいIECの耐湿性、56日間を達成
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 480V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±20%シリーズ = PME295リード間隔 = 15mm抑制クラス = Y1長さ = 18mm奥行き = 8.5mm高さ = 16mm寸法 = 18 x 8.5 x 16mmリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5%KEMET
149,800税込164,780
1袋(1000個)
7日以内出荷
F448 (PHE448)シリーズ. ポリプロピレンフィルムパルスコンデンサ UL94V-0準拠の自消性の材質に封入 高周波、高電圧用途に最適 (85 → 125 ℃は、1.3 %/℃で電圧ディレーティング)
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE448リード間隔 = 15mm長さ = 18mm奥行き = 6.5mm高さ = 12.5mm寸法 = 18 x 6.5 x 12.5mm温度特性 = ポリプロピレン末端仕様 = ラジアルリード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5% KEMETKEMET ポリプロプレンコンデンサ(PP),1.6 kV dc, 650 V ac,4.7nF,±5%KEMET(1件のレビュー)
759税込835
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac取り付けタイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = PHE450アプリケーション = 高周波、スナバーリードピッチ = 15mm長さ = 18mm奥行き = 5.5mm高さ = 10.5mm寸法 = 18 x 5.5 x 10.5mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンリード長さ = 6mmKEMET PHE450シリーズメタライズドポリプロピレンコンデンサ. KEMET PHE450シリーズ二重メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、自消性樹脂で密閉され、UL94 V-0適合素材のボックスに収められています。スイッチモード電源の保護回路やテレビの偏光回路など、高電流ストレスのかかる用途に適しています。. 特長. 二重メタライズドポリプロピレンフィルム構造のパルスコンデンサ 定格電圧: 250 → 3000 V dc 定格電圧: 180 → 1000 V ac 静電容量許容差: ±5 %、要望に応じて他の許容差のものも用意 リード間隔: 7.5 mm → 37.5 mmRoHS指令(10物質対応)対応