カテゴリ

  • 制御機器(64)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(2)
  • 三木プーリ(125)
  • スバル(112)
  • 堀内機械(97)
  • 山県化学(72)
  • SMC(56)
  • 天領まな板(54)
  • ParkerTAIYO(39)
  • Panasonic(パナソニック)(29)
  • Optibelt(24)
  • RS PRO(23)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(21)
  • VISHAY(21)
  • エバラポンプ(荏原製作所)(20)
  • 日精電機[制御機器](20)
  • ノーブランド(16)
  • EPCOS(15)
  • ミニター(11)
  • MAZDA(マツダ)(11)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa40」の検索結果

関連キーワード
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コンデンサ 4700μF, ,400V dc, ALS30A472NP400 KEMETKEMET コンデンサ 4700μF, ,400V dc, ALS30A472NP400KEMET
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 400V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 77 (Dia.) x 146mm高さ = 146mm長さ = 146mm動作温度 Min = -40℃直径 = 77mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET コンデンサ 47000μF, ,40V dc, ALS30A473KE040 KEMETKEMET コンデンサ 47000μF, ,40V dc, ALS30A473KE040KEMET
4,798税込5,278
1個
5日以内出荷
AEC-Q200. ねじとワッシャは付属していません。. ALS30/31 シリーズ. KEMET ALS30 / 31シリーズのねじ端子コンデンサは、幅広いケースサイズや定格電圧に対応し、リップル電流耐性が高く、長寿命を実現しています。主な用途には、電源、プロセス制御、ACモータ制御、トラクション、溶接、測定を必要とする通信機器における平滑化処理、蓄電、パルス操作が含まれています。. 特長:. 小型 最大20000時間の長寿命 リップル電流耐性が高い 優れた耐サージ電圧性能 M5ねじ付きアルミインサート端子. 用途. これらのコンデンサは、高い信頼性と長寿命が求められる産業、業務用途に適しています。たとえば、周波数コンバータ、無停電電源装置、スイッチング電源などに使われています。
仕様静電容量 = 47000μF電圧 = 40V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 51 (Dia.) x 82mm高さ = 82mm長さ = 82mm動作温度 Min = -40℃直径 = 51mm動作温度 Max = +85℃極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10%KEMET
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 4.7 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、長方形のプラスチック製ボックスタイプの設計で、樹脂が充填されています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-52
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5%KEMET
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
KEMETR75シリーズ10メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在)鉛フリー終端自己回復
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6940-47
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15μF 5%KEMET
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-17
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10%KEMET
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5%KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 6.8 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-05
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 3.3μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 3.3μF 10%KEMET
1,098税込1,208
1個
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 3.3 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7101-38
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10%KEMET
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7107-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10%KEMET
869税込956
1個
予約販売
KEMET C4AF シリーズ 2.2 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂が充填された長方形サイズのプラスチック製ボックス このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7108-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10%KEMET
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:15μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7101-75
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 22.5μF 10% KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 22.5μF 10%KEMET
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
仕様●静電容量:22.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7076-25
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1μF ±5%KEMET
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:41.5mm●リード長さ:25mm●高さ:28.5mm●寸法:41.5 x 16 x 28.5mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●パッケージ/ケース:50アズワン品番65-7155-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入KEMET
819税込901
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.33 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 5個入KEMET
929税込1,022
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6956-38
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% 1箱 27個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 10μF 10% 1箱 27個入KEMET
42,980税込47,278
1箱(27個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 10 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:10μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7104-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:680nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-09
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 250個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 1μF 5% 1袋 250個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(250個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 1 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:1μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-15
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15μF 5% 1セット 60個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15μF 5% 1セット 60個入KEMET
109,800税込120,780
1セット(60個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(60個入り)●静電容量:15μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 10個入KEMET
629税込692
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.015 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:15nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6951-07
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10% 1箱 18個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 15μF 10% 1箱 18個入KEMET
47,980税込52,778
1箱(18個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 15 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形のプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:15μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7102-59
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5% KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 400 V ac 630 V dc 1.5μF ±5%KEMET
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
R76 シリーズは、ポリプロピレンフィルム製で、二重メタライズドポリエステルフィルムを電極として、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。ラジアルリードは、コンデンサ巻線の末端の金属層に電気溶接されています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。電圧パラメータに応
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400 V ac, 630 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±5%●シリーズ:R76_125C●自動車規格:AEC-Q200●長さ:32mm●奥行き:22mm●等価直列抵抗:13mΩ●寸法:32 x 22 x 37mm●温度特性:ポリプロピレン●末端仕様:はんだ●リード径:0.8mmアズワン品番65-7086-25
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 6.8μF 10% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 6.8μF 10% 1箱 36個入KEMET
39,980税込43,978
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:6.8μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-33
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 4.7μF 10% 1箱 36個入KEMET
30,980税込34,078
1箱(36個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:4.7μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-11
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 1.5μF 10% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 1.5μF 10% 1袋 2個入KEMET
1,498税込1,648
1袋(2個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 1.5 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-97
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 5個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 5個入KEMET
1,098税込1,208
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-79
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 220nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 220nF 5% 1袋 10個入KEMET
859税込945
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.22 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:220nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.2μF 10% 1箱 64個入KEMET
31,980税込35,178
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.2μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7073-53
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 9μF 10% 1箱 30個入KEMET
45,980税込50,578
1箱(30個)
7日以内出荷
KEMET C4AF シリーズ 9 uF ポリプロピレンメタライズドフィルムコンデンサは、樹脂を充填した長方形サイズのプラスチック製ボックスタイプ設計になっています。 このコンデンサは、過酷な環境条件に耐えられるように設計されています。自己回復機能 低損失 高リプル電流 高いコンタクト信頼性
仕様●静電容量:9μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7074-34
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 330nF 5% 1袋 500個入KEMET
32,980税込36,278
1袋(500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:330nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 3.3μF 10% 1箱 58個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 3.3μF 10% 1箱 58個入KEMET
37,980税込41,778
1箱(58個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:3.3μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7072-83
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF 10% 1箱 64個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 2.5μF 10% 1箱 64個入KEMET
36,980税込40,678
1箱(64個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:2.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7077-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% 1セット 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 10μF 5% 1セット 72個入KEMET
119,800税込131,780
1セット(72個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(72個入り)●静電容量:10μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-42
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 500個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 470nF 5% 1袋 500個入KEMET
47,980税込52,778
1袋(500個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.47 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:470nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 1800個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 15nF 5% 1袋 1800個入KEMET
66,980税込73,678
1袋(1800個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:15nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-96
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% 1セット 84個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 6.8μF 5% 1セット 84個入KEMET
78,980税込86,878
1セット(84個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(84個入り)●静電容量:6.8μF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6959-61
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 150nF 5% 1袋 10個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 150nF 5% 1袋 10個入KEMET
739税込813
1袋(10個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.15 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:150nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 100nF 5% 1袋 20個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 100nF 5% 1袋 20個入KEMET
999税込1,099
1袋(20個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:100nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6957-09
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 1.5μF 10% 1箱 72個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V ac 1.5μF 10% 1箱 72個入KEMET
29,980税込32,978
1箱(72個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:1.5μF●電圧:400V ac●許容差:10%●シリーズ:C4AFアズワン品番65-7108-89
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 300個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 400V dc 680nF 5% 1袋 300個入KEMET
39,980税込43,978
1袋(300個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.68 メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●静電容量:680nF●電圧:400V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6950-81
関連キーワード
a4043特集