カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • MAZDA(マツダ)(29)
  • KHK(小原歯車工業)(15)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(15)
  • BIGM(丸山製作所)(13)
  • Optibelt(11)
  • スバル(10)
  • エスコ(4)
  • OREC(オーレック)(4)
  • VISHAY(4)
  • ISEKI(4)
  • (4)
  • SMC(3)
  • スズキ(3)
  • TRUSCO(3)
  • MSTコーポレーション(2)
  • バンドー化学(2)
  • NTB(2)
  • 国際電業(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sa44」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入 KEMETフィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1セット 506個入KEMET
95,980税込105,578
1セット(506個)
7日以内出荷
仕様●入数:1トレイ(506個入り)●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7092-74
フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入 KEMETフィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 220nF ±20% 1袋 5個入KEMET
2,098税込2,308
1袋(5個)
7日以内出荷
PHE844シリーズは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz、480 V ac 50 / 60 Hz (ULcUL) 静電容量範囲: 0.1 → 2.2 μF リード間隔: 22.5 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/105/56/B テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +105 C 100 %スクリー
仕様●静電容量:220nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±20%●シリーズ:PHE844●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26mm●奥行き:11mm●高さ:21.5mm●寸法:26 x 11 x 21.5mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7088-65
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 10個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 10個入KEMET
839税込923
1袋(10個)
7日以内出荷
R47は、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製です。cUL クラスX1 定格電圧: 440 V ac 50 / 60 Hz 静電容量範囲: 0.0047 → 2.2 μF リード間隔: 10.0 → 37.5 mm 容量許容差: ±20 %、±10 % 耐候性カテゴリ: 40/110/56 テープ / リール 鉛フリー終端 動作温度範囲: -40 → +110 C 100 %スクリーニングの工場テスト @ 2,700 V dc / 1,70
仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●リード間隔:22.5mm●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-7198-23
AEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 1500個入 KEMETAEC-Q200 フィルムコンデンサ 440 V ac 1000 V dc 47nF ±10% 1袋 1500個入KEMET
83,980税込92,378
1袋(1500個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:47nF●電圧:440 V ac, 1000 V dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:±10%●シリーズ:R47 X1●自動車規格:AEC-Q200●抑制クラス:X1●長さ:26.5mm●奥行き:6mm●高さ:15mm●寸法:26.5 x 6 x 15mm●温度特性:メタライズドポリプロピレン●末端仕様:ラジアル●リード径:0.8mmアズワン品番65-6929-27
KEMET コンデンサ 4700μF, ,450V dc, PEH200YX4470MU2 KEMETKEMET コンデンサ 4700μF, ,450V dc, PEH200YX4470MU2KEMET
239,800税込263,780
1袋(6個)
7日以内出荷
IEC384-4長寿命等級40 / 85 / 56、DIN AEC-Q200認定. ねじとワッシャは付属していません。. PEH200シリーズ. KEMETのPEH200シリーズアルミ電解コンバータは、コンパクトなサイズでESR、ESLが低く、長寿命を実現します。この電解コンデンサは極性付き溶接設計を採用し、拡張陰極構造、ヘビーデューティねじ止め端子、プラスチック絶縁体と安全ベントを備えています。このシーリングシステムにより、電解質のガス拡散速度が低く、電解質が漏れることを防止します。. 特長. 産業用等級 長寿命高性能電解コンデンサ 高いCV値、低い等価直列抵抗(ESR)、低い等価直列インダクタンス(ESL). 用途. 地上電源装置、 無停電電源装置. 溶接装置とドライブ
仕様静電容量 = 4700μF電圧 = 450V dc実装タイプ = スクリューターミナルテクノロジー = アルミ電解寸法 = 76.6 x 224.2mm高さ = 224.2mm長さ = 224.2mm動作温度 Min = -40℃直径 = 76.6mm動作温度 Max = +85℃寿命 = 19000 h @ +85 ℃/450V dc/Ir極性あり = 極性%RoHS指令(10物質対応)対応