「sbt-8」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度
仕様●インダクタンス:80 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:55mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7035-87
1箱(1000個)
¥279,800
税込¥307,780
7日以内出荷
KEMET SBT-01W コイルは、さまざまな特性を持つコモンモードチョークです。これらのスルーホールトロイダルコイルはメーカー独自のフェライトコアを使用して設計されており、DC 信号ライン回路のノイズ対策に適しています。独自のニッケル亜鉛 (Ni-Zn) フェライトコア 耐電圧: 200VDC (ライン間 1 分) 絶縁抵抗 : 10m Ω 以上 ( ライン間 100VDC ) 動作温度
仕様●インダクタンス:60 μH●シリーズ:SBT●試験周波数:1 KHz●DC抵抗:45mΩ●電流 Max:500 m A●寸法:6.4 x 8 x 7.5mm●動作温度範囲:-25 ℃+70 → ℃●実装タイプ:スルーホール●定格電圧:50V●終端スタイル:基板ピン●動作温度 Max:+70℃
アズワン品番65-7123-02
1箱(1000個)
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
関連キーワード