カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMC(36)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](7)
  • をくだ屋技研(6)
  • Murata Power Solutions(5)
  • OHNO(大野ゴム工業)(2)
  • 富士電機(2)
  • 四国化成(2)
  • カーメックス(1)
  • キングジム(1)
  • ケナメタル(1)
  • コクヨ(1)
  • サンドビック(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • MAZDA(マツダ)(1)
  • 昭和コーポレーション(1)
  • 和コーポレーション(1)
  • KSフィルター(1)
  • SK11(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sc12d」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KEMET コモンモードノイズフィルタ SC KEMETKEMET コモンモードノイズフィルタ SCKEMET
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様インダクタンス = 100 μHシリーズ = SCDC抵抗 = 70mΩ電流 Max = 2 A寸法 = 23 x 12 x 23mm動作温度範囲 = -25 → +65 ℃取り付けタイプ = スルーホール高さ = 23mmKemet SC-Dシリーズ高周波タイプコモンモードチョーク. Kemet SCコイル、SC-D AC ラインフィルタは、コモンモードチョークとして家庭用電化製品での使用に適しています。 広範なサイズと仕様が用意されています。. 最大定格電流: 20 A DC抵抗: 8 Ω インダクタンス: 最大100 μHRoHS指令(10物質対応)対応