カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(59)
  • BUFFALO(バッファロー)(52)
  • サンワサプライ(65)
  • ナカバヤシ(45)
  • MCO(17)
  • StarTech.com(114)
  • オーム電機(7)
  • サンワダイレクト(62)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(41)
  • メディアカバーマーケット(40)
  • Dynabook(37)
  • マザーツール(35)
  • グリーンハウス(33)
  • ATEN(32)
  • Panasonic(パナソニック)(31)
  • Canon(27)
  • ミネベアミツミ(27)
  • A&D(25)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sd usb」の検索結果

特価
本日2月22日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 100μF 25V dc 7343-31 1袋 2個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(2個)
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:25V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:60mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6919-55
タンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43 KEMETタンタルコンデンサ 330μF 10V dc 7343-43KEMET
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:330μF●電圧:10V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-43●等価直列抵抗:4mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+125℃●寸法:7.3 x 4.3 x 4mm●シリーズ:T530●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-6920-29
タンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 1μF 63V dc 3528-21 1袋 5個入KEMET
1,298税込1,428
1袋(5個)
7日以内出荷
5mΩまで下がるESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過100%サージ電流試験済みハロゲンフリーエポキシ用途用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDD及びUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:1μF●電圧:63V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3528-21●等価直列抵抗:200mΩ●許容差:±20%●長さ:3.5mm●奥行き:2.8mm●高さ:1.9mm●寸法:3.5 x 2.8 x 1.9mm●シリーズ:T521●電解質の種類:ソリッド●極性あり:極性アズワン品番65-7044-58
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,4V dc,3528-12,T520T107M004ATE070KEMET
1,198税込1,318
1袋(5個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 3528-12等価直列抵抗 = 70mΩ許容差 = ±20%長さ = 3.5mm奥行き = 2.8mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 3.5 x 2.8 x 1.1mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T521,15μF,63V dc,7343-43,T521X156M063ATE150 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T521,15μF,63V dc,7343-43,T521X156M063ATE150KEMET
999税込1,099
1個
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDD 及び USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 15μF電圧 = 63V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-43等価直列抵抗 = 150mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +125℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 4mmシリーズ = T521電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,4V dc,7343-31,T520D477M004ATE018 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,470μF,4V dc,7343-31,T520D477M004ATE018KEMET
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 470μF電圧 = 4V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 18mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,6.3V dc,7343-31,T520D157M006ATE007 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,150μF,6.3V dc,7343-31,T520D157M006ATE007KEMET
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
5 m Ω までの ESR 値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 ハロゲンフリーエポキシ 用途 主な用途には、 DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、 MP3 プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、 SSD 、 HDDsand USB 、デジタルカメラ、 GPS ナビゲーションシステム、 WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、 12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 150μF電圧 = 6.3V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-31等価直列抵抗 = 7mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 2.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-19,T520V107M010ATE050 KEMETKEMET ポリマーコンデンサ,T520,100μF,10V dc,7343-19,T520V107M010ATE050KEMET
189,800税込208,780
1セット(1000個)
7日以内出荷
5 mΩまで下がるESR値 温度と電圧の変動に対して安定した静電容量 エージング効果なし 高リップル処理 優れた容積効率 高周波静電容量保持 100 %加速の定常状態経過 100 %サージ電流試験済み ハロゲンフリーエポキシ 用途 用途には、DC/DC コンバータ、オーディオ / サウンド回路(携帯電話 / 基地局、スマートフォン、MP3 プレーヤー)、電源入力、ポータブル電子機器(ノートブック PC 、ディスプレイ、SSD 、HDD 及び USB 、デジタルカメラ、GPS ナビゲーションシステム、WiFi モジュール)、通信、家庭用電化製品(分析 / テスト機器、高速サーバー)、12 → 48 V の電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流実装、回路、高密度実装回路などがあります。
仕様テクノロジー = ポリマー静電容量 = 100μF電圧 = 10V dc実装タイプ = 表面実装パッケージ/ケース = 7343-19等価直列抵抗 = 50mΩ許容差 = ±20%長さ = 7.3mm奥行き = 4.3mm動作温度 Max = +105℃寸法 = 7.3 x 4.3 x 1.8mmシリーズ = T520電解質の種類 = ソリッド動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 10V dc 1210 (3225M) C1210C107M8PACTU KEMETKEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100μF 10V dc 1210 (3225M) C1210C107M8PACTUKEMET
83,980税込92,378
1セット(1000個)
7日以内出荷
KEMETのX7R誘電体の浮遊電極(FE-CAP)積層セラミックコンデンサは、カスケード式内部電極設計を使用し、複数のコンデンサを単一のモノリシック構造内に直列に構成しています。このユニークな構成により、標準的なコンデンサ設計に比べて電圧及びESD性能が強化され、物理的な損傷(割れ)が発生しても、フェイルオープンになります。200 MHz / 330 DMIPS、MIPS32 microAptivコア ライブアップデート対応のデュアルパネルフラッシュ 12ビット18 MSPS、45チャンネルADCモジュール 組み込みOSの実行を最適化するメモリ管理ユニット 最大35 %のコード圧縮を実現するmicroMIPSモード CAN、UART、I2C、PMP、EBI、SQI、アナログコンパレータ オーディオ処理及び再生用のSPI/I2Sインターフェイス Hi-Speed USBデバイス / ホスト / OTG 10 / 100 MbpsイーサネットMAC (MII及びRMIIインターフェイス搭載) 高度なメモリ保護 2 MBフラッシュメモリ(追加の160 KBブートフラッシュ) 640 KB SRAMメモリ
仕様静電容量 = 100μF電圧 = 10V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±20%寸法 = 3.2 x 2.5 x 2.5mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 2.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)10dc静電容量100μFRoHS指令(10物質対応)対応
タンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入 KEMETタンタルコンデンサ 100μF 6.3V dc 3216-18 1袋 5個入KEMET
919税込1,011
1袋(5個)
7日以内出荷
5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:100μF●電圧:6.3V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:3216-18●等価直列抵抗:35mΩ●許容差:±20%●長さ:3.2mm●奥行き:1.6mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7047-24
タンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1袋 2個入 KEMETタンタルコンデンサ 680μF 4V dc 7343-31 1袋 2個入KEMET
1,198税込1,318
1袋(2個)
7日以内出荷
5mΩまでのESR値温度と電圧の変動に対して安定した静電容量エージング効果なし高リップル処理優れた容積効率高周波静電容量保持100%加速の定常状態経過ハロゲンフリーエポキシ用途主な用途には、DC/DCコンバータ、オーディオ/サウンド回路(携帯電話/基地局、スマートフォン、MP3プレーヤー)、電源入力、携帯電子機器(ノートブックPC、ディスプレイ、SSD、HDDsandUSB、デジタルカメラ、GPSナビゲーションシステム、WiFiモジュール)、通信、家庭用電化製品(分析/テスト機器、高速サーバー)、12→48Vの電源入力レールなどの高電圧用途、高密度電流回路、実装電流回路、高密度実装基板、高密度実装デバイスなどがあります
仕様●テクノロジー:ポリマー●静電容量:680μF●電圧:4V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:7343-31●等価直列抵抗:15mΩ●許容差:±20%●長さ:7.3mm●奥行き:4.3mm●動作温度 Max:+105℃●寸法:7.3 x 4.3 x 2.8mm●シリーズ:T520●電解質の種類:ソリッド●動作温度 Min:-55℃アズワン品番65-7036-25