カテゴリ

  • 制御機器(83)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • SMT(47)
  • SMT(南海精工所)(166)
  • サンハヤト(3)
  • 住友電気工業(スミチューブ(R))(4)
  • NB(日本ベアリング)(6)
  • HARWIN(235)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(187)
  • JST(日本圧着端子製造)(86)
  • KINGBRIGHT(209)
  • KYOCERA AVX(157)
  • omron(オムロン)(127)
  • SAMTEC(781)
  • STMicro(159)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(99)
  • VISHAY(121)
  • WURTH ELEKTRONIK(557)
  • ホンダ(106)
  • 日本モレックス(molex)(172)
  • ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • RoHS10物質対応RoHS10物質対応(74)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「smt」の検索結果

83件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603X104K5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603X104K5RACAUTO

    KEMET
    ¥1,898税込¥2,088
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0603自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0603サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = X FT-CAP末端仕様 = 表面実装℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C225K9PACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0402 (1005M) C0402C225K9PACTU

    KEMET
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    Kemet 0402高容量SMT MLCCセラミックコンデンサ. 高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサ(0402のチップサイズ及びX5R誘電体付)
    仕様静電容量 = 2.2μF電圧 = 6.3V dcパッケージ/ケース = 0402 (1005M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X5R許容差 = ±10%寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.5mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 10μF 50V dc 1210 3225M 1セット 1000個入

    KEMET
    ¥129,800税込¥142,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Kemet 1210高容量SMT MLCCセラミックコンデンサ。高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサの製品で、チップサイズは1210です。 これらの高静電容量SMT MLCCセラミックコンデンサはX7R誘電体を備えています。ただし、品番 ; 841-0809 841-0809 はX5R誘電体を備えています。
    仕様●入数:1リール(1000個入り)●静電容量:10μF●電圧:50V dc●パッケージ/ケース:1210 (3225M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:3.2 x 2.5 x 2.5mm●長さ:3.2mm●奥行き:2.5mm●高さ:2.5mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+85℃アズワン品番65-7195-20
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0805 2012M 1袋 25個入

    KEMET
    ¥659税込¥725
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    AECQ200車載用認定済み。Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0805サイズAECQ200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125℃で、高い熱安定性、高いリプル
    仕様●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0805 (2012M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:2 x 1.25 x 0.9mm●長さ:2mm●奥行き:1.25mm●高さ:0.9mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7113-99
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C273J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 27nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C273J2GACAUTO

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Kemet 1812自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1812サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 27nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C682J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 6.8nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C682J2GACAUTO

    KEMET
    ¥92,980税込¥102,278
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 6.8nF、電圧 = 200V dc、パッケージ/ケース = 1206 (3216M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm、長さ = 3.2mm、奥行き = 1.6mm、高さ = 0.78mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C153J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 15nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C153J2GACAUTO

    KEMET
    ¥78,980税込¥86,878
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 15nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.2mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.2mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)200dc静電容量15nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C224K5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C224K5RACAUTO

    KEMET
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 0.9mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C822J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C822J2GACAUTO

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.9mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 200V dc 1210 (3225M) C1210C473J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 200V dc 1210 (3225M) C1210C473J2GACAUTO

    KEMET
    ¥179,800税込¥197,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 1210自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。1210サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 47nF、電圧 = 200V dc、パッケージ/ケース = 1210 (3225M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.85mm、長さ = 3.2mm、奥行き = 2.5mm、高さ = 1.85mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C103J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C103J2GACAUTO

    KEMET
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 10nF、電圧 = 200V dc、パッケージ/ケース = 1206 (3216M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.9mm、長さ = 3.2mm、奥行き = 1.6mm、高さ = 0.9mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc 0402 (1005M) C0402C221J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 200V dc 0402 (1005M) C0402C221J2GACAUTO

    KEMET
    ¥41,980税込¥46,178
    1セット(10000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 0402自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0402サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 220pF、電圧 = 200V dc、パッケージ/ケース = 0402 (1005M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 1 x 0.5 x 0.5mm、長さ = 1mm、奥行き = 0.5mm、高さ = 0.5mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.9nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C392J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 3.9nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C392J2GACAUTO

    KEMET
    ¥87,980税込¥96,778
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 3.9nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C122J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C122J2GACAUTO

    KEMET
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 1.2nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C473J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 47nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C473J2GACAUTO

    KEMET
    ¥119,800税込¥131,780
    1セット(1000個)
    7日以内出荷
    Kemet 1812自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1812サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 47nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 1.25mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C472J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 4.7nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C472J2GACAUTO

    KEMET
    ¥89,980税込¥98,978
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 4.7nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 0.78mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 0.78mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C822J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 8.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C822J2GACAUTO

    KEMET
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(2500個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 8.2nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39nF 200V dc 1210 (3225M) C1210C393J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 39nF 200V dc 1210 (3225M) C1210C393J2GACAUTO

    KEMET
    ¥159,800税込¥175,780
    1セット(2000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 1210自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1210サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 39nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1210 (3225M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 2.5 x 1.55mm長さ = 3.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 1.55mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C222J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 200V dc 0805 (2012M) C0805C222J2GACAUTO

    KEMET
    ¥46,980税込¥51,678
    1セット(4000個)
    7日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み。Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 2.2nF、電圧 = 200V dc、パッケージ/ケース = 0805 (2012M)、実装タイプ = 表面実装、温度特性 = C0G、許容差 = ±5%、寸法 = 2 x 1.25 x 0.78mm、長さ = 2mm、奥行き = 1.25mm、高さ = 0.78mm、シリーズ = C、動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C102K2RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C102K2RACTU

    KEMET
    ¥929税込¥1,022
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量1nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C104Z3VACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 25V dc 0603 (1608M) C0603C104Z3VACTU

    KEMET
    ¥469税込¥516
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = Y5V許容差 = -20 → +80%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +85℃定格電圧(V)25dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C222K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C222K5RACTU

    KEMET
    ¥169税込¥186
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 330nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C334K4RACTU

    KEMET
    ¥789税込¥868
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 330nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C152K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1.5nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C152K5RACTU

    KEMET
    ¥269税込¥296
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 1.5nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C223J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 22nF 200V dc 1206 (3216M) C1206C223J2GACAUTO

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(2000個)
    8日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 1206自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 1206サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1206 (3216M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 3.2 x 1.6 x 1.6mm長さ = 3.2mm奥行き = 1.6mm高さ = 1.6mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C224K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220nF 50V dc 0805 (2012M) C0805C224K5RACTU

    KEMET
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0805自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0805サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0805 (2012M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 2 x 1.25 x 1.25mm長さ = 2mm奥行き = 1.25mm高さ = 1.25mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACAUTO

    KEMET
    ¥699税込¥769
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C104J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 200V dc 1812 (4532M) C1812C104J2GACAUTO

    KEMET
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット(500個)
    8日以内出荷
    Kemet 1812自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ。1812サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。 これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。 これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 100nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 1812 (4532M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 4.5 x 3.2 x 2mm長さ = 4.5mm奥行き = 3.2mm高さ = 2mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)200dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 500個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 16V dc 0603 1608M 1セット 500個入

    KEMET
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット(500個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高
    仕様●入数:1リール(500個入り)●静電容量:1μF●電圧:16V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7173-16
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C394K4RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 390nF 16V dc 0603 (1608M) C0603C394K4RACTU

    KEMET
    ¥669税込¥736
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 390nF電圧 = 16V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C563K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 56nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C563K5RACTU

    KEMET
    ¥789税込¥868
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 56nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C103K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 10nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C103K5RACTU

    KEMET
    ¥47税込¥52
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量10nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C183K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 18nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C183K5RACTU

    KEMET
    ¥459税込¥505
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量18nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 100nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C104J5RACTU

    KEMET
    ¥439税込¥483
    1袋(25個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様パッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃定格電圧(V)50dc静電容量100nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C221K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 220pF 50V dc 0603 (1608M) C0603C221K5RACTU

    KEMET
    ¥239税込¥263
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 → +125 ° C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ → +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF → 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 220pF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C333K5RACTU KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 33nF 50V dc 0603 (1608M) C0603C333K5RACTU

    KEMET
    ¥319税込¥351
    1袋(50個)
    3日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体. KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、 C0G 誘電体を備えており、 -55 +125 C の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。. 特長と利点. 高いリップル電流性能、極めて低い ESR 及び ESL を特長としています。 動作温度範囲: -55℃ +125℃ 無極性デバイスのため、設置時の懸念を最小限に抑制 温度安定誘電体 100 %純つや消しスズめっき終端仕上げにより、優れたはんだ付け性を実現 さまざまなケースサイズ、定格電圧、及び静電容量(10 pF 47 μF). 用途. これらの車載用グレード SMT MLCC コンデンサの代表的な用途には、車内又はエンジンルーム内のミッションクリティカルな車載回路、以下のような安全性が重要になります。 クリティカルタイミング チューニング パルスのある回路 低損失が求められる回路 高電流 バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制、ブロッキング、蓄電。. 承認. AEC Q200 (車載用認定)
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 50V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = X7R許容差 = ±10%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.8mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.8mmシリーズ = C動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C222J2GACAUTO KEMET

    KEMET 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2nF 200V dc 0603 (1608M) C0603C222J2GACAUTO

    KEMET
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(4000個)
    8日以内出荷
    AEC-Q200車載用認定済み. Kemet 0603自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサ. 0603サイズAEC-Q200自動車用に認可済みSMT MLCCセラミックコンデンサは、過酷な環境に対応できるよう堅牢な設計になっています。これらの自動車グレードSMT MLCCセラミックコンデンサはC0G誘電体を搭載しており、動作温度範囲は-55 → +125 ℃で、高い熱安定性、高いリプル電流性能、超低ESR及びESLを備えています。これらの自動車グレードSMT MLCCコンデンサの代表的な用途には、重要なタイミング、チューニング、低損失が要求される回路、パルス、高電流、デカップリング、バイパス、フィルタリング、過渡電圧抑制を備えた回路、ブロッキング、蓄電など、運転室やエンジンルーム内に搭載するミッションクリティカルで安全が重要になる車載回路があります。
    仕様静電容量 = 2.2nF電圧 = 200V dcパッケージ/ケース = 0603 (1608M)実装タイプ = 表面実装温度特性 = C0G許容差 = ±5%寸法 = 1.6 x 0.8 x 0.85mm長さ = 1.6mm奥行き = 0.8mm高さ = 0.85mmシリーズ = C動作温度 Min = -55℃定格電圧(V)200dc静電容量2.2nFRoHS指令(10物質対応)対応
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 6.3V dc 0603 1608M 1袋 25個入

    KEMET
    ¥389税込¥428
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高
    仕様●静電容量:1μF●電圧:6.3V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7172-74
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 25個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 1μF 25V dc 0603 1608M 1袋 25個入

    KEMET
    ¥1,098税込¥1,208
    1袋(25個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高
    仕様●静電容量:1μF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±10%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7169-02
  • 積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入 KEMET

    積層セラミックコンデンサ MLCC 470nF 25V dc 0603 1608M 1袋 100個入

    KEMET
    ¥1,698税込¥1,868
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    KEMET 0603 X7R及びY5V誘電体。KEMET 0603 サイズ MLCC セラミックコンデンサ AEC Q200 (車載規格に適合)の MLCC SMT コンデンサは、過酷な環境に適した堅牢な設計を採用しています。これらの車載用グレード SMT MLCC セラミックコンデンサは、C0G 誘電体を備えており、-55 → +125 ℃ の動作温度範囲で高い熱安定性を実現しています。特長と利点。高
    仕様●静電容量:470nF●電圧:25V dc●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●実装タイプ:表面実装●温度特性:X7R●許容差:±20%●寸法:1.6 x 0.8 x 0.8mm●長さ:1.6mm●奥行き:0.8mm●高さ:0.8mm●シリーズ:C●動作温度 Max:+125℃アズワン品番65-7205-39
smd特集
  • おすすめ人気ランキング
  • smd
  • mtf