カテゴリ

  • 制御機器(7)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • BIGM(丸山製作所)(702)
  • CKD(65)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • omron(オムロン)(13)
  • S&K(三興製作所)(10)
  • SMC(48)
  • TRUSCO(6)
  • YAMAHA(ヤマハ)(14)
  • イスカル(11)
  • エスコ(7)
  • コノエ(97)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(12)
  • プラス[家具](10)
  • ホンダ(8)
  • 大阪魂(7)
  • 清水製作所[継手](84)
  • 群協製作所(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t-r2-4」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1セット 600個入 KEMET

    ペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1セット 600個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    KEMET Electronics 2200pF 紙静電容量は、自消性素材で密封 / 含浸された積層金属化紙を使用しています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量 静電容量許容差: ±20 % 厚さは 6.5 mm です
    仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-75
  • ペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1袋 5個入 KEMET

    ペーパーコンデンサ 250V dc 2.2nF ±20% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,398税込¥2,638
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:2.2nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-76
  • ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入 KEMET

    ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1セット 600個入

    KEMET
    ¥169,800税込¥186,780
    1セット(600個)
    7日以内出荷
    KEMETElectronicsの3300pF紙静電容量は、自消性素材で密封/含浸されています。含浸紙により、優れた安定性と信頼性を発揮します。高dv/dt容量静電容量許容差:±20%厚さは6.5mmです
    仕様●入数:1リール(600個入り)●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-47
  • ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1袋 5個入 KEMET

    ペーパーコンデンサ 250V dc 3.3nF ±20% 1袋 5個入

    KEMET
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●静電容量:3.3nF●電圧:250V dc●実装タイプ:表面実装●許容差:±20%●シリーズ:SMP253●リード間隔:12.7mm●抑制クラス:Y2●長さ:12.7mm●奥行き:11.5mm●高さ:6.5mm●寸法:12.7 x 11.5 x 6.5mm●動作温度 Max:+100℃アズワン品番65-6988-46
  • KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5% KEMET

    KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%

    KEMET
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    7日以内出荷
    表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
    仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMC16.5335J50C31TR24 KEMET

    SMC16.5335J50C31TR24

    KEMET
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応