カテゴリ
- 農業機械(466)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(102)
- 制御機器(57)
- メカニカル部品(47)
- 切削工具(46)
- 機構部品(33)
- バイク部品(23)
- 配管・水廻り設備部材(16)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- 自動車補修部品(14)
- パソコン/周辺機器(11)
- オフィス家具(7)
- 保管用品(6)
- 電気材料(6)
- 自動車純正部品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- バイク純正部品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 作業工具(5)
- 建築金物(3)
- 整備工具・収納(3)
- バッテリー・電装(3)
- 事務用品(3)
- 物流用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 厨房用品(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 家電(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 介護用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(459)
- SMC(66)
- CKD(58)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- IDEC(和泉電気)(19)
- 東京発条製作所(19)
- イスカル(14)
- IKO(日本トムソン)(12)
- SUS(エスユーエス)(12)
- S&K(三興製作所)(10)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(10)
- 群協製作所(9)
- TRUSCO(8)
- プラス[家具](7)
- エスコ(5)
- タンガロイ(5)
- UNION(ユニオン産業)(5)
- MAZDA(マツダ)(5)
- KEMET(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「t-r2-6」の検索結果

超硬ホールソーメタコアトリプル(MCTRタイプ)
ユニカ(28件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷から翌々日出荷ハードな使用にもチップ飛びしにくい3枚組刃を採用。 25mmの有効長により、厚鋼板から厚肉金属パイプ等の曲面穿孔も可能。 トリプル刃(3枚組刃)設計により、従来品(平刃)に比べ、より軽くスピーディな穿孔とロングライフ(長寿命)を実現。 カスデルスプリング標準装備(口径/20mm以上)/パイプ・ステンレス対応 10mm/13mmチャック兼用シャンク用途鋼板(HB200以下)、ステンレス板(10mm以下)、パイプ材、アルミ板(5mm以下)、FRP板、塩ビ板、樹脂板適合電動機電気ドリル、ボール盤、振動ドリル(使用モード/回転専用)
高たわみ用強力ばね TR
東京発条製作所(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1個当日出荷から7日以内出荷強力ばね、高たわみ用強力ばねは、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。強力ばね、高たわみ用強力ばねは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。
スマートラック
キタジマ¥6,588~税込¥7,247~1セット7日以内出荷圧倒的なサイズバリエーション!支柱の片方の穴が少なく、穴を小さくしたスマートなスチールラックです。用途設置場所に合わせてサイズが選べます。グリーン購入法適合総耐荷重(kg)80
ヘルメット用反射シール
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991セット(10枚)当日出荷ヘルメットの両側の貼ってお使いいただけます。夜間作業はもちろん、識別の用途としても便利です。用途安全用品として。材質ガラスビーズ入りアクリル系樹脂仕様粘着シール厚さ(mm)0.12質量(g)28寸法(縦×横)(mm)20×260
TRIENS コードリール制御用24V0.5A ツインクル
三協リール¥72,980税込¥80,2781個3日以内出荷組合せ自由なコンビネーションリールです。 フラットコードの採用で、有摺動接点に発生する磨耗も無く長寿命で安定的な導通を確保しました。用途車両リフトなど機器の手元制御用セット内容取付けベース一式材質ビニルキャブタイヤケーブル、樹脂カバーケーブル長(m)8本体寸法(mm)341×336×196定格電流(A)AC/DC24
ハイブリット式投光器 2600LM
GLANZ¥8,498税込¥9,3481個当日出荷コンセント直結点灯と充電式のハイブリットモデル。足裏に強力マグネットが付いているので、配電盤の軽天や車のハッチに取り付けて作業することが出来るので、暗い場所や夜間でも作業がしやすい。照射範囲が広いので、ベルトにつけて作業をすることができ、ヘッドライトが無くても十分な明るさ。用途配電盤の軽天や車のハッチに取り付けたり、暗い場所や夜間での照射に。仕様【メモリー機能付】消灯前の明るさスタート機能【セイフティースイッチ機能】誤作動防止スイッチ付属品専用USB:Type-Cケーブル(USB80TC)、専用ACアダプタ(GLA14)寸法(mm)120×137×51色ブラック質量(g)480出力携帯約1回充電可能充電時間(時間)約3.5電源タイプコンセント直結、充電式使用場所屋内、屋外明るさ(Lm)【HIGH】2600【LOW】700防水性IP66連続点灯時間(時間)【HIGH】6【LOW】11
超硬ホールソー トリプル刃 JTRタイプ
神王工業¥4,998税込¥5,4981個翌々日出荷から4日以内出荷【3種類の形状の超硬チップで、高速穿孔と高耐久の両立を実現!】。段付センタードリルを採用し、超硬チップが被削材と接触する際の衝撃を緩和。貫通時の突き抜け帽子のストッパーを搭載。抜きカス除去を考慮し、スプリングを搭載。25mmの有効長で、厚鋼板から厚肉金属パイプ、SUS304(10mm以下)への穿孔可能。※17mm以下モデルは2種類の超硬チップを搭載。【トリプル刃】。刃先形状の異なる3種類の超硬チップを採用いたしました。(17mm以下は2種類の超硬チップ)。それぞれを「外刃」「中刃」「内刃」とし、3種類の超硬チップを一組として切削していきます。被削材に対してそれぞれのチップで細かく切削することにより、軽い切れ味とスピード穿孔を実現しました。【段付きセンタードリル】。センタードリルを段付きにすることで、センタードリル貫通時に超硬チップが被削材に当たる衝撃を抑え、超硬チップの破損を防止しています。用途ステンレス(10mm以下) / 鋼板(HB200以下) / アルミ板(5mm以下) / 合成樹脂板 / FRP / パイプ材有効長(mm)25適合電動機電気ドリル / 振動ドリル(回転モード) / ボール盤
プロフィットスニーカー メッシュタイプ
TRUSCO¥4,798税込¥5,2781足当日出荷MANDOM(株式会社丸五)×TRUSCOのWネームコラボレーションスニーカーです。高強度のニット素材が足にフィットし、包み込むような履き心地です。ソール側面から空気を取り込むソールベンチレーションシステムを搭載しており、高い通気性を実現しました。油の付着した床面でも変質しにくい耐油配合ソールです。用途製造業、運輸業、建設業等の軽作業に。形状ローカット規格JASS A種認定材質(アッパー)ポリエステル+TPU材質(底部)EVA+ゴム材質(先芯)鋼耐圧迫性荷重(kN)10甲被タイプひもタイプ靴タイプスニーカー
高たわみ用強力ばね TR TR26-70
東京発条製作所¥569税込¥6261個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)11.52自由長(mm)70外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR26-60
東京発条製作所¥539税込¥5931個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)13.44自由長(mm)60外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR26-40
東京発条製作所¥469税込¥5161個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)20.16自由長(mm)40外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね
東発¥359~税込¥395~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
腰巻識アクティブツールロール
TRUSCO¥2,598税込¥2,8581個当日出荷腰巻式のベルトを使えば簡単な腰袋ツールケースとして使用できます。 肩や首にかけた状態で工具の出し入れができるので作業性に優れています。 動いても中の工具が落ちにくいカバー付です。 使用しない時はコンパクトにしまえるロールタイプです。 自転車の整備や出張用のツールケースとして最適です。用途電気工事および各種修理工事に。自転車の整備に。トラスコ品番819-5240材質ポリエステル幅(mm)265高さ(mm)480材質(本体)ポリエステル質量(g)300
高たわみ用強力ばね TR TR26-30
東京発条製作所¥429税込¥4721個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)26.87自由長(mm)30外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR26-65
東京発条製作所¥549税込¥6041個翌々日出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)12.4自由長(mm)65外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
超硬バーホールソートリプル(HTR)
アマダマシナリー(NCC)¥8,698税込¥9,5681本当日出荷から翌々日出荷厚さ12mmまでのステンレス板・厚鋼板・FRPなどの穴あけに。刃先の3重構造(トリプル刃:注)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。従来の超硬ホールソーと比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。Φ34mm以上に、10・13mm兼用シャンク適応用途用途:ステンレス板、ステンレス管、アルミ板、FRP、鋼板、鋳鉄、鋼管ほか。(注)Φ14~17mmは2枚刃材質刃先:超硬、ドリル:SKH-51相当全長(mm)107刃厚(mm)3シャンク形状ストレート有効長(ふところ深さ)(mm)25
高たわみ用強力ばね TR TR26-35
東京発条製作所¥459税込¥5051個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)23.03自由長(mm)35外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
トリプルホールソー
ニコテック¥6,998税込¥7,6981個4日以内出荷から5日以内出荷刃先の3重構造(トリプル刃<14-17は19枚刃>)が、穴あけ時の切削抵抗を従来の超硬ホールソーより大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。シャンクとボディーの一体化、不等ピッチの採用で、穴あけ時の振動やビビリが抑えられ、穴あけ精度・作業性が大きく向上しました。新技術の結集で、従来の超硬ホールソーの比べ、穴あけ時間は半分、工具寿命も大幅にアップしました。用途鋼板、鋳鉄、ステンレス板、塩化ビニール、FRPほか
高たわみ用強力ばね TR TR26-50
東京発条製作所¥529税込¥5821個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)16.12自由長(mm)50外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね
東発¥599~税込¥659~1個当日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで金型部品としてのスプリングの標準化を実現しました。金型業界はもとより、機械部品として幅広くユーザーにご愛用頂いております。用途プレス金型・クラッチに。ブレーキ部品・精密機器部品・工作機械部品・マウント部品に。材質ばね用シリコンクロム鋼使用温度範囲(℃)-30~80未満
高たわみ用強力ばね TR TR26-45
東京発条製作所¥499税込¥5491個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)17.92自由長(mm)45外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
トリプルホルソー HTRシリーズ
アマダマシナリー(NCC)¥8,998税込¥9,8981個6日以内出荷から8日以内出荷刃先の三重構造が穴あけの時の切削抵抗を大幅に少なくし、穴あけを軽快でスムーズにしました。、シャンクとボディの一体化 不等ピッチの採用で穴あけ時の振動やビビリが抑えられ 穴あけ精度 作業性が大きく向上しました。、Φ34mm以上に 10・13mm兼用シャンク適応。、適応機器:電気ドリル・ボール盤など・三つ爪チャックに取り付け可能。、用途:ステンレス板・ステンレス管・アルミ板・FRP・鋼板・鋳物・鋼管・中厚肉の鋼板ほか。
高たわみ用強力ばね TR TR26-125
東京発条製作所¥789税込¥8681個3日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)6.45自由長(mm)125外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
ブレーキホース リアホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット4日以内出荷から5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
ZTR 鋸取付具一式
アルスコーポレーション¥349税込¥3841個翌々日出荷ZTRシリーズ用の鋸取付具一式です。適合品番160ZTR-2.0-3D/(部品番号)20、160ZTR-3.0-5D/(部品番号)20、180ZTR-2.0-3D/(部品番号)20、180ZTR-3.0-5D/(部品番号)20、190ZTR-2.1-3D/(部品番号)20、190ZTR-3.1-5D/(部品番号)20
台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ SL Tr
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥219,800~税込¥241,780~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼の加工形状下穴:通り規格JISタップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)めねじの種類Tr:台形ねじ
高たわみ用強力ばね TR TR26-75
東京発条製作所¥589税込¥6481個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)10.75自由長(mm)75外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR26-55
東京発条製作所¥529税込¥5821個6日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)14.66自由長(mm)55外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
高たわみ用強力ばね TR TR26-200
東京発条製作所¥989税込¥1,0881個4日以内出荷・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」「強力ばねα」は、従来の丸線と異なり、異形断面材料を使用し、東発が日本で初めて規格化しました。この異形断面材料を使用したことにより、日本の金型の小型化に貢献しています。・「高たわみ用強力ばね」TRは、ばね用シリコンクロム鋼を使用し、高応力、振幅性、耐熱性に優れた性能を持っております。・「強力ばね」「高たわみ用強力ばね」は、塗装により、それぞれ色分けしてありますので、多種類のばねも容易に判別できます。材質ばね用シリコンクロム鋼色アイボリータイプTRタイプ種類高たわみ用ばね定数(N/mm)4.03自由長(mm)200外径(mm)26内径(mm)16.5ばねの種類強力ばね
...







![ロコポイントアール ROYAL(ロイヤル)[建築金物]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55780603-170331-04.jpg)




















![[EA115TR-1~-8用] フレキシブルランス エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64486705-210427-02.jpg)