カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • コノエ(48)
  • CATEYE(9)
  • アイネックス(7)
  • NTN(エヌティーエヌ)(4)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • UNION(ユニオン産業)(3)
  • KSフィルター(3)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(2)
  • TRUSCO(2)
  • サンドビック(1)
  • タンガロイ(1)
  • T&D(ティアンドデイ)(1)
  • SWAGE-LINE(1)
  • キャットアイ(1)
  • ノウキナビプラス(1)
  • LIZARD SKINS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-310」の検索結果

特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1セット 336個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1セット 336個入KEMET
66,980税込73,678
1セット(336個)
7日以内出荷
KEMET R75 シリーズ 0.1 uF メタライズドポリプロピレンフィルムコンデンサは、スズめっきワイヤのラジアルリードを備えています。このコンデンサは、自消性と耐溶剤性を備えた、熱硬化性樹脂素材のプラスチックケースに封入されています。RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリー終端 自己回復
仕様●入数:1トレイ(336個入り)●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6958-53
KEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,1.6 kV dc, 650 V ac,100nF,±5%KEMET
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
KEMET R75シリーズ. R75シリーズシングルメタライズドポリプロピレンフィルムラジアル高周波コンデンサ. R75シリーズは、メタライズドポリプロピレンフィルム構造で、スズめっきワイヤのラジアルリード付き 非常に広い電圧範囲: 160 → 2000 V dc 自己回復特性 主な用途には、テレビの偏向回路(S補正)、電子バラスト及び小型ランプの共振コンデンサ、スイッチモード電源(SMPS)の力率補正及びカップリングコンデンサ、タイミング / 発振回路などがあります。 直入れ用途には不適
仕様静電容量 = 100nF電圧 = 1.6 kV dc, 650 V ac実装タイプ = スルーホール許容差 = ±5%シリーズ = R75リード間隔 = 27.5mm長さ = 32mmリード長さ = 30mm高さ = 20mm寸法 = 32 x 11 x 20mm温度特性 = メタライズドポリプロピレンパッケージ/ケース = 40mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1袋 2個入 KEMETポリプロピレンフィルムコンデンサ 1.6kV dc 100nF 5% 1袋 2個入KEMET
889税込978
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様●静電容量:100nF●電圧:1.6kV dc●実装タイプ:スルーホール●許容差:5%●シリーズ:R75アズワン品番65-6955-86
gr-310 feel特集