カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • KEMET
  • コノエ(49)
  • azbil(旧:山武)(9)
  • T&D(ティアンドデイ)(4)
  • SMC(3)
  • TRUSCO(3)
  • BIGM(丸山製作所)(3)
  • VISHAY(3)
  • イスカル(1)
  • サンドビック(1)
  • 象印マホービン(1)
  • テイエルブイ(TLV)(1)
  • 三菱電機(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • trad(1)
  • DNライティング(1)
  • KSフィルター(1)
  • SANDVIK(1)
  • GYEON(ジーオン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-c50」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SMC16.5335J50C31TR24 KEMETSMC16.5335J50C31TR24KEMET
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5% KEMETKEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%KEMET
5,698税込6,268
1個
5日以内出荷
表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃
仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応