カテゴリ
- 制御機器(41)
絞り込み
ブランド
- KEMET
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(632)
- SAMTEC(115)
- ホンダ(104)
- T&D(ティアンドデイ)(93)
- piaggio(ピアッジオグループ)(87)
- SMC(78)
- コノエ(58)
- TRUSCO(32)
- STMicro(30)
- OXLEY(25)
- VISHAY(20)
- サンコーインダストリー(18)
- 大阪魂(18)
- KITACO(16)
- KTM(15)
- Kawasaki(12)
- ROHM(12)
- 堀内機械(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「tr50」の検索結果

KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,3.3μF,±5%
KEMET¥7,898税込¥8,6881個7日以内出荷表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様静電容量 = 3.3μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 16.5mm奥行き = 15mm高さ = 7mm寸法 = 16.5 x 15 x 7mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5%
KEMET¥789税込¥8681個7日以内出荷仕様静電容量 = 100nF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 5.7mm奥行き = 5mm高さ = 4mm寸法 = 5.7 x 5 x 4mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 252個入
KEMET¥66,980税込¥73,6781袋(252個)7日以内出荷KEMET Electronics R5422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7074-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,498税込¥1,6481袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 22μF 10%
KEMET¥1,698税込¥1,8681個7日以内出荷KEMET Electronics R53522050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収納したボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 22 μ F 静電容量範囲(静電容量仕様●静電容量:22μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-04
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 150nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥729税込¥8021袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I315050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.15 μ F の静電容量範囲(静電容量許容差仕様●静電容量:150nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-92
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1.5μF 10% 1袋 250個入
KEMET¥48,980税込¥53,8781袋(250個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N415050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1.5 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:1.5μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7077-01
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥909税込¥1,0001袋(2個)7日以内出荷KEMET Electronics R526433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-02
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-67
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,998税込¥2,1981袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N422050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-10
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥799税込¥8791袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I333050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-68
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 4.7μF 10% 1袋 2個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(2個)7日以内出荷KEMET Electronics R523947050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。リード間隔 27.5 mm、定格電圧 310 V ac ( 50 Hz / 60 Hz )、静電容量範囲 4.7 μ F、静電容量許容差 ± 1仕様●静電容量:4.7μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-20
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 6.8μF 10% 1袋 112個入
KEMET¥61,980税込¥68,1781袋(112個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R468050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 6.8 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:6.8μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-81
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 330nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥849税込¥9341袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I333050P1K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、および 0.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:330nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-57
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 2.2μF 10% 1袋 5個入
KEMET¥1,898税込¥2,0881袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523R422050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 2.2 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:2.2μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-03
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 1μF 10% 1袋 300個入
KEMET¥54,980税込¥60,4781袋(300個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N410050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封されたメタライズドポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 1 μ F の静電容量範囲(仕様●静電容量:1μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7071-43
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 350個入
KEMET¥52,980税込¥58,2781袋(350個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6955-67
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 560nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥1,398税込¥1,5381袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N356050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.56 μ F の静電容量範囲(静電仕様●静電容量:560nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-6956-70
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 10% 1袋 500個入
KEMET¥54,980税込¥60,4781袋(500個)7日以内出荷KEMET Electronics R523N368050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7073-41
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 470nF 10% 1袋 10個入
KEMET¥959税込¥1,0551袋(10個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I347050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.47 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:470nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 820nF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,298税込¥1,4281袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I382050P0M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 0.82 μ F の静電容量範囲(静電容量許仕様●静電容量:820nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-37
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 680nF 20% 1袋 5個入
KEMET¥1,198税込¥1,3181袋(5個)7日以内出荷KEMET Electronics R523I368050P1M AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.68 μ F の静電容量範囲、± 20 % の静電仕様●静電容量:680nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:20%●シリーズ:R52アズワン品番65-7072-72
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,1μF,±5%
KEMET取扱停止中表面実装用のポリフェニレンサルファイド(PPS)フィルムコンデンサです。自消性素材に封入されています。定格電圧: 50 → 400 V dc 定格電圧: 30 → 200 V ac 静電容量範囲: 0.001 → 3.3 μF EIAサイズ: 2220 → 6560 静電容量許容差: ±2 %、±2.5 %、±5 % 耐候性カテゴリ: 55/125/56 鉛フリー終端 動作温度範囲: -55 → +125 ℃仕様静電容量 = 1μF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 12.7mm奥行き = 11.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 12.7 x 11.5 x 6.5mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
KEMET フィルムコンデンサ,30 V ac, 50V dc,100nF,±5%
KEMET取扱停止中仕様静電容量 = 100nF電圧 = 30 V ac, 50V dc実装タイプ = 表面実装許容差 = ±5%シリーズ = SMC長さ = 7.3mm奥行き = 6mm高さ = 3mm寸法 = 7.3 x 6 x 3mm温度特性 = メタライズドポリフェニレンサルファイド末端仕様 = 表面実装動作温度 Max = +125℃RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 220nF 10% 1袋 10個入
KEMET取扱停止中KEMET Electronics R523I322050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、0.22 μ F の静電容量範囲、± 10 % の静電仕様●静電容量:220nF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7075-66
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 10μF 10%
KEMET取扱い終了KEMET Electronics R53_510050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材を収めたボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、及び 10 μ F の静電容量範囲(静電容仕様●静電容量:10μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7074-90
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 310V ac 3.3μF 10% 1袋 5個入
KEMET取扱い終了KEMET Electronics R523R433050P0K AEC-Q200 X2 フィルムコンデンサは、自消性樹脂で密封された金属化ポリプロピレンフィルム製で、UL94 V-0 の素材製ボックスに収められています。過酷な環境向けに設計され、AEC-Q200 認定要件に適合しています。27.5 mm のリード間隔、310 V ac 定格電圧( 50 Hz / 60 Hz )、3.3 μ F 静電容量範囲(静電容量許容差 ±仕様●静電容量:3.3μF●電圧:310V ac●実装タイプ:スルーホール●許容差:10%●シリーズ:R52アズワン品番65-7076-87